定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
色灰
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)50
シース厚(mm)1.5
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1000(20℃)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法認可品
JIS規格JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
規格JIS C 3306 準拠
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300以下 60℃
適合規格<PS>E
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
種類電力ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3342
許容温度(℃)(導体最高)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類電力ケーブル
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)
シース厚(mm)1.5
試験電圧(V/1分)AC1500
定格温度(℃)60
材質(導体)電気用軟銅線
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
規格JIS C 3342
全長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
軽い力で電線を逃がさずキレイにカット!
軽い力でキレイに切れます。
用途VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
電気設備の配線工事に使用するIV線・VCT、VVF(VA線、Fケーブル)、電話線、LANケーブルなどの切断に。
材質本体(65Mn鋼)、刃先(HRC52-56)、グリップ(PVC)
寸法(mm)210×44×10
色ブラック/シルバー
質量(g)259
切断能力ケーブル線(銅芯)Φ11mm、IV線38mm2まで
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
シール単芯平型
ねじ長さ(mm)10
取付穴径(Φmm)21~22
適合電線VVF(1.6×2C、2.0×2C)
ねじの呼びG1/2
適合ケーブル(Φmm)6×10
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)A/F部:27/22
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
適合規格UL(AWM) NFPA(70・79)
定格電圧(V)300
材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
シース色灰
定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
立てて運搬・倒して繰り出し
スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット
回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる
ケーブル繰出し用のガイドリング付
リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット
シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない
持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き
内出し・外出しどちらでもOK
収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR
質量(kg)8
径(Φmm)回転円径:850
本体寸法(mm)850×900×290
収納時寸法(mm)850×900×220
関連資料(1.06MB)
最大荷重(kN)0.49(50kgf)
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。
3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として
長さ(m)100
電圧(V)600
適合規格PSE
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
シール単芯平型
ねじ長さ(mm)10
取付穴径(Φmm)21~22
適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)
ねじの呼びG1/2
適合ケーブル(Φmm)6×14
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(mm)100×90×28
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数4
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。
色灰
規格電気用品安全法
定格電圧(V)300以下
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PVC
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。
3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として
芯数3
長さ(m)100
電圧(V)600
適合規格PSE
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。
色灰
規格電気用品安全法
定格電圧(V)300以下
材質(シース)耐燃性ポリエチレン
材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用
シース色白
RoHS指令(10物質対応)対応
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(mm)60×90×28
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×48×15mm●3分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5654-96
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×77×15mm●5分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5655-02
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。ギザ刃加工でケーブルの切断時に切り逃げを防ぎます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途VVF(VA)線・VCT線などの電気工事に使用される各種ケーブル切断。
全長(mm)195
刃長(mm)45
質量(g)150
材質(柄部)PA+GF
刃先ギザ刃加工
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
VVFケーブルの配線を接続・分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
一般的な片出しケーブル式ヘッドフォン(3極ステレオプラグ)をバランス駆動型(4線式 TRRSプラグ)に改造するパーツセットです
普通のヘッドフォンをバランス駆動型に!
本セットは片出しケーブル式ヘッドフォンの左右ユニットの、[-]線が共通配線で構成されている機種に対して共通線を取り除き、ヘッドフォンユニットの各[+][-]を各々独立した配線で結んだバランス転送可能なΦ3.5mm 4線式 TRRSプラグを採用したケーブルキットです。
セット内容Φ4mm スーパーフレックスVVC 4芯ケーブル 3m ×1本・熱収縮チューブ:Φ1.5×7mm ×5個・Φ3.5mm 4極 TRRS プラグ(ブラック) ×1本
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
寸法(mm)100×60×20
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
寸法(mm)100×95×20
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水
仕様非自動形
付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板
軸径(Φmm)(メカ部)15
極数2
形式乾式水中
軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3
材質(フレーム)SUS304
異物通過径(Φmm)5
材質(ケーブル)VCT
耐熱クラスE
内蔵保護装置オートカット
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)流動パラフィン
材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR
運転可能最低水位(mm)50
配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
関連キーワード