RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン
色半透明
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
ビス脱落防止付
付属品ビス脱落防止付
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
材質(ハウジング)ポリカーボネイト
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)125
適合電線径(Φmm)1.6、2
質量(g/パック)40
質量(g)40
結線表示機能付き。床下電源、照明器具電源などに使用出来るVVF用ジョイントBOXです
色青
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
分岐数5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ
定格電流(A)5
定格電圧(V)100
材質(コンタクト)銅合金
材質(本体)ポリカーボネイト
種類差込形電線コネクタ
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)
適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
ポリ塩化ビニル。ハーネスジョイントボックスのVVF差込口に取り付けます。
用途EA538PM-21・-31・-41・-51用。
寸法(mm)21.5×6.5×15.5
入数(個)20
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.17MB) 図面(0.4MB)
1個(20個)
¥825
税込¥908
翌日出荷
仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付
色グリーン
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×48×15mm●3分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5654-96
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×77×15mm●5分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5655-02
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。
ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。
吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。
造営材に釘・ビス固定ができます。
適合吊りボルトW3/8、M10
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
寸法(mm)100×95×20
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
定格:300V 20A
高容量電源分配用
適合電線:VVF 1.6,2.0,2.6mm
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
結線されたVVFの電線を目視できます。
ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。
ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です
定格電流(A)20
定格電圧(V)125
仕様結線完了表示付
RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブルの配線を接続・分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。
釘固定もできます。
適合吊りボルトW3/8
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
寸法(mm)100×60×20
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。
吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。
カバー(蓋)が開閉できるタイプです。
規格中型(角)
適合吊りボルトW3/8
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
これは便利!結束部の高さに合わせてカバーがスライドできます。
結束後に取り付けられます。(作業が容易)
規格中型(角)
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5、:、:、:
1セット(10個)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号
材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
仕様VVFケーブル用20A125V
極数2極(接地形)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1号
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状入ズミ
2号
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状入ズミ
2号
配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
1号
配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
2号
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状曲ガリ
ミニ
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状入ズミ
関連キーワード
1
2
次へ