両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻
寸法(mm)6.35×9.52
サドル径o(Φmm)38~53
VVF(VA)線2心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1
定格20A 300V
適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
アズワン品番64-7866-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-96
差込み線数(本)2
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-94
差込み線数(本)2
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-97
差込み線数(本)2
入数20
1箱(20個)
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-95
差込み線数(本)2
入数20
1箱(20個)
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
色灰
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
色灰
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒白緑
長さ(m)100
心数(C)3
絶縁体標準厚さ(mm)0.8
導体単線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類電力ケーブル
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)
シース厚(mm)1.5
試験電圧(V/1分)AC1500
定格温度(℃)60
材質(導体)電気用軟銅線
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
種類電力ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3342
許容温度(℃)(導体最高)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
1.6・2.0mm(2・3心)の4サイズに対応します。
切断・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。
工具の裏面に目盛付き。
仕様●全長:228mm●能力(VA線):1.6mm×2心・3心2.0mm×2心・3心●ケーブル:VVF(VA)線●重量:215g●材質:本体:スチールグリップ:エラストマー
アズワン品番65-2149-40
1丁
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
1袋(10個)
¥330
税込¥363
翌日出荷
パッドは長円で吸着面積を広くとることができます。細長いワークに最適です。
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm
重量:425g
適合ケーブル:
・VVF1.6×2心×2条
・VVF2.0×3心×1条
カラー:グレー
色シルバー
全長(m)1
幅(mm)50
高さ(mm)12
適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
1個
¥1,613
税込¥1,774
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m)【1条の概算】100
試験電圧1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番775-7573
質量(g)210
切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。
用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。
質量(kg)【概算】9
長さ(m)【1条の概算】100
許容電流(A)28
試験電圧1500
仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4
導体径(mm)1.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
リード線芯数2
1巻(100m)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ
用途銅線専用
全長(mm)170
仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2
質量(g)160
切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
用途2号
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。
全長(mm)150
質量(g)215
刃長(mm)20
呼び寸法(mm)150
刃先形状スタンダード
切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ