カテゴリ

  • 電気材料(842)
    • 電線保護(381)
    • 海外安全規格対応ケーブル(31)
    • FA用ケーブル(309)
  • 自動車純正部品(407)
  • 制御機器(99)
  • 自動車補修部品(74)
  • オフィス家具(47)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • バイク純正部品(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • メカニカル部品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 作業工具(20)
  • 測定用品(18)
  • カー用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 切削工具(7)
  • 照明(6)
  • 住設機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 日用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(m)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vw-1」の検索結果

1,787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツVW-1同軸ケーブル日本エレパーツ
7,798税込8,578
1巻(10m)
4日以内出荷
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(12本)
当日出荷
収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50耐電圧(V)600
VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L200VW-1 LED角型後退灯JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ECE認証規格取得のLED後退灯です許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できますCREE社製のライセンスLEDを使用しています本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
9,698税込10,668
1巻ほか
翌々日出荷から95日以内出荷
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品) PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)PANDUIT(パンドウイット)
1巻
取扱停止中
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。トラスコ品番239-1403材質ポリオレフィン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度85℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)1.2耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.5
カバー 7VW-15413-01 YAMAHA(ヤマハ)カバー 7VW-15413-01YAMAHA(ヤマハ)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7VW-15413-00
キャップ 7VW-14799-01 YAMAHA(ヤマハ)キャップ 7VW-14799-01YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7VW-14799-00
ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス バイスプライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン広口瓶 中栓付き NVWシリーズアズワン
83税込91
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
種類グリッププライヤ
マフラ 1 7VW-14711-00 YAMAHA(ヤマハ)マフラ 1 7VW-14711-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
キャブレタアセンブリ 1 7VW-14101-10 YAMAHA(ヤマハ)キャブレタアセンブリ 1 7VW-14101-10YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
カバー クランクケース 1 7VW-15411-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー クランクケース 1 7VW-15411-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ホース 1 7VW-13545-10 YAMAHA(ヤマハ)ホース 1 7VW-13545-10YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
M 3-M12 タップドリルセット エスコM 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
4,950税込5,445
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
プロテクタ マフラ 1 7VW-14718-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ マフラ 1 7VW-14718-00YAMAHA(ヤマハ)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
エンビU型パッキンドラム巻 光エンビU型パッキンドラム巻(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,288税込4,717
1個
当日出荷
オートストッパー付
呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
スポットライターVW パイロットスポットライターVWパイロット(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
1本で2色の筆記が可能な二刀流蛍光ペン。外への持ち運び量の軽減、業務で幅を取らずに収納ができるなどミニマリストにおすすめの1本。 インクの残量も一目で確認が可能。 リサイクル樹脂を本体に多く使用し、エコでもある優秀な使い切りタイプの蛍光ペン。
用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート全長(mm)141タイプツイン種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式2色キャップ式直液式ツインタイプ最大径(Φmm)12.8線幅(mm)3.3インク水性顔料色数2色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 052
UL VW-1 編組チューブ デンカエレクトロンUL VW-1 編組チューブデンカエレクトロン
36,980税込40,678
1巻(300m)ほか
34日以内出荷
自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
標準色黒(白色クロスライン)材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759関連資料FL-FRカタログ.pdf(0.26MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明書(FL-FR).pdf(0.2MB)
水道用エスロンパイプ VPW セキスイ水道用エスロンパイプ VPWセキスイ
959税込1,055
1本
翌々日出荷
半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K6742材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
パロットカップリング 継っ手 鉄製 VW ガス管溶接タイプ雄 大塔テックパロットカップリング 継っ手 鉄製 VW ガス管溶接タイプ雄大塔テック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)鉄(ディスゴ処理)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
消火栓開閉弁 締付工具 立売堀製作所消火栓開閉弁 締付工具立売堀製作所
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
サイズ40×65
プラスチックギャラリー(前面開閉型) 篠原電機プラスチックギャラリー(前面開閉型)篠原電機
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)120.5/121RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.0/2.3材質(プレフィルター)不織布
猫用 ベッツウェア Vet's Labo猫用 ベッツウェアVet's Labo
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
Vet's Laboの臨床獣医師が開発した術後服・皮膚保護服。伸縮性が高くストレスフリー。猫特有の骨格としなやかな動きを考えて設計。着心地と動きやすさにこだわりました。ベッツウェアの3つのポイント1. ムレやべたつきを抑える通気性の良いメッシュ素材生地は伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材を採用しました。 ムレにくく柔らかな肌触りのため、猫ちゃんの皮膚に負担をかけずに患部をしっかり保護でき、手術後も安心してご着用いただけます。洗濯も可能でいつでも清潔に使用することができます。2. 猫の骨格にや動き合わせて考えた着脱しやすいストレスフリーな設計背中全面がファスナーになっており、手足からウェアを通すタイプになっています。頭から被るタイプが苦手な猫ちゃんでは特に、着脱にもストレスがかかりません。 背中の2カ所のマジックテープで仮留めが出来るので、ファスナーも上げ下げしやすく着脱が容易です。猫特有の骨格と筋肉を考えて設計しているため、着用していても柔軟な動きを妨げず、ストレスを感じさせません。3. 犬猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」と共同開発術後衣としてだけでなく、換毛期の抜け毛やノミ・ダニ対策など、普段着としても着用いただけるようにスタイリッシュなデザインに。犬猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」との共同開発にて実現しました。猫ちゃんには落ち着いたグレージュを採用しました。着用したまま排泄が可能です。※男の子の去勢手術後の患部保護用としてはご使用いただけません。
用途皮膚保護服材質ナイロン:80%、ポリウレタン:20%グレージュ
犬用 ベッツウェア 男の子用 Vet's Labo犬用 ベッツウェア 男の子用Vet's Labo
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
Vet's Laboの臨床獣医師が開発した術後服・皮膚保護服。伸縮性が高くストレスフリー。着心地をよくすることにこだわりました。胴の長い子用のロングタイプを新発売!サイズの測り方サイズ表注意事項臨床獣医師がエリザベスカラーの変わりとなる「皮膚保護服」を作りました。術後の傷口の保護としてや、掻きむしり・傷舐めから皮膚を保護するための日常着として、幅広くご愛用いただけるような素材とデザインにこだわりました。ベッツウェア の3つのポイント1. ムレやべたつきを抑える通気性の良いメッシュ素材生地は伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材を採用しました。 ムレにくく柔らかな肌触りのため、ワンちゃんの皮膚に負担をかけずに患部をしっかり保護でき、手術後も安心してご着用いただけます。洗濯も可能でいつでも清潔に使用することができます。2. 犬の骨格に合わせて考えた着脱しやすいストレスフリーな設計背中全面がファスナーになっており、手足からウェアを通すタイプになっています。頭から被るタイプが苦手なワンちゃんにもお勧めです。 背中には2カ所マジックテープで仮留めが出来るので、ファスナーも上げやすく着脱が容易です。動物の骨格を考えて設計しているため、着用していても動きやすく、ワンちゃんにストレスを感じさせません。ミニチュアダックスフンドなどの身体の長い子向けにロングタイプを、10kg前後の柴犬やボーダーコリーなどの中型犬までをカバーするように2XLサイズまでサイズをご用意しています。3. 犬・猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」と共同開発術後衣としてだけでなく、換毛期の抜け毛やノミ・ダニ対策など、普段着としても着用いただけるようにスタイリッシュなデザインに。犬・猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」との共同開発にて実現しました。女の子用はピンク、男の子用はカーキとそれぞれ設計を変えて作成しているため、着用したまま排泄が可能です。
用途皮膚保護服適合ロングサイズM材質ナイロン:80%、ポリウレタン:20%カーキサイズMD胸廻(cm)38着丈(cm)28首廻り(cm)25適応体重(kg)4~
ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用) ナベヤねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)ナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
材質SS400、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具 A&D(エー・アンド・デイ)HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具A&D(エー・アンド・デイ)
9,798税込10,778
1台
欠品中
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用壁掛け金具
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CPRoHS指令(10物質対応)対応
屋外・屋内用人感スピーカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用人感スピーカーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
2種類のメッセージを任意に録音できます。 外部制御入力や昼夜判別機能により2種類のメッセージを切替えることができます。 不良入退館防止や来客報知に最適です。 メッセージは外部からの再生入力によっても鳴動しますので威嚇機器としても使用できます。 接点出力は外部制御入力や昼夜判別機能により状況に応じて出力させることができます。 パッシブセンサーは過酷な屋外での信頼性を向上させるため水平エリア、下向きエリアのアンド検知方式を採用しています。
材質樹脂検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)配線接続端子式入力【警戒入力(警戒/解除)・再生入力】a接点/b接点切替式(スイッチにて)、a接点:短絡時警戒、b接点:開放時警戒、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下機能【昼夜判別機能】設定明るさ(約10Lx~∞Lx)以下の場合を夜と判定(ボリュームにて設定)、【カウント切替機能】1回/3回(スイッチにて)検知範囲水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対、【エリア調整範囲】水平:±90°(±3°の微調整可能)、検知距離:2~12m〔10段階〕(下向きエリアの垂直角度調整にて)出力接点接点方式:無電圧接点 a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下、接点動作:ワンショット動作 約2秒、昼夜判別機能および警戒入力による出力制限が設定可能使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)感度調整30%~170%(ボリュームにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回)-消灯設定が可能(スイッチにて)、検知時:点灯(接点出力に同期)-消灯設定が可能(スイッチにて)、録音待機時:速い点滅(約1秒に4回)、録音時:点灯(最大約8秒)音声出力内蔵スピーカーにて2種類の録音メッセージを音声出力、接点動作:オフディレイ動作 検知時間+約2秒~約5分の間くり返し鳴動(ボリュームにて)、出力音声:〔音声1〕および〔音声2〕の2種類(各最大約8秒)、音量調整:最大約80dB(正面1m)、録音方法:内蔵マイク入力またはジャック入力
Apple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプ VodaviewApple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプVodaview
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Apple Watch 充電器 ケーブル取り付けタイプ
用途Apple Watch 充電器 約2時間でフル充電できます。出力(W)2.5コネクタ形状ケーブル接続部 : USB Type-C入力5V2ARoHS指令(10物質対応)対応
カテーテル収納シェルフ NV-Wシリーズ ナビス(アズワン)カテーテル収納シェルフ NV-Wシリーズナビス(アズワン)
123,380税込135,718
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
レイアウト変更時なども移動が容易な軽量タイプです。用途に合わせて任意の位置にフックを調整可能です。完成品のためすぐに使用できます。
真空ユニット ZK2-L SMC真空ユニット ZK2-LSMC
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
蛍光ペン スポットライターVW パイロット蛍光ペン スポットライターVWパイロット(1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
1本で2色の筆記が可能な二刀流蛍光ペン。外への持ち運び量の軽減、業務で幅を取らずに収納ができるなどミニマリストにおすすめの1本。 インクの残量も一目で確認が可能。 リサイクル樹脂を本体に多く使用し、エコでもある優秀な使い切りタイプの蛍光ペン。
用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポートインク色イエロー・ピンクインク水性インク商品タイプ使い切り本体タイプツイン全長(mm)141種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式2色 キャップ式 直液式ツインタイプ最大径(Φmm)12.8グリーン購入法適合エコマーク認定番号17112052
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
TVアンテナケーブル 1ケース 10個入 L-AVWシリーズ LazosTVアンテナケーブル 1ケース 10個入 L-AVWシリーズLazos
6,998税込7,698
1ケース(10個)
5日以内出荷
地デジ・BS/CS放送や新4K・8K衛星放送視聴、録画に適したTV接続用アンテナケーブルです。壁側での接続コネクタは、家具などとの狭い隙間に取り付ける場合に適したL字型です。テレビやレコーダーなどの端末側のコネクタはネジ式でしっかり固定できます。電波シールド性に優れた24K金メッキプラグを採用しています。高純度99.99%OFCコードを採用し、4Cケーブルの太い芯線で電波減損を抑えます。RoHS指令に準拠した(2024年2月時点)環境にやさしい製品です。
仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●ケーブル径:6.0mm●コネクタ規格:L型/差込式、F型/ネジ式/ストレート(両端子金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●耐電圧(AC.V/1分間):1000●静電容量(約:nF/km):55.8
Volkswagen用 クリップセット ModesVolkswagen用 クリップセットModes
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
フォルクスワーゲン専用のクリップセットで、ベスト16をセット組しましたカラーは純正同色で仕上がりにバリもありません。
純正品番MVW01-10,MVW02-10,MVW03-10,MVW04-10,MVW05-10,MVW06-10,MVW07-10,MVW08-10,MVW09-10,MVW10-10,MVW11-10,MVW12-10,MVW13-10,MVW14-10,MVW15-10,MVW16-10,MVW17-10,MVW18-10
アシストグリップ アッセンブリー ニッサンアシストグリップ アッセンブリーニッサン(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワッシャー(PVDFワッシャー) PVW-0000-00ワッシャー 廣杉計器ワッシャー(PVDFワッシャー) PVW-0000-00ワッシャー廣杉計器
6,698税込7,368特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PVDF種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
...
vw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vw