カテゴリ

  • 自動車純正部品(236)
  • メカニカル部品(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • バイク純正部品(28)
  • 電気材料(28)
  • 制御機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • バイク部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vx-10」の検索結果

関連キーワード
553件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZY-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZW-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    ¥655税込¥721
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    ¥755税込¥831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZW-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    ¥755税込¥831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZY-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx 10A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 10A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA758ZV-5種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • パワーエースコグ バンドー化学

    パワーエースコグ

    バンドー化学(22件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
    用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • IRC タイヤ VX10 チューブタイプ W/T IRC

    IRC タイヤ VX10 チューブタイプ W/T

    IRC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    8日以内出荷
    リム径(inch)10
  • iimo フラットファイルエコノミー コクヨ
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    グレー
    パープル
    ピンク

    iimo フラットファイルエコノミー

    コクヨ(20件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(10冊)
    当日出荷
    フラットファイルと言えばコクヨ。
    サイズA4タテタイプタテ型種類フラットファイル寸法(幅W×高さH)(mm)231×307背幅(mm)18穴数2穴とじ厚(mm)15材質(表紙)ボード表紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:再生PS穴ピッチ(mm)80収納枚数(枚)約150グリーン購入法適合
  • RCAケーブル [ピンプラグ⇔ピンプラグ] JVC

    RCAケーブル [ピンプラグ⇔ピンプラグ]

    JVC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ピンプラグケーブル】ピンプラグビデオケーブル スタンダードモデル 24金メッキ
  • ダクト換気扇用スタンダード格子 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用スタンダード格子

    東芝キヤリア
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
  • マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジシュープリーム 3VX形

    三ツ星ベルト
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 統計ノート(縦罫) コクヨ

    統計ノート(縦罫)

    コクヨ(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(10冊)
    当日出荷
    オフィスでの使用に適した事務用の統計ノートです。グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です
    仕様無線とじサイズセミB5エコマーク認定認定枚数40寸法(縦×横)(mm)252×179白色度(%)70程度(ISO)行数35紙質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率70%)罫縦罫罫幅(mm)6材質(表紙)古紙パルプ配合率70%エコマーク認定番号17 112 019
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト換気扇用フラットパネル 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用フラットパネル

    東芝キヤリア
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
  • トリポットエルボ PISCO(ピスコ)

    トリポットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥509~税込¥560~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • (11826)ホース ニッサン

    (11826)ホース

    ニッサン(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プレート 7VX-87249-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート 7VX-87249-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • (14415)ガスケット ニッサン

    (14415)ガスケット

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シールチェーン VXシリーズ DID

    シールチェーン VXシリーズ

    DID(99件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
  • 低騒音10CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア

    低騒音10CMプラスチックルーバー

    東芝キヤリア
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)241×241質量(kg)0.25表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)146
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組

    大西工業
    ¥969~税込¥1,066~
    1パック(2本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラツプ 5VX-21621-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フラツプ 5VX-21621-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト 2 5VX-27442-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 2 5VX-27442-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
  • ステ- 1 5VX-28356-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ- 1 5VX-28356-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 輸入車用Vベルト CONTINENTAL CTAM

    輸入車用Vベルト

    CONTINENTAL CTAM(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。
    用途高品質補機駆動用ベルトです。ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト等の用途
  • Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機 メトカル

    Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機

    メトカル
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
    仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250標準流量(m3/h)85安全規格UL、CSA、CE、PSE
  • (20651)R/マフラーサポートゴム ニッサン

    (20651)R/マフラーサポートゴム

    ニッサン(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チューブフィッティング トリポッドエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング トリポッドエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。
    トラスコ品番809-5703材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状トリポッドエルボ接続口径R1/8質量(g)40六角対辺(mm)12使用温度範囲0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D(Φmm)10×10使用真空圧力(kPa)-100
  • プラグ,ブラインド 5VX-21279-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ,ブラインド 5VX-21279-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥279税込¥307
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント 5VX-21511-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 5VX-21511-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
  • アクスル ホイール 5VX-25381-10 YAMAHA(ヤマハ)

    アクスル ホイール 5VX-25381-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバー カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバー

    カナフジ電工
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    4日以内出荷
    X型分岐用のラックに使用します。
    タイプ分岐:X型種類X型分岐カバー
  • プロテクタアセンブリ 5VX-14708-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタアセンブリ 5VX-14708-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト 3 5VX-27443-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 3 5VX-27443-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
  • [Carbonコート]アルミ用超硬バー(6mm軸) エスコ

    [Carbonコート]アルミ用超硬バー(6mm軸)

    エスコ
    ¥8,330税込¥9,163
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    aluカット(アルミニウムカット)+Carbonコーティングはコーティングによりダイヤモンド並の硬度で摩擦が小さく、切粉の目詰まりも防ぎます。
    材質タングステンカーバイド、Carbonコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】 aluカット適合材アルミニウム、プラスチック、チタン
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ X型カバー カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ X型カバー

    カナフジ電工
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    4日以内出荷
    タイプ分岐:X型