発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11
材質ガラス
全長(mm)70
質量(g)10
径(Φmm)(ガラス球)11
消費電力(W)130
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エスコ品番EA305E-130A
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
エスコ品番EA305E-130S
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
シリーズSQM5
定格電力(W)5
抵抗(Ω)130
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±300
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
仕様●抵抗:130Ω●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6918-74
1箱(300個)
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
抵抗 = 130Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
仕様●抵抗:130kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:Minimum of 700ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6927-12
1箱(300個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
ステンレス製で耐食性に優れています。
取付け穴が長穴のため、上下左右に調節ができます。
強度アップのためリブが5ヵ所入っています。
用途配電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11539
1個
¥1,295
税込¥1,425
4日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
材質ナイロン
質量(g)約150
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)1460
バックルローラー
ベルト厚(mm)2
材質ナイロン
質量(g)約150
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)1460
バックルローラー
ベルト厚(mm)2
コンパクトで狭い場所にも設置可能
仕様●H116(mm)×W130(mm)×D64(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管VU40/50、VP40
アズワン品番68-0648-15
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
【本体】NNWK41713+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
仕様水平天井埋込専用
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1270
幅(mm)150
質量(kg)4
タイプ天井埋込型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光
使用温度範囲(℃)-10~35
等級IP23 防湿
光源LED(昼白色)
色温度5000 K
光源色昼白色
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)130
埋込穴長(mm)1250
埋込高(mm)110
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
材質ナイロン
質量(g)約156
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)1460
バックル1ピン
ベルト厚(mm)2
ウエスト130cmまで対応。静電タイプのロングベルト。
材質ナイロン
幅(mm)32
奥行(mm)5
縦(mm)1440
バックル2ピン
材質牛一枚皮
質量(g)約194
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(mm)1440
バックル1ピン
ベルト厚(mm)2
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入
適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)ゴムSBR
材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
材質合皮
色黒
質量(g)約200
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)1500
バックル1ピン
ベルト厚(mm)5
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質合皮
色チョコ
質量(g)約200
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)1500
バックル1ピン
ベルト厚(mm)5
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(アルミ地色)
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。
材質軟質塩化ビニール
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入
材質(車輪)ウレタンUR
置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)1.35(ストラップ)
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)18.5
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種カシオ G-SHOCK GST-W100 GST-W110GST-W120 GST-W130
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥799
税込¥879
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種カシオ G-SHOCK GST-W100 GST-W110GST-W120 GST-W130
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥799
税込¥879
4日以内出荷
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用
適合本体Jシリーズ
型式UW型
材質(車輪)鋼板ホイル製ウレタン(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種カシオ G-SHOCK GST-W100 GST-W110GST-W120 GST-W130
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥839
税込¥923
4日以内出荷
PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。
最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。
包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260
特性耐熱
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン
適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰
Bluesea製285シリーズとの互換性あり
防水等級:IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
電圧(V)12~60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ