カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
「w-30 eneos」の検索結果

クリーナーキャブ
呉工業(クレ)(99件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(420mL)ほか当日出荷キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー
呉工業(クレ)(219件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本(380mL)ほか当日出荷四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
エンジンチューンUP
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(71件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(240mL)当日出荷吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性
キャブクリーン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。 キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。 洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2タイプ液状タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
キャブレタークリーナー
AZ(エーゼット)(108件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷キャブレター内の汚れを洗浄・除去! 小型エンジンの作業がスムーズ用途農業機械用(プロ専用)危険物の類別第四類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
メンテナンス&キャブクリーナー
PROSTAFF(プロスタッフ)(35件のレビュー)¥599税込¥6591本(420mL)当日出荷超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です。 金属パーツに焼付いたピッチ・劣化したゴムの跡、グリースやギヤオイル、ブレーキ液などの頑固な油汚れを速溶解・洗浄します。 また、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。 ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄にも使用できます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)
YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ)
AZ(エーゼット)(64件のレビュー)¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。 即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。 キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。 泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。 容器は逆さまでも使用できます。用途小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄特性強力主な用途洗浄使用方法1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。適合機器機械部品危険等級Ⅲ表示成分エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
キャブクリーナー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷キャブレター内部の溜まったスラッジなどの汚れを除去する洗浄剤。キャブレターの作動が円滑になり、エンジン始動がスムーズになります。用途キャブレター、リンケージの洗浄に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性