611件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター 備考脱着用レンチ
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金G6.35 入数2個入り 電球の種類ハロゲン球
1個
939 税込1,033
当日出荷

形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
1個
68 税込75
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

薄めの包みやすい包装紙です。無地なので、シーンを選ばず使えます。
材質筋入クラフト紙 寸法(幅W×高さH)(mm)753×525 厚さ(mm)0.07(45g/m2)
1袋(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 材質特殊合金鋼 硬度HRC59 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハロゲンセンサーライト用の交換球です
タイプ110V75W 口金G6.35 定格ランプ電力(W)75 入数2個入り 電球の種類ハロゲン球
1個
839 税込923
当日出荷

ブローガン SMC CADデータあり
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

ハンドヘルドタイプのマイクロホンを組み合わせた高音質2.4GHz帯デジタルワイヤレスシステム。YAMAHA製YVC-1000動作確認済み無線マイクシステム。YVC-1000との接続には別途ATL417A/3.0が必要です。
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

1台
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

322MHzの帯域で使用できる天井取付け、壁取付け共用のアンテナです。受信用のブ-スタアンプを内蔵しています。 本体内部のコネクタの差換えにより、ブ-スタアンプなしへの変更もできます。 防雨形ですので、屋外での使用もできます。 BNCプラグ、同軸コ-ドは含まれていません。別途必要です。
仕様【同軸接栓】BNCジャック 付属品天井取付板×1、壁取付金具×1、化粧パネル×1、アンテナ取付(天井取付)用小ねじ×2、天井取付板用タッピンねじ×4、天井取付板用小ねじ×4、天井取付板用板ナット×4、壁取付金具用タッピンねじ×2、アンテナ取付(壁取付)用小ねじ×1、自己融着テープ×1 材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)、アンテナ本体:ポリカーボネート樹脂、アンテナエレメント:ステンレス銅合金(クロムめっき) 質量(g)120(取付金具含まず) 形式半波長ダイポールアンテナ 使用温度範囲(℃)-10~60 電源(V)ブースターアンプあり時:DC5~8、ブースターアンプなし時:-- 消費電流(mA)ブースターアンプあり時:6(DC6V時)、ブースターアンプなし時:-- 周波数帯域(MHz)322 使用場所屋内および屋外 インピーダンス(Ω)75 防水性IPX3 利得(dB)ブースターアンプあり時:+5、ブースターアンプなし時:-3(ダイポール比相対)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個(10冊)
12,177 税込13,395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ダブルコンセント
種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
439 税込483
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
リューターミニエイトスイング(LEM-08W、LEM-30JW)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。加工品の材質、形状、仕上程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに 砥材セラミック
1本
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉付ダブルコンセント
種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
659 税込725
翌々日出荷



ブローガン VMGシリーズ VMG11W SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット 材質アルミダイカスト製 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ポテンショメーター, 1kΩ, 1W
RoHS
タイプ【ポテンショメータ】ロータリ 軸径6.35 定格電力(W)1 シャフト長さL(mm)15 回転数1 許容差±10% 材質(エレメント)巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ 実装タイプパネルマウント ギャング数1 最大抵抗(kΩ)1 電気テーパーリニア
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷



ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

優れた刃立ち性を誇ります。
用途被削材:高硬度材。 適合被削材種高硬度材 材種BX330 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGW
RoHS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホワイト 適合BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、リフォームドア 仕様非防火仕様
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)


錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60) 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・大ナット・ビスセット 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
539 税込593
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TW1102KA
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ネグロス電工中空壁専用補強枠
中空壁専用の補強枠です。 ボルトを使用しない組み立てタイプです。 先行でも後付けでも簡単に取り付けできます。 壁厚117~170mmまで対応可能です。 タフロック60(耐火ブロック)と合わせて使用することで国土交通大臣認定品になる補強枠です。
1組
14,980 税込16,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)