食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状ヘックスローブ
材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
材質ブナ合板/スチールパイプ
幅(mm)300
質量(kg)2.5
高さ(mm)450
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。
PW-500は、PW-600Sプロワークチェアスゥイングの座面スゥイング機構を無くした商品です。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ
質量(kg)5.4
高さ(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770
再生紙使用マーク適合
無段階に座面高さを調整できカウンターチェアとしての高さから低い作業までこれ1台で多目的に使えます。
ユニークなフォルムはインテリアとしても good。
もちろん折たためて収納にも便利です。キッチンチェアとしても重宝します。
材質座面:MDF突板 フレーム:スチールパイプ
幅(mm)330
質量(kg)4
高さ(mm)750
奥行(mm)390
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)320×230
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
所作業・アイロンがけ・ガーデニングと家庭内作業は作業時の座面高さは様々。
それぞれの作業を快適にこなそうと、その高さに応じて作業椅子を買い揃えていくには費用も収納スペースも大変です。
そこで様々な使用用途をこれ1つで賄える家庭内作業用オリタタミイスのワーキングチェア・ジョイはいかがでしょうか。
家庭内作業をもっと快適に! というコンセプトで開発されたワーキングチェア・ジョイは座面の高さが350mm~650mmまで
ワンタッチで6段階の座面高さ調整が出来、殆の家庭内作業をこれ1台で賄うことが可能です。
背板部分にルネセイコウ独自の特殊ゴムを使用する事で、通常の折りたたみ椅子に無い優しい背もたれ具合を実現。
作業中のストレッチなどにも効果的です。
重量は4.9kgと女性でも取り扱いが楽で、折り畳んでしまえば厚さわずか18cm、収納場所にも苦労いたしません。
張地は高級感を出しながら汚れが付きにくく、お手入れが簡単な防汚仕様のビニルレザーを使用しております。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ
幅(mm)350
質量(kg)4.9
高さ(mm)840
奥行(mm)480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×950
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
取付可能天井厚(mm)5~25
美容液成分(保湿成分)スクワランオイル配合の、お肌をやさしく包み込む入浴剤。
有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、疲労回復・冷え症・荒れ性に効果的です。
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合。(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
たっぷり約30回分※20g使用の時※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
【医薬部外品】
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na
効能疲労回復、冷え症、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
再生紙使用マーク適合
お部屋のインテリアに合わせやすい木目調デザイン
スリムで、どこにでも置きやすい(1灯300W)
すぐにあったか瞬間暖房
芯まであったか遠赤効果
電気代お得な省エネ
色木目ダークブラウン
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
再生紙使用マーク適合
適合本体TRC-BODY、TRCW-BODY
質量(g/組)30
質量(g)30
材質ポリエステル/スチールパイプ
幅(mm)305
質量(kg)2
高さ(mm)480
奥行(mm)305
キャスターなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スタッキング可
再生紙使用マーク適合
EDS-P206A-4PoEスイッチは、PoE(Power-over-Ethernet) 1から4ポートをサポートするスマート、6ポート、アンマネージドイーサネットスイッチです。
EDS-P206A-4PoEスイッチは、電源供給機器(PSE)として分類されます。
スイッチは、電源の中央集中化を可能にすると共に1ポートあたり最大30Wの電源を提供します。スイッチは、IEEE 802.3at対応受電デバイス(PD)に電源を供給するために使用できます。
追加の電源配線の必要性をなくし、また、産業イーサネットネットワークの経済的なソリューションを提供する10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-XオートセンシングによるIEEE802.3/802.3u/802.3xをサポートします。
さらに、電源障害またはポートブレークが生じたとき、ビルトインリレー警告機能がネットワークエンジニアに対して警告します。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
材質ポリプロピレン/スチールパイプ
幅(mm)330
質量(kg)2.2
高さ(mm)450
奥行(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)50
消費電力(W)1
ランプの種類LED
演色指数(Ra)85
適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)
枠アルミダイカスト
レンズ材アクリル
取付必要高(mm)44
質量(kg)0.1
取付可能天井厚(mm)3~25
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所天井専用
電圧(V)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)
電圧(V)100
本体アルミ
取付場所天井専用
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.2
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
高さ(mm)195
コード長さ(mm)820
全高(mm)1015
質量(kg)1
直径(Φmm)358
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)調色
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様コントローラ:可能(別売)
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS
長さ(m)1
トラスコ品番816-3718
再生紙使用マーク適合
1セット(30個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)1
トラスコ品番816-3790
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)1
トラスコ品番816-3794
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1
LED寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
次へ