種類ねじ込み継手
形状ブッシング・おすめすソケット
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)20
種類ねじ込み継手
形状ニップル
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)20
用途R23ボンベ用
対応冷媒種別R23
接続径1/4フレアオス
付属品パッキン、シールキャップ
取付ネジ径(ボンベ)W22×山14
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類ねじ込み継手
形状ブッシング・おすめすソケット
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能!
ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途高圧ガス配管用。
チッソボンベと調整器がオス同士、メス同士向かい合ったときに使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
チッソボンベ側がメスの場合、調整器との間に取付けます。
仏式容器(メス)を独式(オス)に変換。
仕様W22山14オス×W23山14オス
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。
付属品なし
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)21.6
使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
パッキン【付属】PK002
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。
トラスコ品番217-1937
材質ダイフロン
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)21.6
適合サイズW22-14
使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
外径(mm)18
内径(mm)11.3
接続サイズW22山14
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
用途高圧継手用。
付属品なし
厚さ(mm)2.7
使用温度範囲(℃)-10~+60
内径(Φmm)11.5
最高使用圧力(MPa)24.6
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
用途液化炭酸ガスホースの継手
材質BSBM
最高使用圧力(MPa)22
寸法HEX(mm)23
ねじ径T1W22/14
用途液化炭酸ガスホースの継手
仕様ネジ(T1):W22/14、ネジ(T2):W22/14
材質BSBM
寸法L(mm)53
最高使用圧力(MPa)22
寸法HEX(mm)23
ねじ径T1W22/14
ねじ径T2W22/14
1個
¥2,280
税込¥2,508
3日以内出荷
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
トラスコ品番434-5452
材質真鍮
形状ティー
質量(g)310
タイプチーズ
種類ねじ込み継手
寸法L1(mm)33
最高使用圧力(MPa)20
寸法L2(mm)65
パッキン【付属】PK002
接続ねじ種類W(おねじ)×W(おねじ)×W(めねじ)
接続サイズ22-14(右)×22-14(右)×22-14(右)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ
接続ねじ種類R(PT)
材質(本体)フッ素樹脂
最高使用温度(℃)100
材質(ナット)フッ素樹脂製
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ
材質(本体)フッ素樹脂製
接続ねじ種類R(PT)
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
真鍮製のガス配管用キャップです。
材質真鍮
寸法L(mm)23
寸法H(mm)30
寸法I(mm)13
寸法AW22-14(右)
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
関連資料(0.66MB)
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
関連資料(0.59MB)
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(ロックパッキン)SBR、(ボルト・六角ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ
寸法d(mm)M8
寸法H(mm)4.2
寸法L(mm)50
寸法w1(mm)22
寸法W2(mm)13.8
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
形状メイルエルボ
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
形状ユニオンエルボ
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
接続A:W22-14(右)
関連キーワード
1
2
3
次へ