カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11,227)
  • 制御機器(1,839)
  • パソコン/周辺機器(1,734)
  • バイク純正部品(1,687)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,426)
  • オフィス家具(1,009)
  • メカニカル部品(942)
  • 保管用品(940)
  • 自動車純正部品(884)
  • 店舗什器・備品(705)
  • 厨房用品(578)
  • 建築金物(516)
  • 家電(430)
  • 作業工具(425)
  • 測定用品(419)
  • 科学研究・開発用品(409)
  • 卓上消耗品(395)
  • 機構部品(332)
  • 物流用品(309)
  • 事務用品(251)
  • ねじ・ボルト・釘(249)
  • カー用品(237)
  • 農業機械(235)
  • 建材・エクステリア(232)
  • 配管・水廻り設備部材(214)
  • バイク部品(212)
  • 農業・園芸資材(210)
  • 切削工具(187)
  • 安全用品(184)
  • はんだ関連・静電気対策用品(174)
  • FA担当者のオススメ新商品(174)
  • 清掃用品(167)
  • 日用品(165)
  • 電気材料(160)
  • 電動工具(160)
  • 安全保護具(152)
  • 医療(148)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(144)
  • 介護用品(134)
  • 船舶用品・漁業資材(131)
  • 学童・教育用品(124)
  • 防犯用品(120)
  • 自動車補修部品(119)
  • 防災用品(115)
  • 縫製用品(109)
  • 研磨材(99)
  • 作業服(93)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(93)
  • 溶接用品(90)
  • 住設機器(82)
  • 塗装・養生・内装用品(64)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 梱包用品(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
  • 安全靴・作業靴(49)
  • バッテリー・電装(48)
  • 安全標識(46)
  • ヘルスケア(45)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(45)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • 自動車用オイル・ケミカル(43)
  • 農具(41)
  • 自転車部品(39)
  • 整備工具・収納(33)
  • エンジン工具(33)
  • テープ(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 救急・衛生(26)
  • 完成車(26)
  • 食品・飲料(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • 測定関連サービス(21)
  • クリーンルーム用品(21)
  • トラック純正部品(19)
  • 理美容(18)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 塗料(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • マスク(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 空圧工具(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 手袋(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)

「w30」の検索結果

関連キーワード
32,058件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L40×W30×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
    用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
  • コンパクトコンポーネントシステム NX-W30 JVC

    コンパクトコンポーネントシステム NX-W30

    JVC
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”。ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載。普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応。スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット。単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×123×284質量(kg)4.4付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード電源AC100V、50/60Hz最大出力(W)15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値)入出力端子USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1)対応メディア音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。)周波数(Hz)受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)スピーカー1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω)BluetoothBluetooth(R)Ver.4.2+EDR対応プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックSBC保護対応コンテンツ:SCmS-T方式消費電力(W)18(定格)/1以下(電源待機時)スピーカー部インピーダンス(Ω)6
  • CR Series(CRBU2W30) SMC

    CR Series(CRBU2W30)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • スプリングリヤー (W030) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (W030)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 WURTH(ウルト)

    エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30

    WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本(20L)
    欠品中
    高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル。低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動。メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
    用途適用領域。Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。粘度5W-30APISN仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3危険物の性状非水溶性
  • スキマ型ワゴン W30cm ストア・エキスプレス

    スキマ型ワゴン W30cm

    ストア・エキスプレス
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    レジ横などの少しのスペースも有効活用できる30cm幅。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×43×159.5寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)25.7×135.5材質スチール/粉体塗装質量(kg)5.3耐荷重(kg)30キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径W3/8ピッチ(cm)(ネット)5
  • 8100 X-clean+ 5W30 MOTUL

    8100 X-clean+ 5W30

    MOTUL(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1箱(5L×4缶)
    欠品中
    DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。
    用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)SAE5W-30ベースオイル100%化学合成危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スプリング NO.2 リーフ (W030) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.2 リーフ (W030)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • 内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価 エイ・ワイ・ファスナー

    内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価

    エイ・ワイ・ファスナー
    639税込703
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
  • クリ15コーナーK15W30(枠材対応) 栗山百造

    クリ15コーナーK15W30(枠材対応)

    栗山百造
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×3本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • ステンレス 中開き蝶番(L50×W30) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L50×W30)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    271税込298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)30寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10576
  • RS-W30F用替え芯 トヨトミ

    RS-W30F用替え芯

    トヨトミ
    2,690税込2,959
    1個
    翌々日出荷
    適合機種RS-W30F質量(g)50
  • ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)
    242税込266
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)21耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • TOP SPEED 10W30 MOTOREX(モトレックス)

    TOP SPEED 10W30

    MOTOREX(モトレックス)
    3,898税込4,288
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。
  • 平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.1質量(g)13寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)5.1寸法N1(mm)4寸法P1(mm)39寸法P2(mm)5.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)5.1タキゲンコード10242
  • フレキノズル(W30 山20用) カクダイ

    フレキノズル(W30 山20用)

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    用途厨房向け材質ステンレス、黄銅、EPDMパイプ外径(Φmm)19
  • フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CDRBU2W30-~) SMC

    フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRBU2W30-~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。 ・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
  • LABEL,COLO*TYPE2*  87565MZ8W30ZB ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE2* 87565MZ8W30ZB

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE1*  87565MZ8W30ZA ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE1* 87565MZ8W30ZA

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • 抜差蝶番(L40×W30×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    抜差蝶番(L40×W30×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)23表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN) SMC

    PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
  • LABEL,COLO*TYPE3*  87565MZ8W30ZC ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE3* 87565MZ8W30ZC

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN) SMC

    PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
  • 平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    120税込132
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:5.8質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10720
  • 医療機器アメディーゼW30×30 アメジスト大衛

    医療機器アメディーゼW30×30

    アメジスト大衛
    3,798税込4,178
    1包(300枚)
    5日以内出荷
    寸法(cm)30×30仕様医療用ガーゼ滅菌未滅菌質量(g/枚)3±8%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112102000医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 8100 X-clean EFE 5W30 MOTUL

    8100 X-clean EFE 5W30

    MOTUL(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(5L)
    欠品中
    8100 X-clean EFE 5W30は、最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発された100%化学合成エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防ぎます。 Mercedes BenzのBlueTECディーゼルエンジンオイル規格MB229.52を取得。 低リン・低イオウ設計により最新のSCRやDPF(触媒)の性能を維持し環境負荷を低減。 MB229.52規格はMB229.51規格、MB229.31規格を指定するガソリン、ディーゼルエンジン車に使用可能。 BMWのLL-04規格を取得し、BMW全てのディーゼルエンジン車に使用可能。 GM dexos2を取得し、以前の規格GM-LL-A025、GM-LL-B-025に対応。
    用途ガソリン車用タイプAPI SN、ACEA C2/C3、BMW LL-04、MB229.52、VW505 01、Dexos2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ

    1/2PF [W30x20T] アダプター

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-2
  • LEADER ブリオ 5W30 SP 4L REPSOL

    LEADER ブリオ 5W30 SP 4L

    REPSOL
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
  • SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L REPSOL

    SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L

    REPSOL
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    SMARTER(スマーターレンジ 2輪用オイル) 様々なシーンに活用するために開発された高品質オイル 通常移動手段としてもオートバイやスクーターを使用しているユーザーの為に特別に開発された非常に高品質なオイルです。エンジンの性能と保護を犠牲にすることなく、運転と燃費の実用性を求めるユーティリティモーターサイクリスト向けです。DCTシステムを搭載したモーターサイクルでも、クラッチとソフトカップリングにより、停止後の強力な始動が可能になり、最高の快適性が保証されます。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX TOP SPEED10W30 1L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX TOP SPEED10W30 1L

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • NISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30 MOTUL

    NISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30

    MOTUL
    21,980税込24,178
    1箱(1L×6缶)ほか
    3日以内出荷
    NISMO COMPETITION OIL type 2108Eは、VQ35DE、VQ35HRなどNAエンジン向けに レースシーンを通して開発された高性能エンジンオイルです。 自然吸気・高回転型エンジンの性能を最大限に引き出すべく「出力向上」に特化させた設計となっております。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
    用途競技専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.3質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10256
  • カーポート ブラケットカバー(W30) TOEX(LIXIL)

    カーポート ブラケットカバー(W30)

    TOEX(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズメジャーポートR
  • (18840)CNGオイル 10W30 PL いすゞ自動車

    (18840)CNGオイル 10W30 PL

    いすゞ自動車
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • 真空断熱ボトル MMP-W030 タイガー魔法瓶

    真空断熱ボトル MMP-W030

    タイガー魔法瓶
    3,398税込3,738
    1本
    7日以内出荷
    本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
    質量(kg)0.13容量(L)0.3エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×17.6保温効力(℃)(6時間)66以上、(1時間)86以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)口径(Φcm)3.6エコマーク認定番号10 146 005
  • エスプレッソマシン Brunopasso(ブルーノパッソ)  TH-W030 デバイスタイル

    エスプレッソマシン Brunopasso(ブルーノパッソ) TH-W030

    デバイスタイル
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    付属品カフェポッド用ホルダー×1・エスプレッソパウダー用ホルダー×1外形寸法(mm)220×325×315定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)1.2定格消費電力(W)1100/1100本体質量(kg)3.8電源コード(m)1.3
  • エボリューションDX2 5W30 SN/CF1L REPSOL

    エボリューションDX2 5W30 SN/CF1L

    REPSOL
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ELITE(エリートレンジ)。自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
  • DT-4050 W30 ダイワタフフィットタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    DT-4050 W30 ダイワタフフィットタイツ

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    好評のタフフィットクロスを採用。内側素材のスベリが良く着脱がし易いタフフィットクロスを採用。着座姿勢でもシューズ・タビの脱ぎ履きがし易い足首内側サイドファスナー仕様。3.0mm厚クロロプレン。クロロプレン圧縮ヒザパット。ハイバックカット。ダブル面ファスナーストラップ。ダブルロングファスナー。ハンガーストラップ
    材質3.0mm厚クロロプレン#ブラック
...
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
"w30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷