カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10,792)
  • パソコン/周辺機器(1,421)
  • 制御機器(902)
  • 保管用品(900)
  • オフィス家具(538)
  • 厨房用品(503)
  • 店舗什器・備品(484)
  • メカニカル部品(432)
  • 作業工具(339)
  • 建築金物(309)
  • 測定用品(278)
  • 家電(275)
  • 卓上消耗品(259)
  • 農業機械(221)
  • 事務用品(220)
  • ねじ・ボルト・釘(219)
  • カー用品(213)
  • バイク部品(210)
  • 配管・水廻り設備部材(191)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
  • 切削工具(170)
  • 物流用品(169)
  • 安全用品(159)
  • 機構部品(155)
  • はんだ関連・静電気対策用品(147)
  • 安全保護具(143)
  • 清掃用品(137)
  • 電動工具(136)
  • FA担当者のオススメ新商品(133)
  • 船舶用品・漁業資材(128)
  • 日用品(127)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(116)
  • 科学研究・開発用品(113)
  • 自動車補修部品(108)
  • 電気材料(107)
  • 縫製用品(107)
  • 学童・教育用品(105)
  • 建材・エクステリア(104)
  • 農業・園芸資材(103)
  • 防災用品(96)
  • 研磨材(87)
  • 介護用品(77)
  • 作業服(77)
  • 溶接用品(74)
  • 防犯用品(70)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(56)
  • 医療(55)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(44)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • 農具(39)
  • バッテリー・電装(38)
  • 自動車用オイル・ケミカル(35)
  • 住設機器(34)
  • 安全靴・作業靴(31)
  • ヘルスケア(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 自転車部品(28)
  • 梱包用品(26)
  • 整備工具・収納(25)
  • エンジン工具(25)
  • テープ(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 食品・飲料(23)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
  • 理美容(16)
  • 安全標識(16)
  • 救急・衛生(16)
  • マスク(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 塗料(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 手袋(7)
  • 空圧工具(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 進物(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • バイク純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 完成車(1)

「w30」の検索結果

関連キーワード
22,551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトコンポーネントシステム NX-W30 JVC

    コンパクトコンポーネントシステム NX-W30

    JVC
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”。ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載。普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応。スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット。単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×123×284質量(kg)4.4付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード電源AC100V、50/60Hz最大出力(W)15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値)入出力端子USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1)対応メディア音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。)周波数(Hz)受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)スピーカー1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω)BluetoothBluetooth(R)Ver.4.2+EDR対応プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックSBC保護対応コンテンツ:SCmS-T方式消費電力(W)18(定格)/1以下(電源待機時)スピーカー部インピーダンス(Ω)6
  • エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 WURTH(ウルト)

    エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30

    WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本(20L)
    欠品中
    高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル。低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動。メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
    用途適用領域。Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。粘度5W-30APISN仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3危険物の性状非水溶性
  • 内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価 エイ・ワイ・ファスナー

    内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価

    エイ・ワイ・ファスナー
    639税込703
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
  • クリ15コーナーK15W30(枠材対応) 栗山百造

    クリ15コーナーK15W30(枠材対応)

    栗山百造
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×3本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • RS-W30F用替え芯 トヨトミ

    RS-W30F用替え芯

    トヨトミ
    2,690税込2,959
    1個
    翌々日出荷
    適合機種RS-W30F質量(g)50
  • TOP SPEED 10W30 MOTOREX(モトレックス)

    TOP SPEED 10W30

    MOTOREX(モトレックス)
    3,898税込4,288
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。
  • フレキノズル(W30 山20用) カクダイ

    フレキノズル(W30 山20用)

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    用途厨房向け材質ステンレス、黄銅、EPDMパイプ外径(Φmm)19
  • 医療機器アメディーゼW30×30 アメジスト大衛

    医療機器アメディーゼW30×30

    アメジスト大衛
    3,798税込4,178
    1包(300枚)
    5日以内出荷
    寸法(cm)30×30仕様医療用ガーゼ滅菌未滅菌質量(g/枚)3±8%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112102000医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ

    1/2PF [W30x20T] アダプター

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-2
  • LEADER ブリオ 5W30 SP 4L REPSOL

    LEADER ブリオ 5W30 SP 4L

    REPSOL
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
  • SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L REPSOL

    SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L

    REPSOL
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    SMARTER(スマーターレンジ 2輪用オイル) 様々なシーンに活用するために開発された高品質オイル 通常移動手段としてもオートバイやスクーターを使用しているユーザーの為に特別に開発された非常に高品質なオイルです。エンジンの性能と保護を犠牲にすることなく、運転と燃費の実用性を求めるユーティリティモーターサイクリスト向けです。DCTシステムを搭載したモーターサイクルでも、クラッチとソフトカップリングにより、停止後の強力な始動が可能になり、最高の快適性が保証されます。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX TOP SPEED10W30 1L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX TOP SPEED10W30 1L

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空断熱ボトル MMP-W030 タイガー魔法瓶

    真空断熱ボトル MMP-W030

    タイガー魔法瓶
    3,398税込3,738
    1本
    7日以内出荷
    本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
    質量(kg)0.13容量(L)0.3エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×17.6保温効力(℃)(6時間)66以上、(1時間)86以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)口径(Φcm)3.6エコマーク認定番号10 146 005
  • エスプレッソマシン Brunopasso(ブルーノパッソ)  TH-W030 デバイスタイル

    エスプレッソマシン Brunopasso(ブルーノパッソ) TH-W030

    デバイスタイル
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    付属品カフェポッド用ホルダー×1・エスプレッソパウダー用ホルダー×1外形寸法(mm)220×325×315定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)1.2定格消費電力(W)1100/1100本体質量(kg)3.8電源コード(m)1.3
  • エボリューションDX2 5W30 SN/CF1L REPSOL

    エボリューションDX2 5W30 SN/CF1L

    REPSOL
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ELITE(エリートレンジ)。自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
  • DT-4050 W30 ダイワタフフィットタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    DT-4050 W30 ダイワタフフィットタイツ

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    好評のタフフィットクロスを採用。内側素材のスベリが良く着脱がし易いタフフィットクロスを採用。着座姿勢でもシューズ・タビの脱ぎ履きがし易い足首内側サイドファスナー仕様。3.0mm厚クロロプレン。クロロプレン圧縮ヒザパット。ハイバックカット。ダブル面ファスナーストラップ。ダブルロングファスナー。ハンガーストラップ
    材質3.0mm厚クロロプレン#ブラック
  • Motorbike 4T 10W30 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 10W30 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    9日以内出荷
    エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。スポーツ走行から街乗りまで、燃費を向上させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。燃費の気になる方はもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。省燃費性能に優れたスタンダードオイル
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-30JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • 吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W30-20)20(3/4)用 KVK

    吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W30-20)20(3/4)用

    KVK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合20(3/4)用(W30-20)
  • バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
  • W-30 ストリームレインスーツ ブラック ケイワーク

    W-30 ストリームレインスーツ ブラック

    ケイワーク
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷
    透湿性素材、上下総裏メッシュの合羽上下組になります。 フロントファスナー部は2重フラップ仕様となっており、ファスナーからの浸水を防ぎます。
    ブラック耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)2000混率(%)表:ポリエステル(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
  • ベース板 W=30 中央精機

    ベース板 W=30

    中央精機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.036RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20)

    INAX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    用途KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KVK製(一部) 壁付2ハンドル混合栓
  • W-30 ストリームレインスーツ グリーン ケイワーク

    W-30 ストリームレインスーツ グリーン

    ケイワーク
    4,198税込4,618
    1組
    当日出荷
    透湿性素材、上下総裏メッシュの合羽上下組になります。 フロントファスナー部は2重フラップ仕様となっており、ファスナーからの浸水を防ぎます。
    グリーン耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)2000混率(%)表:ポリエステル(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(182件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(844件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(506件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • ステンレス線 WAKI(和気産業)

    ステンレス線

    WAKI(和気産業)(64件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
    用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
  • W-30 ストリームレインスーツ ブルー ケイワーク

    W-30 ストリームレインスーツ ブルー

    ケイワーク
    3,998税込4,398
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    透湿性素材、上下総裏メッシュの合羽上下組になります。 フロントファスナー部は2重フラップ仕様となっており、ファスナーからの浸水を防ぎます。
    ブルー耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)2000混率(%)表:ポリエステル(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
  • ストッキング水切り 日本サニパック

    ストッキング水切り

    日本サニパック(6件のレビュー)
    329税込362
    1個(30枚)
    当日出荷
    ストッキング素材の水切り袋。
    材質ポリエステル、ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • L字型ハンガーラック W30  木製 おしゃれ スリム 省スペース コートハンガー 洋服掛け 洋服ハンガー 衣類収納 シンプル 一人暮らし 新生活 萩原

    L字型ハンガーラック W30 木製 おしゃれ スリム 省スペース コートハンガー 洋服掛け 洋服ハンガー 衣類収納 シンプル 一人暮らし 新生活

    萩原
    4,998税込5,498
    1台(1台)
    翌々日出荷
    コンパクトですっきりとしたL字型ハンガーラック。色味もナチュラルテイストなので、収納としてだけではなく、お部屋のインテリアにも!スリムな形をしているので、ワンルームや狭いお部屋にも置きやすく、新生活でひとり暮らしを始める方にもおすすめです。また、天然木を使用しているので、木の温かみを感じて、癒やしを与えてくれます。
    用途収納家具、玄関収納、コートハンガーとして材質主材:ラバーウッド備考組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×45×150
  • 糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    糸ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(45件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
    成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
  • T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30) MIKADO(ミカド)

    T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30)

    MIKADO(ミカド)(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1缶(20L)
    当日出荷
    全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。
    用途2輪車4サイクルエンジン用規格SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
  • B5ノート WS ツバメノート

    B5ノート WS

    ツバメノート(2件のレビュー)
    249税込274
    1冊
    当日出荷
    サイズB5行数28罫幅(mm)8
  • マリンオイルSL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    マリンオイルSL 10W-30

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1缶(4L)
    当日出荷
    オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
    用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用ベースオイル鉱物油APISLSAE10W-30
  • ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナットの回り止めに使用します。
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(15件のレビュー)
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)

    オチアイ(16件のレビュー)
    469税込516
    1パック(9個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
  • ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(100μm)

    アイリスオーヤマ(40件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(30枚)
    当日出荷
    用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
    タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
  • GTX 10W-30 SL/CF カストロール

    GTX 10W-30 SL/CF

    カストロール(41件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(3L)
    欠品中
    渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
関連キーワード
...