カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(122)
- 制御機器(116)
- 自動車補修部品(109)
- 空調・照明・電設資材(108)
- 自動車純正部品(99)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- バイク部品(79)
- 事務用品(78)
- 物流用品(70)
- 作業工具(67)
- 配管・水廻り設備部材(64)
- 切削工具(61)
- 建築金物(57)
- 機構部品(53)
- 電気材料(50)
- メカニカル部品(49)
- パソコン/周辺機器(41)
- オフィス家具(39)
- バイク純正部品(37)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(26)
- 日用品(26)
- 研磨材(24)
- 家電(23)
- 電動工具(22)
- 店舗什器・備品(21)
- 安全標識(21)
- 建材・エクステリア(21)
- 農業・園芸資材(20)
- 安全用品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 厨房用品(17)
- 清掃用品(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- 測定用品(15)
- トラック用品・パーツ(14)
- 保管用品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 防犯用品(12)
- 自転車部品(12)
- 溶接用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 学童・教育用品(9)
- 梱包用品(8)
- テープ(8)
- 整備工具・収納(8)
- カー用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 洗剤・除去剤(7)
- 医療(7)
- 作業服(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 縫製用品(7)
- 塗料(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 防災用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 鈑金・塗装(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- エンジン工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- ELPA(27)
- MAZDA(マツダ)(17)
- omron(オムロン)(15)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- PISCO(ピスコ)(46)
- SMC(22)
- TAKIGEN(タキゲン)(21)
- TRUSCO(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- アイリスオーヤマ(26)
- エスコ(15)
- オーム電機(22)
- コクヨ(17)
- セキスイ(15)
- ニッサン(57)
- ネグロス電工(18)
- 大阪魂(69)
- 水本機械製作所(16)
- ブランドをもっと見る
「w4」の検索結果

長寿命ミニクリ54W4P
ELPA(5件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471箱(4個)当日出荷60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ミニクリプトンエコロジー商品長寿命
長寿命ミニクリ36W4P
ELPA(2件のレビュー)¥889税込¥9781箱(4個)当日出荷40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ミニクリプトンエコロジー商品長寿命
フォトフレームA4・W4 多窓兼用
万丈(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット2枚付[A4判窓寸]200×283mm[多窓]4窓仕様縦横 兼用・掛けのみ材質本体:樹脂製、画材:PET質量(g)520外寸(mm)284×398内寸(mm)256×368適合サイズL判・ポスト判・A4判・ワイド四切柄木目窓寸法(幅×高さ)(mm)202×289
Pパターン WINTER W-4
ペンギンエース(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1双ほか当日出荷から5日以内出荷Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。色黒機能防寒・防水材質(裏)ポリウレタン材質(表)PVC材質(インナー)PVC
デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用
和協産業(159件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(1kg)ほか当日出荷定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤液性酸性使用量約250g/1回使用場所トイレ
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
ダンボール箱Wフルート(10枚入)
タマパック(22件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381パック(10枚)当日出荷形状A(みかん箱)厚さ(mm)8色クラフト入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応ライナーC5
業務用長尺フィルター
新北九州工業(20件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
ワイパーブレード
(1650件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(4個)当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥409~税込¥450~1箱(12本)ほか当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200


プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ホイールカラー
SOFT99(90件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性


小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
タカチ電機工業(76件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
シールワッシャ
キーパー(16件のレビュー)¥97~税込¥107~1個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
大型電波掛時計 ウェーブ420
MAG(ノア精密)(48件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。付属品モニター電池材質プラスチック、ガラス直径(Φmm)420質量(g)1350種類掛時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45表示方式アナログ機能電波受信、夜間秒針停止電池単三形×1





+6
エスロンテープ#360
セキスイ(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(4巻)当日出荷から10日以内出荷優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から翌々日出荷大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ首振り【左右】90°騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)![パイプレンチ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)
パイプレンチ
アーム[作業工具](24件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム
(165件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛
RADWELD
Holts(73件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(125mL)当日出荷ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。 使用目安/冷却水10Lに対して125mL危険物の類別非危険物
ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
...





































![パイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)