カテゴリ

  • 自動車純正部品(36)
  • オフィス家具(12)
  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 家電(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)

「w688」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
RWカートリッジセット BIG DAISHOWARWカートリッジセットBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1組
3日以内出荷から6日以内出荷
ベアリング NTN(エヌティーエヌ)ベアリングNTN(エヌティーエヌ)
399税込439
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム(R) シート バック (1AW6) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (1AW6)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (1AW6) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (1AW6)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(KB7W)カバー MAZDA(マツダ)(KB7W)カバーMAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (1AW6) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (1AW6)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWARWカートリッジ CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
20,980税込23,078
1組
当日出荷から5日以内出荷
剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
タイプ貫通穴用Aタイプ
RWカートリッジ BIG DAISHOWARWカートリッジBIG DAISHOWA
20,980税込23,078
1セット(2個)
5日以内出荷
RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWARWカートリッジ CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
20,980税込23,078
1組
当日出荷から5日以内出荷
剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
タイプ止まり穴用Eタイプ
ボード(C) トランク (B3) MAZDA(マツダ)ボード(C) トランク (B3)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ボード(C) トランク (BN) MAZDA(マツダ)ボード(C) トランク (BN)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
マット,トランク ルーム MAZDA(マツダ)マット,トランク ルームMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トリム(R) トランク サイド (G1) MAZDA(マツダ)トリム(R) トランク サイド (G1)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ベゼル,ロック MAZDA(マツダ)ベゼル,ロックMAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
カバー スペアタイヤ (G1) MAZDA(マツダ)カバー スペアタイヤ (G1)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
(KB7W)トランク,トランク ルーム サブ MAZDA(マツダ)(KB7W)トランク,トランク ルーム サブMAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ミニチュア玉軸受 F-FLW NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-FLWNTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
マット トランク ルーム (G10W) MAZDA(マツダ)マット トランク ルーム (G10W)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トリム,トランクエンド MAZDA(マツダ)トリム,トランクエンドMAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
トリム(R) トランク サイド (G0) MAZDA(マツダ)トリム(R) トランク サイド (G0)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トリム(L),トランクサイド MAZDA(マツダ)トリム(L),トランクサイドMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トリム(L) トランク サイド (G06W) MAZDA(マツダ)トリム(L) トランク サイド (G06W)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トリム(R),トランクサイド MAZDA(マツダ)トリム(R),トランクサイドMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ミニチュア玉軸受 F-W NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-WNTN(エヌティーエヌ)
529税込582
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave | DF688W GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave | DF688WGALFER(ガルファー)
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
円形 CONN プラグ 9POS ケーブル SWITCHCRAFT円形 CONN プラグ 9POS ケーブルSWITCHCRAFT
7,898税込8,688
1個
23日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製 モノタロウワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製モノタロウ(13件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。 広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。 ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。 軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。 両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。 製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。
用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。材質スチール質量(kg)5.66ホワイト段数2耐荷重(kg/段)棚板:20、網カゴ:10キャスター径(Φmm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35取扱説明書(1.4MB)引出しなし
ポータブルバンドソー マキタポータブルバンドソーマキタ(2件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361
重量作業台 KWBタイプ 移動式 サカエ重量作業台 KWBタイプ 移動式サカエ
179,800税込197,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 バイス取付可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合
中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付) サカエ中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付)サカエ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
キャスター付で移動もラクラク!!スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質スチール(底板合板製)種類移動式
関連キーワード
ntn w688zz特集