併用可能製品 = DT シリーズ 6 極レセプタクル。シリーズ = DT。オス/メス = オス。極数 = 6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥159
税込¥175
欠品中
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様ケアコム6P
アズワン品番69-1243-19
1個
¥15,998
税込¥17,598
3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途解体作業
RoHS指令(10物質対応)対応
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)13.9
高さ(mm)7.4
タイプウェッジ
シリーズAT
深さ(mm)14.8
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
材質スチール
色クリア
サイズA4
タイプ鍵なしタイプ
材質(引出し)ポリスチレン(PS)樹脂
水に濡れても消えにくい全天候型です。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。チョークケースになるパッケージ入りです。石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。
用途雨天用黒板への書き込みに。
材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末
幅(mm)11.2
高さ(mm)63
質量(g)13
奥行(mm)11.2
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は80mm。差込角3/4”sq.
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)44
寸法H(mm)12.5
寸法L(mm)80
木工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
用途各種木材の切断に。
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は75mm。差込角3/4”sq.
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(mm)44
寸法H(mm)12
寸法L(mm)75
形状丸
取付穴径(Φmm)25.3
光源LED
高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
外被構造全閉外扇形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
発光色ピュアホワイト
形状丸
取付穴径(Φmm)25.3
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
種類照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22.3
保護構造IP65
太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
全長×幅W(mm)1530×9.0
結束径(Φmm)190~460
ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
1袋(6本)
¥879
税込¥967
3日以内出荷
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状ユニオンアダプタ
材質(本体)PFA
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)200
種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 6。DTプラグウェッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥159
税込¥175
当日出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
極数8
材質(ケーブル)PUR
ケーブル柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)
ケーブル引出方向ストレート/ストレート
カテゴリーCat6A
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ