カテゴリ

  • バイク純正部品(46,983)
  • バイク部品(11,278)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,063)
  • トラック純正部品(5,301)
  • 自動車純正部品(5,042)
  • パソコン/周辺機器(4,228)
  • 建築金物(2,532)
  • 制御機器(2,330)
  • 切削工具(1,812)
  • 科学研究・開発用品(1,650)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,624)
  • 農業機械(1,542)
  • オフィス家具(1,457)
  • メカニカル部品(1,184)
  • 研磨材(1,100)
  • 船舶用品・漁業資材(981)
  • 作業服(962)
  • 測定用品(901)
  • 空調・電設資材(890)
  • FA担当者のオススメ新商品(765)
  • 家電(720)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(657)
  • 物流用品(652)
  • 照明(616)
  • カー用品(589)
  • 安全保護具(551)
  • 厨房用品(512)
  • 作業工具(510)
  • 卓上消耗品(472)
  • 店舗什器・備品(468)
  • 手袋(461)
  • 学童・教育用品(384)
  • 医療(381)
  • 事務用品(370)
  • ねじ・ボルト・釘(343)
  • 配管・水廻り設備部材(335)
  • 建材・エクステリア(327)
  • 電動工具(317)
  • 住設機器(315)
  • 電気材料(273)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(270)
  • 清掃用品(264)
  • 梱包用品(243)
  • 介護用品(229)
  • 防犯用品(211)
  • 日用品(207)
  • 防災用品(188)
  • 安全用品(187)
  • 機構部品(164)
  • 洗車・清掃(161)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(160)
  • 自動車補修部品(160)
  • 縫製用品(158)
  • 安全標識(143)
  • 自転車部品(123)
  • 自動車用オイル・ケミカル(122)
  • 塗装・養生・内装用品(116)
  • 保管用品(115)
  • ヘルスケア(109)
  • 安全靴・作業靴(109)
  • スプレー・オイル・グリス(107)
  • 農業・園芸資材(103)
  • 溶接用品(85)
  • 救急・衛生(81)
  • テープ(64)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(59)
  • 理美容(58)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(54)
  • 接着剤・補修材(53)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • クリーンルーム用品(51)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • トラック用品・パーツ(49)
  • 塗料(47)
  • フォークリフト・産機・建機用品(43)
  • 空圧工具(41)
  • 洗剤・除去剤(38)
  • 農具(37)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(35)
  • バッテリー・電装(33)
  • マスク(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • ガレージ機器・整備設備(24)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 食品・飲料(15)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • エンジン工具(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(8)
  • 完成車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「wa」の検索結果

112,739件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はしご兼用脚立 PRS-WA アルインコはしご兼用脚立 PRS-WAアルインコ(38件のレビュー)
9,598税込10,558
1台ほか
翌日出荷
安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55規格製品安全協会(SGマーク)認定品
スキルタッチ S(WA) 日本レヂボンスキルタッチ S(WA)日本レヂボン(29件のレビュー)
289税込318
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)モノタロウ(35件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(4kg)ほか
当日出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤AFSK(エフエスケー)(13件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
プラ角杭 WA トンボ工業プラ角杭 WAトンボ工業(13件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
ベルト610WA マキタベルト610WAマキタ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5枚)
当日出荷
ベルト寸法(mm)100×610適合機種9404、9403、(9402)用砥粒WA
WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤IFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
329税込362
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
ビト砥石 WA赤 1号 モノタロウビト砥石 WA赤 1号モノタロウ(13件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
WAチェア<お客様組立商品> イトーキWAチェア<お客様組立商品>イトーキ(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
大型の背もたれが特徴のゆったり座れる肘付きメッシュチェアです。 リーズナブルな価格でありながら柔らかい布張りのランバーサポートと身体の形状にフィットするモールドウレタンを採用して快適な座り心地を実現しました。
仕様布張りクッション付ランバーサポート(上下調節可能)、モールドウレタン製座面クッション、背座一体ロッキング(初期角度固定可能)、固定肘付幅(mm)660質量(kg)11.5高さ(mm)1025奥行(mm)645キャスターあり材質(キャスター)ナイロン樹脂肘掛あり材質(座面)布地張り材質(背)メッシュ張り背タイプハイバックヘッドレストなし
TL-WA850RE TP-LINKTL-WA850RETP-LINK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(WA)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
軸付砥石(WA) ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(WA)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。軸径(Φmm)6粒度#60軸長(mm)35~38材質WA適合材合金鋼・工具鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WA-79SROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備) パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用適合(振れ止め/爪側)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
1590WA HAMMOND1590WAHAMMOND
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルディスク DD (WA) 日本レヂボンデュアルディスク DD (WA)日本レヂボン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
高い安全性 特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 確かな持続性 目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 あらゆる鋼材に適応 幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 便利なパッドレスタイプ パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途ステンレス鋼・合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600砥粒WA結合度S
WA軸付砥石赤B FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤BFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
309税込340
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)3厚さ(mm)3軸長(mm)30粒度60形状B砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
A/WA オフセット砥石 クレトイシA/WA オフセット砥石クレトイシ(12件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(25枚)
当日出荷
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 微粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(1kg)
当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
コード (WA) MAZDA(マツダ)コード (WA)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
リンク (WA) MAZDA(マツダ)リンク (WA)MAZDA(マツダ)
4,390税込4,829
1個
翌々日出荷
WAポリッシュ ユアサ商会WAポリッシュユアサ商会(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレススチール、真鍮、ガラス、鏡、メッキ製品等に付着した洗剤では落としきれない水アカ、湯あか、茶渋タンニン、油汚れ、錆等をキズを付けずにキレイに落とします。
使用場所キッチン成分純石鹸、重曹、リモネンd、シリカ、グリセリン、アルミナ、界面活性剤容量(mL)250TKG品番9-1327-0701TKG品番(2017)6-1187-0701
フレーム (WA) MAZDA(マツダ)フレーム (WA)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
(74515)LABEL, THEFT WA トヨタ(74515)LABEL, THEFT WAトヨタ(11件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
フック (WA) MAZDA(マツダ)フック (WA)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
軸付砥石WA(円筒型) H&H軸付砥石WA(円筒型)H&H
99税込109特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
ジャッキ (WA) MAZDA(マツダ)ジャッキ (WA)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
モーターワイパー (WA) MAZDA(マツダ)モーターワイパー (WA)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
メーター フューエル (WA) MAZDA(マツダ)メーター フューエル (WA)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
フラップリヤー (WA) MAZDA(マツダ)フラップリヤー (WA)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ピン ガイド (WA) MAZDA(マツダ)ピン ガイド (WA)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
グロメット (WA) MAZDA(マツダ)グロメット (WA)MAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
プレート ウッド (WA) MAZDA(マツダ)プレート ウッド (WA)MAZDA(マツダ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
ブッシュインナー (WA) MAZDA(マツダ)ブッシュインナー (WA)MAZDA(マツダ)
859税込945
1個
翌々日出荷
スピーカー ロード (WA) MAZDA(マツダ)スピーカー ロード (WA)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
オーナメントチューナー (WA) MAZDA(マツダ)オーナメントチューナー (WA)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
呼出しアンプ WA-250/260 Panasonic(パナソニック)呼出しアンプ WA-250/260Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源AC100V・50/60Hz周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
ベストRB WA 日本レヂボンベストRB WA日本レヂボン
9,198税込10,118
1箱(25枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
...
wago特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wago
  • miwa