カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(101)
- 制御機器(97)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- 研磨材(72)
- 自動車純正部品(55)
- メカニカル部品(42)
- カー用品(18)
- 自動車補修部品(15)
- 作業服(15)
- 電動工具(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 物流用品(7)
- オフィス家具(6)
- 安全用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 住設機器(3)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KSフィルター(5)
- NISMO(17)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- SIEMENS(15)
- SMC(102)
- TOA(6)
- イトーキ(6)
- エスコ(15)
- クレトイシ(4)
- コマツ(8)
- サンエス(14)
- スバル(18)
- ニッサン(35)
- ニッセイ(4)
- ノーブランド(103)
- ミニター(6)
- 伊東電機(29)
- 日本レヂボン(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wa-100」の検索結果

カッティング砥石ディスク WA#100 5本入り
アルゴファイルジャパン¥2,798税込¥3,0781セット(5本)当日出荷WA/GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいのが特徴です。トラスコ品番396-4620粒度WA 100
カッティング砥石ディスク WA#100 5本入り
アルゴファイルジャパン¥2,698~税込¥2,968~1セット(5本)当日出荷WA/GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいのが特徴です。粒度WA 100
イエロー砥石 WA#100 Φ13
ミニター¥3,598税込¥3,9581袋(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6299軸径(Φmm)3.0幅(mm)19粒度(#)100、WA#80全長(mm)47.0外径(mm)13
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-100 13/10アナ
バーテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番805-1550厚さ(mm)16最高回転数(min-1[r.p.m])9000内径(Φmm)10/13毛丈(mm)23材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)100アズワン品番64-5183-10線径(mm)0.3
切断砥石 WA100R
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から7日以内出荷タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度100砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R内径(mm)25.4
ミニ 砥石 WA 100*13
道刃物工業¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷ミニハイスケアー2型専用。荒研ぎ専用の砥石。ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。用途木彫全般粒度80K(#80相当)砥材WA穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)90×13適合材木
吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入
ADVANTEC¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)5日以内出荷から33日以内出荷純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水量の大きい濾紙です。TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。厚さ(mm)0.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA100-~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
エアコンフィルター 適用機種(代表)WA100-8
コマツ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコンフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合機種(代表)WA100-8
薄形シリンダ CDQ2WA100
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~DZ~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)
(36件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(4kg)ほか当日出荷アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~DMZ~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100
精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7
大和製砥所¥26,980税込¥29,6781セット(100枚)翌々日出荷トラスコ品番812-1838粒度100厚さ(mm)1質量(g)40穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)45研削材WA
SPラベラー
SATO(サトー)(27件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷から5日以内出荷すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。質量(g)270段数1ラベル枚数(1巻当り)1000
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥389税込¥4281個(20g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA100
SMC¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA100TN
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA100TF
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷ストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA100
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA100TN
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
モビロンバンド(洗浄タイプ・白)
日清紡(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(1135本)ほか当日出荷天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。厚さ(mm)0.3色白質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100TF)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA100TF)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TF) G
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100TN)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA100TN)
SMC¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TN) NPT
サンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダム
SSPOWER¥4,398税込¥4,8381本欠品中サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。用途さび、塗装のはがし、下地調整に。粒度#100容量(kg)2
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100
ミニター¥7,698~税込¥8,468~1袋(10枚)5日以内出荷穴径(Φmm)25.4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)100研削材A/WA
マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り
SK11(9件のレビュー)¥869税込¥9561袋(2枚)当日出荷基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
メリー コンパウンドニッパ160mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。用途鉄線・銅線の一般切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9247全長(mm)160質量(g)190切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
TEFEN PVDF ネジ継手 アダプター
アズワン¥1,540~税込¥1,694~1個当日出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
研磨微粉 白色溶融アルミナ
アズワン¥25,300税込¥27,8301個(1kg)当日出荷から17日以内出荷ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。仕様白色溶融アルミナ
...