曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全52種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
52種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602545CDQ2WA100-100DCMZ-A73100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥63,750
¥57,980
¥63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621034CDQ2WA100-100DCMZ-A93V100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥63,530
¥57,980
¥63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621043CDQ2WA100-100DCMZ-A93VL3100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥66,550
¥59,980
¥65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621052CDQ2WA100-100DCMZ-M9BL100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥65,730
¥59,980
¥65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621061CDQ2WA100-100DCMZ-M9BVL100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥66,610
¥59,980
¥65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621077CDQ2WA100-100DCZ-J79100ラバークッション
¥62,870
¥56,980
¥62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621086CDQ2WA100-100DCZ-J79W100ラバークッション
¥64,740
¥57,980
¥63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621095CDQ2WA100-100DCZ-M9B100ラバークッション
¥61,990
¥56,980
¥62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621104CDQ2WA100-100DCZ-M9BW100ラバークッション
¥62,540
¥56,980
¥62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621113CDQ2WA100-10DCZ10ラバークッション
¥46,200
¥41,980
¥46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621122CDQ2WA100-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥50,160
¥45,980
¥50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621131CDQ2WA100-15DCMZ-A73L15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥55,110
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621147CDQ2WA100-15DCMZ-A93VL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥54,890
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621156CDQ2WA100-15DCMZ-M9BVL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥57,310
¥51,980
¥57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621165CDQ2WA100-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥50,990
¥46,980
¥51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621174CDQ2WA100-20DCZ-F7BV20ラバークッション
¥54,400
¥48,980
¥53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621183CDQ2WA100-20DCZ-M9BV20ラバークッション
¥54,400
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621192CDQ2WA100-25DCMZ-A73HL25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥56,820
¥51,980
¥57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621201CDQ2WA100-25DCMZ-J79C25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥59,680
¥53,980
¥59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621217CDQ2WA100-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥52,690
¥47,980
¥52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621226CDQ2WA100-30DCMZ-M9NV30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥59,180
¥53,980
¥59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621235CDQ2WA100-30DCZ-A73Z30ラバークッション
¥55,220
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621244CDQ2WA100-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥53,520
¥48,980
¥53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621253CDQ2WA100-35DCMZ-M9BVL35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥60,670
¥54,980
¥60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621262CDQ2WA100-35DCZ35ラバークッション
¥50,440
¥45,980
¥50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621271CDQ2WA100-35DCZ-F7BAL35ラバークッション
¥61,110
¥55,980
¥61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621287CDQ2WA100-35DCZ-M9BAL35ラバークッション
¥58,910
¥53,980
¥59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621296CDQ2WA100-40DCZ-M9BVS40ラバークッション
¥54,560
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621305CDQ2WA100-45DCZ-A73Z45ラバークッション
¥57,590
¥52,980
¥58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621314CDQ2WA100-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥55,660
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621323CDQ2WA100-50DCMZ-A7350ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥59,950
¥54,980
¥60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621332CDQ2WA100-50DCMZ-A73L50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥60,610
¥54,980
¥60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621341CDQ2WA100-50DCMZ-A93V50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥59,730
¥54,980
¥60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621357CDQ2WA100-50DCMZ-F7BAL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥66,330
¥59,980
¥65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621366CDQ2WA100-50DCMZ-F7BWVL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥64,680
¥58,980
¥64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621375CDQ2WA100-50DCMZ-M9BAL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥64,130
¥58,980
¥64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621384CDQ2WA100-50DCMZ-M9BWVL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥63,140
¥57,980
¥63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621393CDQ2WA100-50DCZ50ラバークッション
¥52,580
¥47,980
¥52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621402CDQ2WA100-50DCZ-A73L50ラバークッション
¥57,530
¥52,980
¥58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621411CDQ2WA100-50DCZ-A93VL50ラバークッション
¥57,310
¥51,980
¥57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621427CDQ2WA100-70DCZ-A7270ラバークッション
¥58,140
¥52,980
¥58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621436CDQ2WA100-75DCMZ75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥56,930
¥51,980
¥57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621445CDQ2WA100-75DCMZ-A73375ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥63,360
¥57,980
¥63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621454CDQ2WA100-75DCMZ-A93V375ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥63,030
¥57,980
¥63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621463CDQ2WA100-75DCMZ-M9BL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥63,200
¥57,980
¥63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621472CDQ2WA100-75DCMZ-M9NVL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥64,080
¥58,980
¥64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621481CDQ2WA100-75DCZ-A73Z75ラバークッション
¥59,460
¥53,980
¥59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621497CDQ2WA100-75DCZ-A9375ラバークッション
¥57,260
¥51,980
¥57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621506CDQ2WA100-75DCZ-A93L75ラバークッション
¥57,920
¥52,980
¥58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33621515CDQ2WA100-75DCZ-J7975ラバークッション
¥60,340
¥54,980
¥60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする