曜日別特売

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100TF)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100TF) - SMC
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36364992CDQ2WA100TF-15DZ-XC215
¥41,910
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36365008CDQ2WA100TF-20DZ20
¥42,410
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36365017CDQ2WA100TF-30DZ30
¥44,110
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36365026CDQ2WA100TF-15DMZ15
¥44,660
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36365035CDQ2WA100TF-40DZ40
¥45,820
¥41,980
¥46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36365044CDQ2WA100TF-25DMZ25
¥46,370
¥41,980
¥46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36365053CDQ2WA100TF-50DZ50
¥47,080
¥42,980
¥47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36365062CDQ2WA100TF-30DMZ30
¥47,190
¥42,980
¥47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36365078CDQ2WA100TF-75DZ75
¥48,350
¥43,980
¥48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36365087CDQ2WA100TF-30DCZ30
¥49,610
¥44,980
¥49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36365096CDQ2WA100TF-50DMZ50
¥50,160
¥46,980
¥51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36365105CDQ2WA100TF-80DZ80
¥50,880
¥46,980
¥51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36365114CDQ2WA100TF-100DZ100
¥50,880
¥46,980
¥51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36365123CDQ2WA100TF-75DCMZ75
¥56,930
¥51,980
¥57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする