曜日別特売

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA100TF)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA100TF) - SMC
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37848728CQ2WA100TF-10DZ-XC210
¥35,860
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37848737CQ2WA100TF-20DZ20
¥37,240
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37848746CQ2WA100TF-50DMZ50
¥45,430
¥41,980
¥46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37848755CQ2WA100TF-100DZ-XC2100
¥47,740
¥43,980
¥48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37848764CQ2WA100TF-75DCZ75
¥50,380
¥43,980
¥48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする