カテゴリ

  • バイク部品(179)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 研磨材(72)
  • 自動車純正部品(56)
  • 制御機器(38)
  • メカニカル部品(29)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • バイク純正部品(28)
  • カー用品(19)
  • 作業工具(18)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業服(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 電動工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 家電(9)
  • 物流用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 安全用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa100」の検索結果

825件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 WA100R 平和テクニカ

    切断砥石 WA100R

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
    用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度100内径(mm)25.4砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA100-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA100-~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • エアコンフィルター 適用機種(代表)WA100-8 コマツ

    エアコンフィルター 適用機種(代表)WA100-8

    コマツ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコンフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合機種(代表)WA100-8
  • 精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7 大和製砥所

    精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7

    大和製砥所
    26,980税込29,678
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番812-1838粒度100厚さ(mm)1質量(g)40穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)45研削材WA
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~DZ~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド
  • 薄形シリンダ CDQ2WA100 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WA100

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA100-~DMZ~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA100 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA100

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)100
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA100TN SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA100TN

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(TN) NPT
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA100TF SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA100TF

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(TF) G
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA100 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA100

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA100TN SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA100TN

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA100) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA100)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA100TF) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA100TF)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TF) G
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100TF) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100TF)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100TN) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA100TN)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA100TN) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA100TN)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TN) NPT
  • ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)

    モノタロウ(36件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • SPラベラー SATO(サトー)

    SPラベラー

    SATO(サトー)(25件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。
    用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。段数1質量(g)270ラベル枚数(1巻当り)1000
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    389税込428
    1個(20g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
  • モビロンバンド(洗浄タイプ・白) 日清紡

    モビロンバンド(洗浄タイプ・白)

    日清紡(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(1135本)ほか
    当日出荷
    天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
    厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
  • イエロー砥石 WA#100 Φ13 ミニター

    イエロー砥石 WA#100 Φ13

    ミニター
    3,598税込3,958
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6299軸径(Φmm)3.0幅(mm)19粒度(#)100、WA#80全長(mm)47.0外径(mm)13
  • PB-1ラベラー SATO(サトー)

    PB-1ラベラー

    SATO(サトー)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    小さいラベルの低価格なラベラー。軽くて丈夫、しかも簡単操作でどなたでもお使いいただけます。経済性を追求したハンドラベラーです。 大手量販店で高い使用実績。
    用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。段数1インク色質量(g)240ラベル枚数(1巻当り)1000
  • ミニ 砥石 WA 100*13 道刃物工業

    ミニ 砥石 WA 100*13

    道刃物工業
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ミニハイスケアー2型専用。荒研ぎ専用の砥石。ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。
    用途木彫全般粒度80K(#80相当)砥材WA穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)90×13適合材
  • SWAウェアリング 阪上製作所

    SWAウェアリング

    阪上製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質布入りフェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッピングパウダー NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ラッピングパウダー

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個(35mL)
    当日出荷
    用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
  • マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り SK11

    マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り

    SK11(9件のレビュー)
    869税込956
    1袋(2枚)
    当日出荷
    基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
    用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
  • ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-100 13/10アナ バーテック

    ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-100 13/10アナ

    バーテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)100内径(Φmm)10/13厚さ(mm)16線径(mm)0.3トラスコ品番805-1550最高回転数(min-1[r.p.m])9000毛丈(mm)23材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-10
  • メリー コンパウンドニッパ160mm 室本鉄工

    メリー コンパウンドニッパ160mm

    室本鉄工(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
    用途鉄線・銅線の一般切断作業。全長(mm)160仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9247質量(g)190切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • TEFEN PVDF ネジ継手 アダプター アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 アダプター

    アズワン
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • 研磨微粉 白色溶融アルミナ アズワン

    研磨微粉 白色溶融アルミナ

    アズワン
    25,300税込27,830
    1個(1kg)
    当日出荷から17日以内出荷
    ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
    仕様白色溶融アルミナ
  • 吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入 ADVANTEC

    吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入

    ADVANTEC
    4,398税込4,838
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水量の大きい濾紙です。TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
    厚さ(mm)0.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11
  • カードライトアダプタ CWA-100 タカコム

    カードライトアダプタ CWA-100

    タカコム
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易! タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
    仕様ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)付属品USBケーブル、AT-D39Sデータ入力ソフト(CD-ROM)、取扱説明書(保証書)質量(g)約110対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下メモリーOSが推奨する環境以上カード使用可能:DFC-30Mディスプレイ解像度1024×768ドット以上使用CPUOSが推奨する環境以上ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量インターフェイスUSB 2.0
  • 電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電波受信ユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    用途ER-80S2・110S5の後付けに適合機種ER-80S2・110S5使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
  • ハイトップウェーブ アランダム タックス

    ハイトップウェーブ アランダム

    タックス
    6,898税込7,588
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
    用途一般金属研削適合電動工具ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100 ミニター

    ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

    ミニター
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴、深いスリット等の加工に最適です。
    走行速度(m/min)【ベルト】100
...