WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。
粒度120
厚さ(mm)0.5
砥粒WA(ホワイトアランダム)
結合剤B
結合度P
こんなお得な商品も!
ゴム砥石
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』
被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。
作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』
加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。
ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。
形状ストレート形 (A)
砥粒WA120 (青)
適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
トラスコ品番236-9816
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度120
使用工具ディスクグラインダ
1箱(20枚)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
砥材WA
シリーズスキルタッチ
トラスコ品番498-9627
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度120
全長(mm)43.5
高さ(mm)3
質量(g)23
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)3
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58
外径(mm)30
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
トラスコ品番498-9759
軸径(Φmm)3
粒度120
高さ(mm)10
質量(g)53
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)6
1袋(10本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番852-6313
軸径(Φmm)3
粒度120
高さ(mm)16
質量(g)60
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)12
1袋(10本)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
寸法P5(mm)-
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)10
高さ(mm)10
粒度120
トラスコ品番852-6326
質量(g)89
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10本)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
幅(mm)13
全長(mm)150
粒度120
砥粒WA
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)8
高さ(mm)17
粒度120
トラスコ品番852-6310
質量(g)40
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10本)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)4
高さ(mm)10
粒度120
トラスコ品番498-9741
質量(g)48
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)8
高さ(mm)10
粒度120
トラスコ品番852-6325
質量(g)74
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10本)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
寸法P5(mm)-
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
ねじの種類Rc
使用流体空気
主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出部接続口径(Rc)1/4
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様白色溶融アルミナ
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
貼って剥がして繰り返し使える特殊シートを使用しています。窓ガラスに貼り付け、後続車に安全運転を呼びかけるメッセージサインです。裏表両面印刷の為、ガラスの内側、ガラスの外側どちらからも貼り付けが可能です。貼って剥がして繰り返し使える特殊シートを使用しています。粘着剤不使用なので、ベタつきが残らず剥がせます。
タイプリタック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×0.2
鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
用途一般金属研削
適合電動工具ディスクグラインダー
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
【フラットな研磨をキープ】
研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続
鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能
隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制
2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨
くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り
スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨
厚さ(mm)2.1(2P)
砥材WA
穴径(Φmm)10(ねじ付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270
外径(Φmm)100
適合材鐡・ステンレス・アルミ
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。
目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。
4型ディスクグラインダー専用です。
用途用途:ステンレス用
材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15
最高周速度31.4m/s(1884m/min)
適合材ステンレス
99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途配管端末での水滴の分離除去に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途ガラスのエッチング、塗装前の下地処理に
1個(2kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ