カテゴリ
- 制御機器(16)
- 電気材料(5)
- 店舗什器・備品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wago 249」の検索結果

差込型ワイヤジャンパ
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)2.1色ブラックタイプ梱包:ボックス定格電流(A)9適合負荷0.018(火災)
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(10個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から87日以内出荷色グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
コモン端子台 PCX-COMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません耐電圧(V/min)AC500
レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷その他FreeSync色シャンパンゴールド外形寸法(mm)542×425×180本体質量(kg)3コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度300 nits (Max)解像度1920×1080p色再現性116.78% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ23.8 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)240HDR対応○
DINレール・専用金具
JAPPY(36件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
DINレールエンドキャップ
篠原電機(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(10個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
グループマーカーキャリア
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1箱(25個)ほか6日以内出荷WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
バーサカムカバー
キャンブロ¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷熱保有力が非常に高く、料理を温かいままお客様に提供できます。耐熱温度149℃で温蔵庫や電子レンジにも使用できます。洗浄器、電子レンジ対応耐熱温度(℃)149
ステンレスラクアワゴン9060透
河淳¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷氷や水を張った演出販売ができる、排水機能の付いた大型ワゴンです。仕様ホース、水栓付材質(天板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)50(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)60関連部品BN675F01,BU248,BU249,BU250
テストプラグADモジュール
ワゴジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)6/0.236インチ質量(kg)2.5色グレー高さ(mm)19/0.748インチタイプ梱包:ボックス、マーキング面:サイドマーキング寸法奥行:38.7/1.524インチ極数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:6/0.236インチ測定電位範囲1適合負荷0.036(火災)適合電線銅燃焼性V2適合ユニットクランピング:1
差込型ワイヤジャンパ
ワゴジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)3.9色ブラック備考(安全関連情報)ワイヤジャンパは止まる位置までしっかり差し込んでください。タイプ梱包:ボックス定格電流(A)9適合負荷0.039(火災)