カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • 手袋(1)

「wago wfr-l」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(15個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(13件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ)

    防寒テムレス

    SHOWA(ショーワグローブ)(52件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1双
    当日出荷
    ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/建築・設備メンテナンス業など材質【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他色オリーブグリーン入数(双)1機能防寒・保温・透湿性・防水性・軽量RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(138件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 CUC(中国産業)

    HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242

    CUC(中国産業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    裏アルミプリントとデュポン社製中綿のコンビネーション 高い保温性を誇り、軽量。さらに着映えするデザイン性を備える。 体温を反射し熱を逃さず暖かい裏アルミプリントとデュポン社製Soronaのシート状中綿で保温効果を備える。 とても軽く薄いボリューム感で見た目のデザイン性もこだわり着ぶくれしないシルエット。 さらに随所に施したデザインステッチがナチュラルにオシャレさを上げる。 コンパクトに丸めることもでき、持ち歩きにも便利。
    仕様裏起毛トリコット、襟デザインステッチ、補強リベット、オリジナル刻印入りファスナーシリーズ超軽ソロナ・シレーアルミベスト混率(%)(表地)(中綿)(裏地)ポリエステル100機能ウォーム、PFOAフリー撥水、速乾、軽量
  • ブレスサーモコーデュラソックス(クルー丈・5本指) mizuno(ミズノ)

    ブレスサーモコーデュラソックス(クルー丈・5本指)

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    ¥2,300税込¥2,530
    1足
    当日出荷
    体からの水分を吸収、その吸着熱を利用して温度を上昇させる発熱素材。 丈夫で高い耐久性を持つCORDURAファブリックと綿の混紡糸を指先まで全面に使用しています。 環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル
    材質綿、ナイロン、その他サイズ(cm)25~27入数1足丈区分クルー丈指タイプ5本指
  • ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクター WFRシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1箱
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
  • アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形) 日動電工

    アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)

    日動電工(51件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
    材質硬質塩化ビニル色アイボリー
  • ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクタ WFシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
    材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業(35件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性。 耐衝撃性
    適合規格(PS)E
  • ジョイントボックス ネグロス電工

    ジョイントボックス

    ネグロス電工(16件のレビュー)
    ¥41~税込¥45~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
    適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C材質ポリプロピレン色半透明
  • ワンタッチコネクタ― ユーボン

    ワンタッチコネクタ―

    ユーボン
    ¥1,199~税込¥1,319~
    1袋(10個)
    当日出荷
    WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび。バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター。リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで。化石資源の消費を削減。バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造。過程で最大 87% の CO2 削減が可能。WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得。パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用。ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用。電気設備をよりサステナブルに
    定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
  • 差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン

    差込みコネクターWGZシリーズ

    ワゴジャパン(3件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個(5個)ほか
    当日出荷
    超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
    長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
  • Wago 端子台コネクタ 773-102 773 ワゴジャパン

    Wago 端子台コネクタ 773-102 773

    ワゴジャパン
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチコネクター JAPPY

    ワンタッチコネクター

    JAPPY(13件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ナイスハット ELPA

    ナイスハット

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥80税込¥88
    1個
    当日出荷
    材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
    材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90耐熱温度(℃)120
  • イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック

    イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット

    セルパック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
    適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し性能耐紫外線:有(材質)材質ジェル:ポリウレタン色ジェル:半透明琥珀色タイプ作業方式:ラッチタイプ定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる)温度(℃)推奨作業環境:0~40定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる)ケース色黒連続使用温度(℃)105抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル)難燃性UL94-V2配線方式1方向保護クラスIPX8絶縁抵抗5kΩ有効期限3年以上の保管が可能電圧(kV)定格サージ:4
  • ジョイントBOX オーム電機

    ジョイントBOX

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷