カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 自転車部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「wahoo mount」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WAHOO BOLT RACE マウント 31.8mm K-EDGE

    WAHOO BOLT RACE マウント 31.8mm

    K-EDGE
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    重量僅か32g!!レース仕様の軽量マウントです。
    仕様対応モデル:ELEMNTBOLT、ELEMNTMINI材質6061-T6アルミニウムブラック質量(g)約32
  • サイクロコンピューター VELO9 CATEYE(キャットアイ)

    サイクロコンピューター VELO9

    CATEYE(キャットアイ)(48件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
    仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
  • WAHOO スポーツ マウント 31.8mm K-EDGE

    WAHOO スポーツ マウント 31.8mm

    K-EDGE
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。
    仕様対応モデル:ELEMNTBOLT/ELEMNTMINI対応ブラック質量(g)48
  • サイコンマウント 29210012001 ROCKBROS(ロックブロス)

    サイコンマウント 29210012001

    ROCKBROS(ロックブロス)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ハンドル周りが劇的スッキリ 2デバイス同時装着できる高機能サイコンマウント。
    用途サイクルコンピューターをより見やすい位置に固定し、走行中の視線移動を最小限に抑える左出しの片持ちタイプのサイコンマウントです。ライトやGoProなど、2つのデバイスを同時に装着できる便利なコンボ仕様で、ハンドル周りがすっきりまとまり視認性も向上します。風の抵抗を抑えるエアロダイナミクス設計で走行効率もアップ。素材には雨に強いナイロンを採用しているため、付けっぱなしでも安心です。自転車の操作性と見やすさを両立した、快適ライドに欠かせないアイテムです。全長(mm)125質量(g)49適合ハンドル径(Φmm)31.8-35(厚さ約1程のスペーサを使用する場合) / 24.5-26(厚さ約5程のスペーサを使用する場合)
  • GARMIN IHS Splayed マウント K-EDGE

    GARMIN IHS Splayed マウント

    K-EDGE
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    全てのGARMINサイクルコンピューターに対応する、一体型ハンドルバー/ステム用
    仕様対応モデル:全てのEDGEシリーズに対応寸法(mm)145×145×40ブラック質量(g)42
  • DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(39件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
  • サイクルコンピューター12 WINTEC(ウインテック)

    サイクルコンピューター12

    WINTEC(ウインテック)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
    クリア/黒速度0.0~199.9km/h最高速度(km/h)199.9距離(km)(積算)0~999.99平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00':00"~9:59':59"走行距離(km)0~999.99
  • GARMIN スポーツ マウント 31.8mm K-EDGE

    GARMIN スポーツ マウント 31.8mm

    K-EDGE
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。 アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。
    仕様対応モデル:830/530/130/25/20対応ブラック質量(g)48
  • スペースマウント MINOURA(箕浦)

    スペースマウント

    MINOURA(箕浦)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ バーは最大20mmスライドすることが可能
    材質アルミアーム長さ(mm)85長さL×直径(mm×Φmm)(バー)100/Φ22
  • ブラケット DF 3-WAY MOUNT READY GO

    ブラケット DF 3-WAY MOUNT

    READY GO
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    用途Fully Machined CNC Aluminium body 、 Plastic resin insert。For Garmin Edge / Wahoo / GoPro。Hinge design for easy mounting。Weight : 38g (Aluminium body)。Fits : 31.8 - 25.4 mm
  • ブラケット DF 3-WAY MOUNT COCKPIT HANDLEBAR READY GO

    ブラケット DF 3-WAY MOUNT COCKPIT HANDLEBAR

    READY GO
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    用途Fully machined cnc aluminium body 。GARMIN EDGE / WAHOO / BRYTON compatible。Can be flipped left or right for installation、and features adjustable computer position。M5 Stainless Steel / Nylon spacers
  • ブラケット DF 3-WAY MOUNT 4 BOLTS STEM READY GO

    ブラケット DF 3-WAY MOUNT 4 BOLTS STEM

    READY GO
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    用途Fully machined cnc aluminium body。GARMIN EDGE / WAHOO/ BRYTON compatible。Can be flipped left or right for installation and features adjustable computer position。Adjustable bolt spacing to fit a wide variety of stems (screw distance 10mm-35mm)。M5 x 35mm Stainless Steel
  • 軽量マウント MINOURA(箕浦)

    軽量マウント

    MINOURA(箕浦)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
    材質アルミ
  • ガーミンマウント GPマウント取付 Tranz-X(トランズエックス)

    ガーミンマウント GPマウント取付

    Tranz-X(トランズエックス)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(mm)70
  • VELO7(有線式) CC-VL520 CATEYE(キャットアイ)

    VELO7(有線式) CC-VL520

    CATEYE(キャットアイ)(18件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シティサイクル・電動車にも使用OK 計測機能 速度(走行速度・平均・最高) 距離(走行距離・積算) 時間(走行時間) 時刻 大型液晶画面
    ブラック
  • ベースパーツ ラムマウント

    ベースパーツ

    ラムマウント(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • RAMマウンティングシステム LAMP(スガツネ工業)

    RAMマウンティングシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
    用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム構成本体+座付ボール
  • スペースグリップ MINOURA(箕浦)

    スペースグリップ

    MINOURA(箕浦)(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    バーを最大20mmスライドさせることが可能で、2つのアクセサリをまとめて搭載することもできる、T字型アクセサリーホルダーです。 軽量で取り付けやすい新型アルミ製クランプを採用し、SGS-300より25%の軽量化を実現。(※固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。) クランプは90度ごとに角度を変えることができるため、ハンドルバー以外にもシートポストやステムなどにも装着可能です。
    材質アルミ
  • アウトフロントブラケット2 CATEYE(キャットアイ)

    アウトフロントブラケット2

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・キャットアイ社製無線サイクロコンピューターと充電式ヘッドライト(H-34N対応モデル)を取り付け可能。・サイクロコンピューター、ヘッドライトの角度調整が可能。・本体は冷間鍛造アルミを使用。・GPブラケットは一部のヘルメットに取り付け可能・アクションカメラも取り付け可能
    アズワン品番64-9545-61
  • ライト 自転車用 防雨 モノタロウ

    ライト 自転車用 防雨

    モノタロウ(261件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
    用途自転車ライトとして材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)210取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
  • スパイラルニップル フカガワ

    スパイラルニップル

    フカガワ(45件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
  • マルチバーホルダー MCクランプ ブラック DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーホルダー MCクランプ ブラック

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
    適合(クランプピッチ)30~32mmパイプ径(Φmm)22.2パイプ長(mm)(有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
  • マウントセット ラムマウント

    マウントセット

    ラムマウント(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
    ボール径(inch)1