1,110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA520WB-3用替キャスター 自在キャスター
エスコ品番EA520WB-203 形状自在 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)50
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入り
エスコ品番EA520WB-103 質量(kg)6.24 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55) 耐荷重(kg)360
1個
27,600 税込30,360
欠品中

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)R1/2
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に 材質C5×C5 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約8 タイプWフルート
1パック(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズWB3 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
499 税込549
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り 材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス 寸法(mm)180
1組(3本)
499 税込549
当日出荷

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ 適合材鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個(16kg)
21,980 税込24,178
翌日出荷


1個(16kg)
19,980 税込21,978
翌日出荷

コニカミノルタ廃トナーボトルWB-P03
仕様●製品タイプ:インク・トナー関連製品●仕様:カラー:約9、000枚 / モノクロ約36、000枚(ISO・IEC19798準拠)●コード番号:KM101FW●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7679-52
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡れた路面や傾斜面でも滑りにくい安全ステッキ。3の支点が威力を発揮。手に優しく握りやすいグリップ。SGマーク取得製品
仕様●サイズ:約70.0cm~92.5cm伸縮、10段階調節(2.5cmピッチ)●重量:約500g、グリップ/ポリプロピレン・エラストマー、シャフト/アルミニウム、可動部/アルミニウム、先ゴム/合成ゴム
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質 種類ジャックポイントリーマフレキ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状リーマーフレキ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液晶画面にやさしい柔らか素材、TCF不織布を使ったウェットタイプクリーナーです。乾きにくく静電気が発生しにくい素材を使用しており、繊維のマイクロクリンプが指紋やホコリを優しく拭き取ります。
用途液晶画面、パソコン画面 成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤 材質TCF不織布(レーヨン) 1枚の寸法(mm)140×130 効果保水性、耐電性 アルコール×
1本(60枚)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
1個
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



クラウン(事務用品)ホワイトボード 無地 タテ型
エコ商品
摩耗に強いリバーホーロー製。キズに強く、耐久性バツグン。
種類壁掛け・無地 材質(表面)リバーホーロー 仕様白板無地受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付 材質(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製 表示内容無地 グリーン購入法適合
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上ステンレス 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)40×40×3.0t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様スライド式吊下げ金具付、マグネット対応 材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製 付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付 種別行動予定表 種類壁掛け・罫線あり グリーン購入法適合
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB20-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様A4ケース・クリアー 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5 内寸法(mm)ケース/(幅)212×(奥行)303×(高さ)46mm 仕切板6枚取付け可能 アズワン品番0-7974-11
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(40本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)