604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CDQ2WB50F-30DZ 薄形シリンダ CDQ2WB50F SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-50DZ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WB50 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド 取付支持形式通し穴(標準) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴(標準) 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CDQ2WB50-50DMZ-M9BVL 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-50DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-50DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2WB50-50DCMZ-M9NL 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-50DCMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

薄形シリンダ CDQ2WB50TF SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB50-~DCZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

保温フレキを吊るために開発。 幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状ストレート 長さ(m)50 板厚(mm)1 穴数釘:1 最大荷重(N)579
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB50-~DMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

CNA2WB50-25N-D CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動両ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB50-~DZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB50-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNA2WB50TN-100J-D CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動両ロッド クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側) 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

CNA2WB50TF-400N-D CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動両ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TF) G
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

CLA2WB50-175-E CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WB50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)175 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WB50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WB50) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MB1WB50 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50F SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB50F SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CDQ2WB50-80DCMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-80DCMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷


標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CDA2WB50 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WB50) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(MB1WB50) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDQ2WB50-70DZ-M9N 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-70DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)70 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷

1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

CDQ2WB50-45DZ-M9BV 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-45DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)45 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WB50 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷

CA2WB50TF-100Z CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WB50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TF) G
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-15DZ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)