曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB50-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB50-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド内容量1個
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603306CDQ2WB50-100DCZ100
25,960
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676797CDQ2WB50-100DCZ-A93L100
30,030
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676806CDQ2WB50-100DCZ-J79WL100
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676815CDQ2WB50-100DCZ-M9BWL100
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676824CDQ2WB50-10DCZ10
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676833CDQ2WB50-10DCZ-A73CL10
27,450
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676842CDQ2WB50-10DCZ-A73L10
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676851CDQ2WB50-10DCZ-A73S10
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676867CDQ2WB50-10DCZ-A73Z10
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676876CDQ2WB50-10DCZ-A93V10
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676885CDQ2WB50-10DCZ-A93VL10
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676894CDQ2WB50-10DCZ-A93VS10
23,210
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676903CDQ2WB50-10DCZ-F7NWVLS10
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676912CDQ2WB50-10DCZ-J79CL10
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676921CDQ2WB50-10DCZ-M9BV10
27,670
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676937CDQ2WB50-10DCZ-M9BVL10
28,330
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676946CDQ2WB50-15DCZ15
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676955CDQ2WB50-15DCZ-A73H15
25,960
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676964CDQ2WB50-15DCZ-A9315
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676973CDQ2WB50-15DCZ-F79LS15
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676982CDQ2WB50-15DCZ-F7BVL15
28,820
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676991CDQ2WB50-15DCZ-M9B15
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33677007CDQ2WB50-15DCZ-M9BVL15
28,820
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33677016CDQ2WB50-15DCZ-M9N15
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33677025CDQ2WB50-15DCZ-M9NLS15
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33677034CDQ2WB50-20DCZ20
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33677043CDQ2WB50-20DCZ-A7320
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33677052CDQ2WB50-20DCZ-A73H20
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33677061CDQ2WB50-20DCZ-A73L20
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33677077CDQ2WB50-20DCZ-A93V20
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33677086CDQ2WB50-20DCZ-A93VL20
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33677095CDQ2WB50-20DCZ-M9BVL20
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33677104CDQ2WB50-25DCZ-A9325
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33677113CDQ2WB50-25DCZ-A93L25
26,510
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33677122CDQ2WB50-25DCZ-F7BAL25
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33677131CDQ2WB50-25DCZ-M9BAL25
30,910
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33677147CDQ2WB50-25DCZ-M9BVL25
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33677156CDQ2WB50-25DCZ-M9BVZ25
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33677165CDQ2WB50-30DCZ30
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
33677174CDQ2WB50-30DCZ-A7330
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33677183CDQ2WB50-30DCZ-A73H30
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33677192CDQ2WB50-30DCZ-A73HL30
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33677201CDQ2WB50-30DCZ-A73L30
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33677217CDQ2WB50-30DCZ-A73Z30
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33677226CDQ2WB50-30DCZ-A9330
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33677235CDQ2WB50-30DCZ-A93L30
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33677244CDQ2WB50-30DCZ-A93V30
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33677253CDQ2WB50-30DCZ-A93VL30
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33677262CDQ2WB50-30DCZ-J79L30
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
33677271CDQ2WB50-30DCZ-J79WSDPC30
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする