カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(570)
- 制御機器(185)
- FA担当者のオススメ新商品(112)
- 自動車純正部品(31)
- 建材・エクステリア(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 切削工具(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 溶接用品(13)
- オフィス家具(10)
- 建築金物(10)
- 作業工具(10)
- 家電(9)
- バイク純正部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 物流用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 学童・教育用品(6)
- 安全用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 安全標識(4)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 安全保護具(4)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- brother(ブラザー)(8)
- CKD(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(8)
- MAZDA(マツダ)(27)
- MURATA(村田製作所)(12)
- omron(オムロン)(18)
- Qlight(119)
- SMC(564)
- TRUSCO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- エスコ(11)
- サトーパーツ(4)
- シンコー(16)
- ダイヘン(11)
- テンパール工業(8)
- フクビ化学(12)
- メディアカバーマーケット(9)
- 未来工業(16)
- 象印マホービン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wb02」の検索結果

WB2型 テーパめねじ
オンダ製作所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法H(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~)
SMC¥309~税込¥340~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
防腐剤”ユシルーブ WB2”
ユシロ化学工業¥13,980税込¥15,3781個欠品中持続性のある防腐剤です。用途全ての水溶性製品に適用。仕様添加侶(ppm):1000~2000(0.1%~0.2%)トラスコ品番194-8204材質主成分:防腐剤色淡黄~濃黄容量(L)4pH10.1(1%)危険物の類別非危険物
薄形シリンダ CQ2シリーズWB2
SMC¥389~税込¥428~1個12日以内出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
モバイルホワイトボード
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。 考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。 スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。付属品イレーサー付マーカー黒1本材質ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石機能持ち運び、スタンド、マグネット使用可表示内容無地材質(表面)ソフト鉄板/PET繰り返し・詰め替え対応
汗取りロングリストバンド
三重化学工業(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。材質綿、スパン糸、ゴム糸幅(mm)90質量(g)約40全長(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り
マルエヌ(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(30枚)欠品中高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。 シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。質量(kg)1.8タイプ5/10g刻み
配管支持用チャンネルブラケット(100型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5材質/仕上スチール/ユニクロメッキ高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
防音パネル18シナN
DAIKEN(旧:大建工業)¥33,980税込¥37,3781箱(2枚)当日出荷シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)18基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
配管支持用チャンネルブラケット(75型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5材質/仕上スチール/ユニクロメッキ高さ(mm)75種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)75種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
峠道・街道ステッカー
ドリームプロダクト¥339税込¥3731個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)25
蓋付きタフポーチシングル
HUKURO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。スマートフォンや小物類を簡単に収納できます。フタつきポケットです。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。別売りベルトも取り付け可能です。用途携帯用品の収納に。色カーキ
鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート)
エマノン(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個(60g×30シート)5日以内出荷【高品質の鉄製バランスウエイト】。強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。・5g+10gが4セットで1シート60g。30シート入り。総重量1.8kg。・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格。・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続。・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性。・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式質量(kg)1.8タイプ5/10g刻み
蓋付きタフポーチシングル
HUKURO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。スマートフォンや小物類を簡単に収納できます。フタつきポケットです。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。別売りのベルトも取り付けが可能です。用途携帯用品の収納に。色ブラック
ウインドバッグ(日本向け)
昭和ブリッジ販売¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷力強い風、自在な吐出方向が可能です。小型軽量です。安全で頑丈です。用途送風・冷却・乾燥に。スポット送風に。床の水洗いやワックス後の乾燥に。トラスコ品番828-9230質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ9 0977
配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15


ENJOY Noir スタンドカラーブラウス
カーシーカシマ¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷やさしく、やわらかな印象へ。上質なシルエットとディテールが、優雅な美しさを引き出します。極細のフルダル糸を使用した平織り組織により、透けにくくやわらかな風合いを実現したストレッチ素材。制菌加工「バリュー」を施すことで菌を減らしニオイも防ぎます。ジャケットに合わせた涼しげなVネック。2wayストレッチ素材&きゅうくつ感のない肩まわり。動きやすさにこだわったブラウスです。肩幅を狭くすることで、華奢なイメージに。ギャザースリーブの採用で、肩幅の広い人も狭い人も美しく着こなせます。スタンドカラーの胸元にVカットを施し、品良く肌見せ。ジャケットを羽織った時に少しだけ覗く袖丈で、清潔感を演出。タテにもヨコにも伸縮する2wayストレッチ仕様で、動きやすく着心地抜群。混率(%)ポリエステル100機能吸汗/速乾/制菌/防臭/UVカット/透けにくい/2wayストレッチ/ホームクリーニング/動きやすい袖(ARM360°) /ネームループ/後ろファスナー開き生地ストレッチ ファイユ
JIS警告標識 ヨコ
グリーンクロス¥989~税込¥1,088~1枚5日以内出荷から6日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。用途JIS安全標識
マルチ・ウエスタンボックス
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥7,498税込¥8,2481箱(5個)6日以内出荷から12日以内出荷1つの容器で複数枚のメンブレンを処理できるので、操作効率がアップします。抗体反応/ウォッシュ~ストリッピングまで使用できます。容器のゆがみや凹凸がほとんどないので、少ない液量でもムラなく抗体反応が行えます。フタ底にリブがあるので、積み重ねての抗体反応やサンプル管理ができます。
WBフルーツ 2M
PackStyle(パックスタイル)¥41,980税込¥46,1781ケース(50枚×20袋)3日以内出荷麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。 燃えるゴミとして処理でき、水や油にも強い。 オレンジやリンゴなどの果物2個が入るサイズ。 Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。寸法(mm)215×110×46混率(%)麦50+バガス50
部品・ランプ/SENMUパワーボックス屋外用設置ボックス用固定部材
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様●本体:ステンレス シルバー塗装●※LSM-BWB01と組み合わせてご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×60×487埋め込み深さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載
3M¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)44幅(mm)19固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)8
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら