腐食・焼き付き・摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合の潤滑剤です。
用途腐食・焼き付き・摩耗の防止に。
材質主成分:水酸化カルシウム
使用温度範囲(℃)-40~1400
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ELCON Drawerシリーズ 圧着 6648318-1
エコ商品
シリーズELCON Drawer
適合電線(mm2)【最小】2
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ELCONドロワコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ELCON Drawerシリーズ 圧着 1766193-1
エコ商品
シリーズELCON Drawer
適合電線サイズ【最小】12AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号701-12-02107.
併用可能製品電線対電線コネクタ
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード