616件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 動画あり
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別標準型
1個
85,980 税込94,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


祭り装束には、力王ホワイトがおすすめ。また、おめでたい棟上げ式に棟梁の足元を引き立てます。ファイターの履き心地をそのままに「白」にこだわった力王ホワイトは、祭りだけでなく様々な用途にご利用いただけます。
形状ミドルカット 種類作業靴 材質(先芯)なし ハゼ(枚)7 靴タイプ足袋
1足
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.45 ホワイト 長さ(m)8 基材特殊発泡体 主な用途接着剤 特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷


種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)78 寸法B(Φmm)48 寸法C(Φmm)12.5 適合電線径(Φmm)10.5~13
1個
869 税込956
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地15A125V
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2 防水性 トラスコ品番763-1774 質量(g)67
1個
919 税込1,011
当日出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途各種工具類の吊り下げに。 全長(mm)298 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマウッディフレッシュ
固まる+脱臭の効果と抗菌粒を配合した木製の猫砂です。燃えるゴミとして処理できます。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。)
材質木、ベントナイト
1セット(7L×4個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


WF770 【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF770 コニシ カスタマイズ可
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。 幅(mm)10~1200 厚さ(mm)0.65 長さ(m)10 基材発泡ポリマー 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.46MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
733 税込806
3日以内出荷

金属・硬質プラスチック・ガラス・木材などの硬質材料を強力に固定できる、アクリル系の両面粘着テープです。耐熱・耐候性に優れています。各種内装材の取付け、機器部品・部材の取付けに適しています。接着剤のように強力な両面テープです。耐寒性・耐熱性・耐候性・耐水性に優れた性能を発揮します。
用途金属・硬質プラスチック・ガラス・木材の接着 厚さ(mm)0.45 タイプ薄型耐熱 使用温度範囲(℃)-20~+110 基材特殊発泡体 寸法(幅Wmm×長さLm)20×10m 粘着剤アクリル系 粘着力17.3N(幅10mm)
1巻(1巻)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別フリーボックス 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 寸法A(mm)有効深さ:76 寸法B(mm)有効深さ:57 板厚(mm)12 入数1台 外形寸法縦(mm)350 外形深さ(mm)100
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WF720 【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF720 コニシ カスタマイズ可
高性能両面テープ。低温特性・耐熱性・耐候性・耐水性良好
用途金属家具・建具・車両・電気機器・看板等の接合用 幅(mm)10~1200 厚さ(mm)0.65 長さ(m)10 基材発泡ポリマー 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.51MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
773 税込850
3日以内出荷

WF750 【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF750 コニシ カスタマイズ可
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。 幅(mm)10~1200 厚さ(mm)0.85 長さ(m)10 基材発泡ポリマー 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
775 税込853
3日以内出荷

種別シーリングファン用延長パイプ 材質鋼管(黒色) 幅(mm)Φ27 適合器具WF031専用専用 傾斜天井取付角度(°)35
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別シーリングファン用延長パイプ 材質鋼管(黒色) 幅(mm)Φ27 備考引掛シーリング 適合器具WF031専用専用
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WF706 【オーダー】発泡ポリマー基材両面テープ コニシ カスタマイズ可
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。 幅(mm)オーダーカット:20~1200 厚さ(mm)0.6 長さ(m)30 基材発泡ポリマー 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,923 税込5,415
3日以内出荷

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF239専用 材質鋼管(白色) 長さ(mm)1500 質量(kg)1.5 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

付属品簡易取付ボルト付 材質鋼管 長さ(mm)2500 幅(mm)Φ27 質量(kg)2.5 取付傾斜天井取付:可能(35度)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛革製ベルトです。幅38mmと小柄なので、色々なシーンにマッチします。
材質天然皮革(牛)、美錠部:イノック(INOX) 長さ(mm)1000 幅(mm)38 質量(g)170
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 形状ストレートユニオン 使用圧力(MPa)35.8 使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。 流体温度(℃)-196~537 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)