カテゴリ
- 制御機器(23)
- 建材・エクステリア(9)
- バイク部品(7)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 切削工具(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 安全靴・作業靴(5)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- DAIKEN(旧:大建工業)(8)
- 力王(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- エレコム(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- ノーブランド(3)
- フジキン(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- エスコ(2)
- 遠藤工業(2)
- コニシ(2)
- タカチ電機工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 北陽電機(2)
- 三菱マテリアル(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 山洋電気(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wf-7」の検索結果

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
(109件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)
フジキン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45色ホワイト長さ(m)8基材特殊発泡体主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
防水ゴムキャップ 3P
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)78定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)48適合電線径(Φmm)10.5~13差込口形状3P 15A 250V
防水ゴムキャップ 接地15A125V
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番763-1774形状平刃タイプ質量(g)67種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性○差込口形状接地2P 15A 125V
ウッディフレッシュ
アイリスオーヤマ¥3,598税込¥3,9581セット(7L×4個)翌日出荷固まる+脱臭の効果と抗菌粒を配合した木製の猫砂です。燃えるゴミとして処理できます。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。)材質木、ベントナイト
スプリングバランサー
遠藤工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
FLEXIID(フレキシード) フリーボックス
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別フリーボックス材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法A(mm)有効深さ:76寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
光データ伝送装置
北陽電機¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷から59日以内出荷RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ
クッションⅢ 7枚 (白)
力王(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷激しい動きの祭りには、祭足袋クッションIIIがおすすめです。厚さ約15mmにも及ぶインソールは、衝撃吸収性、反発性、柔軟性をもった3層構造となっています。高いクッション性を備えたクッションIIIは、祭りを彩るかっこよさと存在感のある本格派向け祭り足袋です。用途祭り形状ハイカット色白ハゼ(枚)7特性3層構造インソール靴タイプ足袋
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン
フジキン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8接続形式2圧縮リング方式流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングファン延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付適合(延長パイプ)WF239専用材質鋼管(白色)長さ(mm)1500質量(kg)1.5直径(Φmm)27傾斜天井取付角度(°)35再生紙使用マーク適合
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥4,498~税込¥4,948~1本5日以内出荷種別シーリングファン用延長パイプ材質鋼管(黒色)幅(mm)Φ27備考引掛シーリング適合器具WF031専用専用
オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5取付傾斜天井取付:可能(35度)
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷種別シーリングファン用延長パイプ材質鋼管(黒色)幅(mm)Φ27適合器具WF031専用専用傾斜天井取付角度(°)35
ダブルクッション 7枚 (白)
力王(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881足4日以内出荷ダブルクッションで足の負担を軽減します。用途祭り形状ハイカット色白ハゼ(枚)7特性ダブルクッションインソール靴タイプ足袋
ラチェットコンビネーションレンチ首振りセット
J-CRAFT99¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷仕様CHROME×LOBSTERのツールロールに、ラチェットコンビネーションレンチ首振りの7サイズをセットにした計8点の工具セット。トラスコ品番685-7831セット内容8点ケース色ブラックケース寸法(mm)540×345×35
ダブルクッション 7枚 (白) 大サイズ
力王¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷ダブルクッションで足の負担を軽減します。用途祭り形状ハイカット色白ハゼ(枚)7特性ダブルクッションインソール靴タイプ足袋
クッションⅢ 7枚 (白) 大サイズ
力王¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷激しい動きの祭りには、祭足袋クッションIIIがおすすめです。厚さ約15mmにも及ぶインソールは、衝撃吸収性、反発性、柔軟性をもった3層構造となっています。高いクッション性を備えたクッションIIIは、祭りを彩るかっこよさと存在感のある本格派向け祭り足袋です。用途祭り形状ハイカット色白ハゼ(枚)7特性3層構造インソール靴タイプ足袋
コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄