カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
  • 電気材料(17)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wfr 2」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(8個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズユーボン(1件のレビュー)
889税込978
1箱
当日出荷から3日以内出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(8件のレビュー)
559税込615
1パック(8個)ほか
当日出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
599税込659
1箱(8個)ほか
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
609税込670
1パック(10個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボンワンタッチコネクタ WFシリーズユーボン(1件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
カンタン接続分岐コネクター エーモンカンタン接続分岐コネクターエーモン(3件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
インラインスプライシングコネクタ ワゴジャパンインラインスプライシングコネクタワゴジャパン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(60個)
当日出荷
電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます
トラスコ品番528-7170透明・オレンジ高さ(mm)8.9電線抱合範囲AWG(#)18~14電線抱合範囲(単線)(mm)1.6、2.0電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコネクター JAPPYワンタッチコネクターJAPPY(13件のレビュー)
659税込725
1箱(10個)ほか
当日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(24件のレビュー)
918税込1,010
1箱(50個)ほか
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
ライティングコネクター ワゴジャパンライティングコネクターワゴジャパン(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100個)ほか
当日出荷
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。定格電流(A)20/24引出し線長さ(mm)9~11材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105材質(スプリング)ステンレス鋼
エフ水彩 ラミチューブ 24色 ぺんてるエフ水彩 ラミチューブ 24色ぺんてる
1,588税込1,747
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズワゴジャパン(2件のレビュー)
159税込175
1個(5個)ほか
当日出荷
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
AWラインストーンカバー40mm/オーロラ クールモバイルカンパニーAWラインストーンカバー40mm/オーロラクールモバイルカンパニー
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
オーロラ質量(g)5
AWアルミカバーガラス41mm/レッドゴールド クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス41mm/レッドゴールドクールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
レッドゴールド質量(g)3
AWガラスカバー40mm/オーロラ クールモバイルカンパニーAWガラスカバー40mm/オーロラクールモバイルカンパニー
999税込1,099
1個
3日以内出荷
オーロラ質量(g)4
AWアルミカバーガラス46mm/ブラック クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス46mm/ブラッククールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ブラック質量(g)4
AWアルミカバーガラス42mm/レッドゴールド クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス42mm/レッドゴールドクールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
レッドゴールド質量(g)3
AWアルミカバーガラス45mm/ブラック クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス45mm/ブラッククールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ブラック質量(g)4
AWラインストーンカバー41mm/オーロラ クールモバイルカンパニーAWラインストーンカバー41mm/オーロラクールモバイルカンパニー
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
オーロラ質量(g)5
AWガラスカバー41mm/オーロラ クールモバイルカンパニーAWガラスカバー41mm/オーロラクールモバイルカンパニー
999税込1,099
1個
3日以内出荷
オーロラ質量(g)4
AWガラスカバー41mm/ローズゴールド クールモバイルカンパニーAWガラスカバー41mm/ローズゴールドクールモバイルカンパニー
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ローズゴールド質量(g)4
AWアルミカバーガラス41mm/シルバー クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス41mm/シルバークールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
シルバー質量(g)3
AWアルミカバーガラス46mm/シルバー クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス46mm/シルバークールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
シルバー質量(g)4
AWアルミカバーガラス44mm/ブラック クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス44mm/ブラッククールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ブラック質量(g)4
AWラインストーンカバー42mm/オーロラ クールモバイルカンパニーAWラインストーンカバー42mm/オーロラクールモバイルカンパニー
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
オーロラ質量(g)5
AWガラスカバー40mm/ローズゴールド クールモバイルカンパニーAWガラスカバー40mm/ローズゴールドクールモバイルカンパニー
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ローズゴールド質量(g)4
AWガラスカバー42mm/ローズゴールド クールモバイルカンパニーAWガラスカバー42mm/ローズゴールドクールモバイルカンパニー
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ローズゴールド質量(g)4
AWガラスカバー40mm/シルバー クールモバイルカンパニーAWガラスカバー40mm/シルバークールモバイルカンパニー
999税込1,099
1個
3日以内出荷
シルバー質量(g)4
AWアルミカバーガラス45mm/シルバー クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス45mm/シルバークールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
シルバー質量(g)4
AWアルミカバーガラス42mm/シルバー クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス42mm/シルバークールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
シルバー質量(g)3
AWガラスカバー42mm/オーロラ クールモバイルカンパニーAWガラスカバー42mm/オーロラクールモバイルカンパニー
999税込1,099
1個
3日以内出荷
オーロラ質量(g)4
AWアルミカバーガラス44mm/シルバー クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス44mm/シルバークールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
シルバー質量(g)4
AWガラスカバー42mm/シルバー クールモバイルカンパニーAWガラスカバー42mm/シルバークールモバイルカンパニー
999税込1,099
1個
3日以内出荷
シルバー質量(g)4
コネクター 配線タップ用 モノタロウコネクター 配線タップ用モノタロウ(401件のレビュー)
749税込824
1パック(60個)ほか
当日出荷
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
AWアルミカバーガラス40mm/RDGレッドゴールド クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス40mm/RDGレッドゴールドクールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
レッドゴールド質量(g)3
AWアルミカバーガラス40mm/シルバー クールモバイルカンパニーAWアルミカバーガラス40mm/シルバークールモバイルカンパニー
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
シルバー質量(g)3
ラシッサ Sフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア耐水ペットTOSTEM(LIXIL)
24,980税込27,478
1ケース(6枚)
5日以内出荷
洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材環境配慮型合板表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
差込形電線コネクタ TRUSCO差込形電線コネクタTRUSCO(11件のレビュー)
829税込912
1パック(7個)ほか
当日出荷
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)125適合電線径(Φmm)1.6、2質量(g/パック)40質量(g)40