270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明邦化学WG-6
RoHS
耐久性のあるABS樹脂を採用した防滴ケース 6コマタイプ 蓋は独立開閉式 内トレイを外すと1コマに、付けると2コマになります WG-9のトレイが搭載可能
仕様サイズシール、マグネットシール付 材質ポリカーボネート 寸法(mm)115×73×18 ブルー/ホワイト 質量(g)64 寸法A(mm)26 寸法B(mm)25.5 仕切板3 仕切数(個)6 仕切りあり トレー深さ内寸(mm)9.5 材質(パッキン)シリコーンゴム 材質(止具)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種RICOH WG-6 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種RICOH WG-6 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 保存温度(℃)-15~40 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様Aマーク認定品、折りたたみ式 材質アルミ合金 ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)1000
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール 定格温度(℃)105
1巻(300m)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング コーティングニトリル
1双
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジェイワークスプランニング裏起毛ニトリル手袋 暖鬼
*二重構造・裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!。*発泡ニトリルコーティングでしっかりグリップ!。*ガンガン使えるハードタイプ!
用途いろいろな作業に・・・。 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。 建設・土木・現場作業などに。 DIY・家庭での作業などに。。仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!。 ブラック 素材(本体)ポリエステル、(本体内側)アクリル、(手のひら)ニトリル
1双
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミルキーホワイト 定格6A-125V 定格電圧(V)125 包装パック商品 端子ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
999 税込1,099
当日出荷

918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。
質量(g)約290 タイプ安全帽取付 種類溶接面(かぶり式) 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200 レンズ形状角型
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(120枚)
375 税込413
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ラティス用固定金具 地中杭を地面に打ち込む際に。スムーズに金具を地面に設置できます。
材質廃プラスチック 幅(mm)60 質量(kg)約0.4 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.4 構造完成品 保証期間3年保証※生地のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6cm×奥行6cm×高さ15cm
1セット
799 税込879
当日出荷

ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 線径(Φmm)0.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別軸付歯研ウォーム 材質SCM440 ねじれ右方向 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KNK W 001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度50~55HRC 歯研基準面軸(研削部) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差Sh7
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
特価
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G) 関連資料(18.65MB)
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3% 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(ファン有) 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ7セグLED 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0~40 寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式縦置き/横置き可 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4 入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間無瞬断、4ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約13
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。
用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として 外径(Φmm)97 穴径(Φmm)20 適合機種DWG-100 幅(mm)30 材質砥石(母材):アルミ合金
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュール6 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール6 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)4.15 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ MWG
材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
材質A30 ねじ山角度(°)θ55
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。
取り付け形状Uクリップ(9×2.5) 幅(mm)14.5
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光 電球の種類LED 配光角度(°)360 口金G13 保護等級IP65 調光の可否× 入力電圧(V)AC100~AC240 取付ピッチ(mm)200~250 仕様ランプ重なり不要
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂FEP 透明 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮温度120℃ 収縮率(%)25
1箱
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WG-6 先端形状Ball Hex-Plus
1個
810 税込891
翌日出荷

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

WG-6・G900対応ストラップ
付属品G900の同梱品 対応機種WG-6・G900 全長(cm)170(ストラップ本体長さ70、小帯50×2)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ug-65