超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)4.2
適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク適合
種類差込形電線コネクタ
大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化
挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造
電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造
はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。
種類差込形電線コネクタ
定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V
端子形状差込形
定格電流(A)32/20
適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン
タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。
高精度を確保するための3つのフォトダイオード。
フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。
0-4000NTUの自動範囲。
1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。
保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:7、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg
公差≦±6%
範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000・2000.1-4000(自動範囲切り替え)
再現性(%)≦0.5
光源タングステンハロゲンランプ6V/10W
インターフェースUSB/メモリディスク
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス
全長(mm)40
質量(g)12
タイプ広角
消費電力(W)35
定格電圧(V)12
口金GZ4
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)34
明るさ35W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)35
電球の種類白熱電球
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス
全長(mm)40
質量(g)12
タイプ狭角
消費電力(W)20
定格電圧(V)12
口金GZ4
定格寿命(時間)2000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)8
明るさ20W
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)35
電球の種類白熱電球
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス
全長(mm)40
質量(g)12
タイプ中角
消費電力(W)35
定格電圧(V)12
口金GZ4
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)20
明るさ35W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)35
電球の種類白熱電球
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス
全長(mm)40
質量(g)12
タイプ狭角
消費電力(W)35
定格電圧(V)12
口金GZ4
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)10
明るさ35W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)35
電球の種類白熱電球
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48
消費電力(W)20
定格電圧(V)12
口金GZ4
全光束(Lm)300
定格寿命(時間)約4000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)35
最大光度(cd)800
入数1個
ビーム角度(°)広角30
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード