詰め替えがとっても簡単!カラフルなノック式ペンタイプの修正テープ「ホワイパー RUSH 」の交換テープ。消したいところをぴったり消せる!引いて1行、押して1文字。消したい部分が見やすく、細かい部分もきれいに修正。利き手を問わないユニバーサルデザイン!。ミニローラーヘッドで滑らかな引き心地!先端の小さなローラーが修正部分に密着。ヘラ式に比べ、テープの引きが軽く滑らかです。また、多少の傾きにもヘッドが紙面に密着し、ピタッと転写。テープの浮やひび割れを防ぎます。テープ交換式でエコロジー。本体ケースを開いて上からリフィールを入れるだけで簡単に交換できます。リフィール交換でデコラッシュに!ホワイパーラッシュの本体は、デコレーションテープ”デコラッシュ”との互換性があります。同じ本体で、修正テープとデコレーションテープをご使用できます。
長さ(m)6
仕様ホワイパーラッシュ用交換テープ
質量(g)6
タイプタテ引き
商品タイプ交換テープ
携帯に便利なノック式ペンタイプ の WHIPER RUSH 修正テープ。クリップ付きなので、ポケットやカバンのサイドにしっかり収納できます。素早くインクを吸収する新開発テープは乾きが早いため、文字が擦れずきれいに上書きすることができます。なめらかな使い心地。上下に可動するクッションヘッドが修正時にヘッドにかかる圧力をコントロール。なめらかな引き心地のミニローラーヘッドがさらにバージョンアップ。重ね引きに強く、修正位置がわかりやすくなっています。消したい所をピッタリ消せる 「引いて」1行、「押して」1文字の2WAY機能。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。利き手を問わないユニバーサル仕様です。テープ交換式でとってもエコロジー。本体1つで修正もマーキングもデコレーションも!。 ホワイパーラッシュの本体は、「デコラッシュ」「モジライナー」いずれの交換テープとも互換性があります。
長さ(m)6
材質93%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
材質(本体)再生ポリスチレン(PS)
質量(g)18
タイプ交換式、タテ引き
テープ長さ(m)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×21×116
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(交換式)
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
配管取出方向下方向
取扱説明書取扱説明書(2.16MB)
オーダーメイド仕様流量調整機能付
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適
ワークフローの効率を向上
SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。
SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。
撮影スピード最大80MB/秒
4K UHD動画に最適
時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。
信頼できる耐久性
テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
どこでも安心して撮影に集中できます。
誤って削除した画像を復元
誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。
※登録が必要。
利用条件が適用されます。
容量64GB
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92
書込速度(MB/s)最大80
読取速度(MB/s)最大170
仕様【フォームファクター】SDXC
SDスピードクラスCLASS10
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイサイドテーブル。お花や小型の観葉植物をよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。奥行33cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。たっぷり物が置ける天板スペースでティータイムやデスクワークも快適です。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。裏表がないデザインなので、お部屋の間仕切りに使用することもできます。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×500×1200
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
キャップタイプキャップ式
インターフェイスUSB2.0
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)
適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF
質量(g)353
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:800
明るさ(Lm)光源(約)800~40
照射距離(m)最大:(約)180
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)11~96
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
持ち運びに最適なシンプルデザイン
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
大容量データも快適に扱える高速転送
対応ソフトウェア
付属品取扱説明書
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
質量(g)約10
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55
最大消費電力(W)2.5
動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%
保証期間1年
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G634H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC)
適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF
質量(g)353
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:800
明るさ(Lm)光源(約)800~40
照射距離(m)最大:(約)180
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)11~96
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
USBコネクターの向きを気にせず挿せる
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
AV機器・カーナビなどでも使える
持ち運びに最適なシンプルデザイン
対応ソフトウェア
付属品取扱説明書
対象パソコンUSB端子(Type-A)を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
質量(g)約10
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Windows RT8.1:本体:USB2.0接続Mac10.10以降:本体:USB2.0接続
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55
動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%
保証期間1年
インターフェイスUSB 2.0
PS/2ポートに接続できる変換コネクタ付き!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB/PS2接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様VCCIclassB対応
付属品USB-PS/2変換コネクター×1、ユーザーズマニュアル×1
色ホワイト
サイズフル
質量(g)約586(変換コネクター含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
接続方式有線
対応機種USBまたはPS/2ポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
キー配列日本語108キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)オス、PS/2(付属変換コネクター使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
セット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR
質量(g)289
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。
特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。
ホルダー付き。
CNパック入り。
ボール付ロングレインボーレンチ:212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR
※ボール部では本締めできません。
仕様●重量(g):330
アズワン品番68-0852-21
1パック
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
抗ウイルス・抗菌対応
小型・軽量
AES256+パターン認証採用
USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0
デバイス制御
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
キャップタイプキャップ式
色ホワイト
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源バスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 ※本体のみ(突起部除く)
本体質量(g)約10
保証期間1年
付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
端子数1
定格電圧(V)5.0±5%
最大消費電力(W)2.5
コネクタUSB Type-A
メモリー容量64GB
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
動作温度0~40℃
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー 64GB。1年保証。Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー。USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送。※最大5Gbps(理論値)の高速転送速度のUSB3.2 Gen1 規格に準拠しています。スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利。Type-Cポート搭載機器からデータを読み込んで、Type-Aポート搭載パソコンへデータを移動することなどが可能。スマホやタブレットの外部ストレージとして使える。
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
LTEモデル
仕様●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●バッテリ:リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●ストレージ容量:256GB●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●ディスプレイサイズ:14型●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●対応SIMサイズ:nanoSIM●メインメモリ(最大):16GB●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●プロセッサーテクノロジー:第13世代●WiMAX:なし●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●電気通信事業法備考:無線LAN●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●メインメモリ(標準):16GB●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応 VCCI ClassB●タッチパネル:非搭載●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:無線WAN(LTE)4G●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCリサイクル:対応(有償)●標準消費電力:約3.0W●VRAM容量:メインメモリと共用●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法:適合●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●最大消費電力(備考):約74W●最大消費電力:74W●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約919
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
フック外れ止め付
長さ(mm)1200
寸法(mm)Φ8×1200
フック内径(Φmm)21
フック線径(Φmm)11.5
1セット(2本)
¥700
税込¥770
当日出荷
レトロな雰囲気に合う水中花シフトノブになります。
用途トラック用
付属品アダプター8×1.25(mm)・10×1.25(mm)
全長(mm)約143
口径(mm)12x1.25
主な適合車種口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車【参考車種】12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
★ 2台目におすすめ。今の冷蔵庫にプラスして使う。冷凍食品のまとめ買いにお役立ち!。「専用冷凍庫」をプラスするだけでとっても快適にお使いいただけます!。★ 冷凍室パンパンになっていませんか?。専用の冷凍庫があるととっても便利!。・特売日にたっぷりまとめ買い。・業務用サイズの冷凍食品。・食べきれないふるさと納税品。・家事時短のための作り置き。★ コンパクトなのに大容量!。前開き&クリアな引き出しで取り出したい食品が一目でわかります。たっぷり保存して毎日の家事をもっとラクに!。★ 冷気が逃げにくい。必要なトレーだけを開けるので、冷気が逃げにくく冷凍焼けしにくい。★ 省スペースで様々なところで使えます。★ インテリアに合わせやすいシンプルデザイン。★ 耐熱天板。電子レンジ等を置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。★ 仕切り棚取り外し可能。仕切り棚を外して、大きいものを保存したり、スペースを有効活用できます!。サッとお手入れできるので霜が付きづらい。★ 操作パネル。使いやすい前面タッチパネル式操作パネル。ドアを閉めたまま温度設定・急冷凍設定が可能。急凍モード:26時間連続運転。★ 冷却性能は最高水準のフォースター製品。フォースターとは、日本工業規格(JIS規格)で定められた冷凍室冷却性能規格のことで、4段階の内、最も優れた性能のフォースターを搭載。★ 調節脚。本体が水平になるよう高さを微調節できます。★ 安心・信頼の1年保証
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスUSB3.0/2.0
メモリー容量64GB
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
高さ(mm)720
グリーン購入法適合
材質(幕板)塩ビ樹脂押出材
サービス分類組立・設置・取付
付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク
電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約1950
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWindows11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)
オフィスソフトなし
仕様●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)●エネルギー消費効率:12区分 19.8●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレス カード●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits●ストレージ容量:512GB●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:18.10 mm x 幅:359mm x 奥行き:239.7mm●バッテリ:3セル、42Whバッテリー、ExpressCharge、ExpressChargeブースト対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:1 x 16 GB、DDR5●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ハードウェアセキュリティ:ウェッジ ロックスロット×1●ライセンスOS:Windows 11 Pro
電源65W AC アダプター
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1810※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度1920×1080
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、103キー(テンキー付)
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANRJ-45x1
無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1
オフィスソフトなし
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
GIGABYTE AERO X16はRyzen AI 7 350 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
1個
¥279,800
税込¥307,780
10日以内出荷
仕様伸縮式
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー
全長約850~1200mm
色ピンク
質量(g)約245/本
適応身長(cm)135~190
アズワン品番8-6866-04
1組(2本)
¥10,120
税込¥11,132
6日以内出荷
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした
「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
普段の歩きが、旅になる。ボリュームがあり、握りやすいPPグリップ。長さ調整可能なカラーストラップ。シャフトを回転させることで長さ調整。
寸法(cm)長さ約81~120(無段階)、グリップ:約5.2×13.5、収納時:約81
パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14
身長(cm)131~185
質量(g)約285(1本)
材質シャフト:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ポリエステル、先端ゴム:合成ゴム
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数10
マグネットで壁にピッタリ!省スペースでも大容量なスリムシェルフです。 。両面テープ付の強力マグネット付 。可動式の中板で自分好みにアレンジ 。幅13cmでスリム&マルチ スリム設計でキッチンのちょっとしたスペースにおすすめ。21kgの耐荷重でたくさん物を置いても安定感抜群!
用途コンロ横収納、キッチンラック、調味料ラック、洗面所収納
材質炭素銅/EVA
質量(kg)約4.6
色ホワイト
耐荷重(kg)約21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×13×58
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品ストラップ、シール付プレート
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(g)約60
全光束(Lm)約60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80
使用電池単四乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)約8
センサー感知方式人感(赤外線)、明暗
点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)
設置方式マグネット/ストラップ
設置場所室内
アズワン品番65-0528-64
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数6
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
スマートフラップシリーズの密封性能を高めた4辺ロックのパッキン付保存容器です。フラップ(弁)を開けて使えばフタをしたまま電子レンジ加熱調理が可能です。上手に蒸気を逃がし、適度な湿度を保ちながら、尚且つ内容物が破裂しても電子レンジの庫内を汚す事はありません。ロック機構はヒンジタイプで壊れにくく、油や酢、アルコールに対する耐久性も高く、食器洗い乾燥機で洗う事も可能、パッキンは取り外しや取付けの容易な、はちまき式を採用しているので、溝幅が広く洗いやすい構造です。パッキンのカラーは2色あります。
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比121
出力(kW)1.76
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)784
許容モーメント(N・m)2156
バックラッシ(arc.min.)1未満
ロストモーション(arc.min.)1未満
ねじり剛性(Nm/arc.min.)196
モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比41
出力(kW)0.92
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)412
許容モーメント(N・m)1666
バックラッシ(arc.min.)less than 1
ロストモーション(arc.min.)less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)108
モーメント剛性(Nm/arc.min.)931
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比57
出力(kW)0.92
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)412
許容モーメント(N・m)1666
バックラッシ(arc.min.)less than 1
ロストモーション(arc.min.)less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)108
モーメント剛性(Nm/arc.min.)931
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比101
出力(kW)1.76
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)784
許容モーメント(N・m)2156
バックラッシ(arc.min.)1未満
ロストモーション(arc.min.)1未満
ねじり剛性(Nm/arc.min.)196
モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
関連キーワード
1
2
3
次へ