カテゴリ
- 自動車純正部品(224)
- 切削工具(64)
- 電気材料(57)
- バイク純正部品(49)
- オフィス家具(47)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 物流用品(19)
- 制御機器(15)
- パソコン/周辺機器(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- メカニカル部品(5)
- 溶接用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(149)
- ホンダ(121)
- 神保電器(53)
- プロトティップ(47)
- オカムラ(岡村製作所)(41)
- オンダ製作所(18)
- タイテックス(11)
- 未来工業(8)
- ヨドノ(6)
- ワルター(5)
- エアージェイ(5)
- SIEMENS(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- プラス(VISION)(4)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(3)
- 椿本チエイン(3)
- 東正車輛(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wj-3」の検索結果

WJ3型ソケット
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換(異径ソケット)に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)77.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651寸法W(mm)40使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)80.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652寸法W(mm)40使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管16A
アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
自在車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ケーブルジョイント
東安¥3,798税込¥4,1781箱(2組)当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
ジャストフィットワゴン
山金工業¥48,804税込¥53,6841台翌日出荷天板角度をピッキングしやすい状態に簡単に調整可能です。天板を水平にすれば、そのままワゴンとしてお使いいただけます。天板角度は水平~約32°まで5段階調整が可能です。天板表面はエンボス加工特殊シート材で耐摩耗性バツグン。現在お使いのコンビニワゴンにオプション取り付けできます。天板耐荷重(kg)10天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×430グリーン購入法適合
ケーブルジョイント(オスのみ)
東安¥1,098税込¥1,2081本当日出荷付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50セット内容オスのみ×1本適合品番三立電器 JA-300
WJ35型 銅管変換アダプター
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
アルミ階段はしご SWJ型
ピカコーポレイション¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。材質アルミ材質/仕上アルミ合金製/-踏ざん踏面幅(mm)140~151最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440最大使用荷重(kg)150使用角度(°)60~70
精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個当日出荷光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
レシプロソー用 木工刃(5本1組)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(5本組)当日出荷トラスコ品番733-8970材質炭素工具鋼全長(mm)240山数5(1インチ当り)有効長(mm)220刃厚(mm)1.5適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-90
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
WJ35型 銅管・Su管変換アダプター
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
天井突っ張り式 ポールラック
ドリームウェア¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷小さなスペースで効率収納。簡単に取り付けられる突っ張りポールハンガーラック。省スペースでの設置が可能。棚板高さ調整可能(上部:2枚、下部:4枚)。取り外し可能な落下防止用ガイド4個付き。用途つっぱりラック、すき間収納として。突っ張り、伸縮、収納、棚、すきま。材質パイプ:スチールパイプ、棚板/ワンタッチ固定装置:ABS樹脂、ゴムリング:ゴム、上下固定盤:ポリプロピレン、上下固定盤すべり止め:熱可塑性エラストマー質量(kg)4耐荷重(kg)棚板1枚当たり約2、合計12棚板数(枚)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×27×200-280組立時間約20-30分有効サイズ棚板:A4サイズ(縦29.5 奥行き21cm)
...

















![OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53584379-200402-02.jpg)















![3.0x 30mm[Hex-Plus]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542477-210428-02.jpg)