カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(335)
  • 自動車純正部品(265)
  • 切削工具(27)
  • 制御機器(25)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • バイク純正部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 作業工具(16)
  • 物流用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 機構部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 手袋(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wl-10」の検索結果

895件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WL-10 対牙リーダー カツイチ

    WL-10 対牙リーダー

    カツイチ
    319税込351
    1枚(2本)
    8日以内出荷
    太刀魚・サワラ等の歯の鋭いターゲットに噛まれた際にラインブレイクを軽減する極太フロロリーダー。PEラインを簡単に直結できるので時合を逃しにくい! ワイヤーよりもプレッシャーを与えにくく、ハリがあり絡みにくく扱いやすいのが特徴です。魚に違和感を与えにくい、フロロカーボンライン採用。ルアーやジグヘッド等にワンタッチで取り付け可能な「Vスナップ」採用。PEの道糸を直結可能。スピーディーな交換が可能なループ仕様。一本ずつ取り出せる個包装。収納性バツグンのコンパクトパッケージ。※lb表記は、使用しているラインの耐荷重参考値であり、当製品の引っ張り強度を示すものではありません。※ご使用の前にリーダーの両端を引っぱり、糸グセをある程度取ってからご使用ください。
    用途釣り、針
  • WL-10 対牙リーダー カツイチ

    WL-10 対牙リーダー

    カツイチ
    319税込351
    1枚(2本)
    8日以内出荷
    太刀魚・サワラ等の歯の鋭いターゲットに噛まれた際にラインブレイクを軽減する極太フロロリーダー。PEラインを簡単に直結できるので時合を逃しにくい! ワイヤーよりもプレッシャーを与えにくく、ハリがあり絡みにくく扱いやすいのが特徴です。魚に違和感を与えにくい、フロロカーボンライン採用。ルアーやジグヘッド等にワンタッチで取り付け可能な「Vスナップ」採用。PEの道糸を直結可能。スピーディーな交換が可能なループ仕様。一本ずつ取り出せる個包装。収納性バツグンのコンパクトパッケージ。※lb表記は、使用しているラインの耐荷重参考値であり、当製品の引っ張り強度を示すものではありません。※ご使用の前にリーダーの両端を引っぱり、糸グセをある程度取ってからご使用ください。
    用途釣り、針
  • CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WL10) SMC

    CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WL10)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WL10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WL10

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10) SMC

    CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WL10 SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WL10

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)

    CKD(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ハンディクリーナー 乾湿両用 YAMAZEN(山善)

    ハンディクリーナー 乾湿両用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単
    用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプターシルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)

    フジキン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • アイフック オーエッチ工業

    アイフック

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
    用途ワイヤーロープとの接合
  • ミリオン水位計 ヤマヨ

    ミリオン水位計

    ヤマヨ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
    用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。付属品単3乾電池×2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)タイプ片面目盛テープ幅(mm)12.5電源単3乾電池2本プローブΦ19mmテープ厚さ(mm)0.47JIS規格無し電池寿命(連続時間)241目盛(mm)2
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    当日出荷
    2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • アイフック オーエッチ工業

    アイフック

    オーエッチ工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ワイヤーロープとの接合
  • ロープ水位計 ヤマヨ

    ロープ水位計

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
    用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)タイプ片面目盛テープ幅(mm)6.2電源単3乾電池2本1目盛1cmプローブΦ12mmテープ厚さ(mm)2JIS規格無し電池寿命(連続時間)24
  • 水ビシャク 柄付 矢崎化工

    水ビシャク 柄付

    矢崎化工(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤の攪拌・移し替えも安心して使用出来ます。 柄もプラスチックのため洗浄も簡単です。 柄の先端に穴がありますので、ヒモ等を通して保管が出来ます。
    材質ポリエチレンブルー柄長さ(mm)380
  • WAX示温インク アセイ工業

    WAX示温インク

    アセイ工業
    5,898税込6,488
    1本(50g)
    当日出荷から6日以内出荷
    不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)

    ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    8,398税込9,238
    1袋
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 当てもの 筒状タイプ 田村総業

    当てもの 筒状タイプ

    田村総業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。材質ナイロンタイプ筒状
  • 牛床革/帆布コンビ作手 柏田製作所

    牛床革/帆布コンビ作手

    柏田製作所
    719税込791
    1双
    当日出荷
    用途土木・建設、解体、運搬、重機運転、溶接、船舶、林業・伐採、プレス加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床革甲メリヤスジャージ おたふく手袋

    床革甲メリヤスジャージ

    おたふく手袋
    799税込879
    1双
    当日出荷
    甲をメリヤスにし、通気性を高めたタイプです。
    用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業材質(甲)綿100%材質(掌側)牛床革
  • サーモピットWAX示温インク(冷蔵) アズワン

    サーモピットWAX示温インク(冷蔵)

    アズワン
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    発色白色から透明または半透明
  • 六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商

    六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

    由良産商(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(8個)
    当日出荷から4日以内出荷
    皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
    材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
  • ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • エスロカチットS E両座付き給水栓エルボ セキスイ

    エスロカチットS E両座付き給水栓エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ
  • エルボユニオン アオイ

    エルボユニオン

    アオイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベルプリンタテプラGrand テープカートリッジ キングジム

    ラベルプリンタテプラGrand テープカートリッジ

    キングジム
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テプラグランド専用テープカートリッジです。燃やしても塩化水素ガスの出ないオレフィン素材を使用しています。
    テープ長さ(m)15
  • セラミックファイバー砥石 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石

    SIMOTSU
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス
    3,898税込4,288
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
    材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢

    首振ラチェットコンビネーションレンチ

    フジ矢
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
    用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)
  • エスロカチットS 給水栓エルボ セキスイ

    エスロカチットS 給水栓エルボ

    セキスイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ
  • T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
  • エスロカチットS 両座付き給水栓エルボ(砲金製) セキスイ

    エスロカチットS 両座付き給水栓エルボ(砲金製)

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ
  • アイフック(レバー付) JSH

    アイフック(レバー付)

    JSH
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
    用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。仕様安全レバー付材質S45C
  • エスロカチットS 座付き給水栓エルボ セキスイ

    エスロカチットS 座付き給水栓エルボ

    セキスイ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ接続ねじ種類Rp
  • 72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP SUN UP

    72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP

    SUN UP
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ。スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!
    用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
...