カテゴリ
- 切削工具(25)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 制御機器(16)
- メカニカル部品(16)
- 空調・照明・電設資材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク部品(6)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- テープ(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 溶接用品(3)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(5)
- JSH(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- omron(オムロン)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- オザック精工(4)
- オンダ製作所(5)
- オーエッチ工業(2)
- サンドビック(3)
- セキスイ(9)
- タカチ電機工業(2)
- タンガロイ(4)
- フジキン(3)
- ワルター(7)
- 三菱マテリアル(3)
- 三菱電機(5)
- 不二ラテックス(3)
- 中央精機(10)
- 岩田製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wl20」の検索結果

WL20型 エルボ平行おねじ
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム
ミラー(ウエルドクラフト)(11件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(10本)当日出荷2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)タイプランタナ交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタン
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)
フジキン¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
静音オイルレスエアコンプレッサー
SK11¥27,980税込¥30,7781台当日出荷メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ラッピング用端子連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥46,980税込¥51,6781袋(10個)当日出荷2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
当てもの 筒状タイプ
田村総業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。材質ナイロンタイプ筒状
LEDペンライト (2段階調光機能付)
マイゾックス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高輝度白色LEDを光源に採用。 2段階調光機能付。 携帯に便利なペン型ライト。用途暗所での指示・確認仕様高輝度白色LED寸法(mm)Φ13×134質量(g)約52使用電池単5形アルカリ乾電池×3本LED日亜化学製白色LEDマイゾックスコード217081
エスロン クリーン継手 水栓エルボ 20
セキスイ¥259税込¥2851個当日出荷トラスコ品番850-5956材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺質量(g)50呼び径(mm)20ねじRp3/4寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
エスロン HI-TS継手水栓エルボ20
セキスイ¥269税込¥2961個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6365材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)51寸法D(mm)33寸法H1(mm)36最高使用温度(℃)40
HI-TS インサート給水栓用エルボ
セキスイ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。形状エルボ使用温度範囲0~40℃最高使用圧力0.98MPaJIS規格JIS K 6743
アイフック(レバー付)
JSH¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。仕様安全レバー付材質S45C
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷から翌々日出荷国内市場初!波型チップをレーザー溶接!。硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。
組端子台
東洋技研¥599~税込¥659~1個当日出荷から15日以内出荷2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
アイフック
JSH¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバーなしです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。材質S45C
HI-TS継手 インサート給水栓用エルボ
セキスイ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
TSメタル給水栓エルボ TS-MWL
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743接続ねじ種類Rp


ラバーシール TRS3-3
岩田製作所¥15,980税込¥17,5781箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷材質EPDM高さ(mm)5.6テープ幅(mm)9.5穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状エルボハーフユニオン(NPT)
TS継手 インサート給水栓用エルボ
セキスイ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から4日以内出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743


ラバーシール TRS4
岩田製作所¥20,980税込¥23,0781箱(1本)翌々日出荷材質EPDM高さ(mm)9.1テープ幅(mm)15.5穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
エスロン HI継手透明ブルー インサート水栓エルボ 20×13
セキスイ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷トラスコ品番850-6162材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状エルボ90°


ラバーシール TRS5-2
岩田製作所¥24,980税込¥27,4781箱(1本)翌々日出荷材質EPDM高さ(mm)14.3テープ幅(mm)19.1穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 器具本体
三菱電機¥3,398税込¥3,7381台当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能材質(本体)鋼板 白色仕上保護等級IP23 防湿形エコロジー商品省エネ