カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
    • ディスプレイ/モニター本体(15)
絞り込み
モニターサイズ
  • 11.6(1)
  • 27(4)
  • 31.5(1)
  • 34(9)
入力端子
  • DisplayPort(14)
  • HDMI(15)
  • USB(5)
  • ステレオミニジャック(6)
解像度
  • 344×1440(4)
  • 2560×1440(6)
  • 3440×1440(5)
表面処理
  • グレア(1)
  • ノングレア(13)
パネル駆動方式
  • VA
  • ADS(5)
  • IPS(62)
  • TFT(4)
  • TN(2)
  • 有機EL(3)
アスペクト比
  • 16:9(6)
  • 21:9(8)
16:9・21:9
色(本体)
  • ブラック(5)
ブラック
コントラスト比
  • 1000:1(1)
  • 2500:1(1)
  • 3000:1(5)
  • 3500:1(2)
  • 4000:1(4)
  • 5000:1(1)
  • 20000000:1(1)
1000:1・2500:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・20000000:1
ブランド
  • JAPANNEXT(3)
  • Pixio(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • KOORUI(3)
  • TCL(2)
  • MSI(エムエスアイ)(2)
  • MAXZEN(1)
  • HKC(1)
  • FeuVision(1)
JAPANNEXT・Pixio・ASUS(エイスース)・KOORUI・TCL・MSI(エムエスアイ)・MAXZEN・HKC・FeuVision
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wqhd」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 34インチ WQHDゲーミングモニター FeuVision

    34インチ WQHDゲーミングモニター

    FeuVision
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    7日以内出荷
    3440×1440のUWQHD解像度と1,500Rの曲面形状による没入感が魅力の34インチウルトラワイドモニターです。広い横長画面はフルHDの約2.4倍の表示領域を確保し、複数ウィンドウを並べる作業効率化に最適です。200Hzリフレッシュレートと1ms応答(MPRT)により、FPSやレースゲームでも残像や遅延を抑えた滑らかな表示を実現し、ゲーマーには特におすすめです。さらに120% sRGBをはじめとした広色域表示に対応し、デザインや写真編集などクリエイティブ作業にも強い色再現性を提供します。高さ調整対応スタンドやHDMI×2・DP×2の豊富な入力端子も搭載し、ビジネス・ゲーム・映像制作のすべてで快適な環境を構築できる万能モデルです。
    寸法(mm)810.4×515.5×242.8質量(kg)7.3出力オーディオ出力×1コントラスト比3500:1解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0(3440×1440@100Hz)×2、DisplayPort 1.4(3440×1440@200Hz)×2視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100色(本体)ブラック画面サイズ34インチアスペクト比21:9パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)最大200輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)MPRT:1
  • 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT

    27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター

    JAPANNEXT
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル幅(mm)スタンド:243質量(kg)約5使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン出力:YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC12V/4A使用湿度範囲10%~86%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400-510(横)/620-640(縦)×614(横)/362(縦)×217コントラスト比5000:1表示色1677万色/sRGB1%/DCI-P3 75%解像度2560×1440応答速度Typ:10ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESモードブルーライト軽減モード:YESインチ表示27RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
  • 液晶モニタ   34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSR ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSR

    ASUS(エイスース)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌々日出荷
    ・34インチ WQHD (3440x1440)、 1500Rの湾曲、178°広視野角パネル。・DMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USBハブ、RJ45 LANポートなど、豊富な接続性で最高の柔軟性を実現。・USB-Cポートを搭載し、ケーブル1本でノートパソコンを接続でき、データ転送や映像出力に加え、最大96Wの充電が可能。・快適な視聴体験のため、チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン。・ASUS Eye Careモニターは、TUV Rheinland認証済みのフリッカーフリーおよびブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を提供。・環境への配慮:紙製の梱包材と省エネ性能による環境基準への適合
    付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-TypeCケーブル、保証書仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、表示領域(H×V):797.2×333.7mm、曲率:1500R質量(kg)9.32電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:32以下、スタンバイ時:0.5以下角度(°)上下角度調節(チルト):上35~下5、左右角度調節(スウィーベル):+180~-180表面処理アンチグレア機能SPLENDID テクノロジー、色温度選択:4 modes、GamePlus機能、QuickFit、PIP / PbP Technology 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー :Adaptive-Sync、Motion Sync、ディスプレイ ウィジェット : DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比3000:1(標準)液晶パネル34画素ピッチ0.2318mm表示色1073.7M(10 bit)解像度3440×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/ 178°(CR≧10)スピーカー2W×2高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比21:9走査周波数【デジタル信号周波数】HDMI:30~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)、USB-C・ DisplayPort: 225~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、イヤホンジャック、USB-C 電力供給:96W、RJ45本体寸法(cm)80.93×51.1×26.49(スタンド含む)パネル駆動方式VAフリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)100(最大)輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)4(GTG)HDR対応HDR10
  • 27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷
    27インチVAパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応の湾曲ゲーミングモニター。フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現するWQHD解像度により、高精細表示と広い表示領域を両立し、ゲームプレイからデスクワークまで快適に使用できます。曲率1500Rの湾曲ディスプレイを採用し、画面全体を見やすく表示するとともに、臨場感あふれる映像体験を実現。260Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、残像感を抑えた滑らかな映像表示を実現。3種類のゲームモードを搭載し、FPSなどゲームジャンルに合わせた最適な設定が可能。VAパネルならではの3000:1の高コントラスト比により引き締まった黒を表現。最大輝度300cd/m2、sRGB98%の広色域に対応。HDR対応により明暗差をリアルに描写。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。最大120mm昇降、ピボット、左右各30°スイーベル対応の多機能スタンドを装備。HDMI 2.0×2(144Hz)、DisplayPort 1.4×2(260Hz)を搭載し、PS5のWQHD(2560×1440)/120Hz接続にも対応します。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル幅(mm)【スタンド】240寸法(mm)高横380-500/縦630-640×幅横614/縦364×奥行190質量(kg)5.2サイズ27使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR10レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V2Aコントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VA使用湿度範囲(%RH)10~93フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 11.6型/2560×1440/miniHDMI、USB-C JAPANNEXT

    11.6型/2560×1440/miniHDMI、USB-C

    JAPANNEXT
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    11.6インチVAパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のモバイルモニターです。フルHD比+78%高精細で、デスクワークや写真・動画視聴に最適です。約450gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体で、優れた携帯性を実現。ワーケーションや外出先、リビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築できます。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、外出先での作業にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。ブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立して使用できます。携帯に便利なフェルトケースも同梱。入力端子は、ハイブリッド対応USB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備。※miniHDMI使用時はUSB-Cからの電源供給が必要です。ブルーライト軽減モード搭載で、目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付け可能です。1W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10 (miniHDMI/USB-C)●アダプタ:なし●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):25ms●本体サイズ(H×W×D):高177mm×幅277mm×奥行12mm スタンド幅28mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.1005mm寸法11.6型消費電力(W)最大8通常5スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.45入力信号デジタル最大消費電力(W)8コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 74% AdobeRGB 74%解像度2560×1440視野角H:160° V:160°ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.0m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ11.6パネル駆動方式VAUSBなし
  • 27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL

    27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)

    TCL
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:1100超のローカルディミング対応で、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率95%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度とWQHD 270Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。PBP、PIP機能:複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。テュフ・ラインランド:ラインランドの低ブルーライト認証を取得。有害なブルーライトをカットして常に目を保護することができます
    表面処理ノングレアコントラスト比2500:1解像度2560×1440入力端子HDMI×2、DP×1アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式VA
  • ゲーミングモニター KOORUI

    ゲーミングモニター

    KOORUI
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    KOORUI 27E6QCAは27インチのWQHD(2560×1440)、180Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 180Hzのリフレッシュレートで1ms(GTG)急速応答も対応します。 Adaptive Sync技術が付き、Free Sync機能も備えてG-Syncも対応可能で、滑らかな映像を実現します。 FPS/RCG/RPG向けのゲームモードが持ち、2Kモニター解像度の上質なゲーミング体験を楽しめます。 100% sRGBと90% DCI-P3を達します。 8Bit+FRCで10bitまで達し、16.7Mの広い色域及び300cd/m2の明るさで綺麗なな映像を映し出しています。 ブルーライトカットのアイケア機能で目の負担が軽減されます。 該当ゲームモニターはHDMI2.0x2、DP1.2と音声出力端末を搭載し、ノートパソコン、Xbox、PS5ゲーム機などとの接続に便利です。 OSDボタンも付き、セッティングまたゲームモード(FPS/RPG/RCG)を利用可能です。 HDMI2.0は1440P+144HZで、DP1.4端子は1440P+180HZをサポートします。 VESA 100mmx100mmも対応可能です。
    付属品DP 1.2質量(kg)3.6サイズ【パネル】27インチ湾曲(1500R)電源19V2.58A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比4000:1最大解像度WQHD(2560×1440)、FHD(1920×1080)応答速度1msモード【ゲームモード】ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 10;バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約611×90×364(スタンドなし)走査周波数【デジタル】180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、音声出力⇒3.5mmオーディオジャック、電源⇒DC入力(ACアダプター)パネル駆動方式VAHDR対応HDR10
  • ゲーミングモニター KOORUI

    ゲーミングモニター

    KOORUI
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    KOORUI G3221SCは31.5インチのWQHD(2560×1440)、170Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 31.5インチの曲面ゲーミングモニターに、2560×1440(QHD)解像度を採用、隅々まで繊細なデイテールを再現します。 16:9の画面比率と1500R曲率の湾曲デザインにより、視界を包み込むような没入感を実現し、ゲームはもちろん動画視聴や日常作業にも最適な32インチモニターです。 最大170Hzの高リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答により、動きの速いシーンでもブレを抑え、クリアで滑らかな表示を実現します。 FPSやレースゲームなど、スピード感を求めるゲームプレイに適しています。 高速VAパネルを採用し、3000:1の高コントラスト比と約1670万色表示に対応します。 90% DCI-P3で100%sRGBの広色域により、HDR10機能も対応で暗部から明部まで階調豊かに表現し、映像やゲーム画面をよりリアルに再現します。 Adaptive Sync対応により、画面のカクつきやティアリングを軽減し、さらに、フリッカーフリー技術とブルーライトカット機能を搭載し、長時間のゲームプレイやデスクワークでも目への負担を抑え、快適な視聴体験を提供します。
    質量(kg)4.7サイズ【パネル】31.5インチ湾曲(1500R)表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1最大解像度WQHD(2560×1440)、FHD(1920×1080)応答速度1msバックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約712×419×93(スタンドなし)走査周波数【デジタル】170Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1、音声出力⇒3.5mmオーディオジャック、電源⇒DC入力(ACアダプター)パネル駆動方式VAHDR対応HDR10
  • MGM34IC02 [34型 ゲーミングモニター] MAXZEN

    MGM34IC02 [34型 ゲーミングモニター]

    MAXZEN
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    鮮やかな黒を表現するVA カーブスクリーンパネル搭載&UWQHDで更に高画質な没入体験を。応答速度1ms (MPRT) リフレッシュレート最大180Hz 180Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (MPRT) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。圧倒的な解像度を誇るUWQHD フルHDの約2.4倍の高解像度を実現 よりリアルな色彩を美しいまま映し出します。鮮やかな黒を表現するVAパネル搭載 幅広の画面でも見やすい、視野角上下左右178°のVAパネルを搭載で黒の表現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を実現。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。sRGB 99%、表示色 16.7M、輝度 300cd/m2、コントラスト比 4000:1。見やすい角度に調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品スタンドアーム×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1個、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:89%質量(kg)スタンド含まず 5.0、スタンド含む 5.4消費電力(W)最大≦72 通常≦46 待機時≦0.5電源ACアダプター、入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.8A MAX、出力:DC19V 3.42Aサイズ(inch)34表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)810.4 × 361.5 × 132.1 / (スタンド含む)810.4 × 448 × 224.9機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、Dual Gameモード、PIP/PBP、省エネ設定などコントラスト比4000:1表示色1670万色解像度3440(H)×1440(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort1.4×2VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.23175×0.23175パネル駆動方式VAカーブスクリーンフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)180輝度(cd/m2)標準:300、最小:250可動範囲(°)チルト:-5~15 (±2)
  • Gaming Monitor HKC

    Gaming Monitor

    HKC
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    4日以内出荷
    34型の湾曲ディスプレイ(1500R)ゲーミングモニター。HVA高速液晶パネル搭載/21:9ワイドスクリーン/DIC搭載/UWQHD高解像度/HDR400/PIP・PBP機能をサポート/ブルーライト低減機能
    付属品1.5m DPケーブル、1.5m 電源カード、1.2m アダプター、取扱説明書、保証書仕様R1500幅(mm)808質量(kg)7.1高さ(mm)514ピッチ(mm)【ドット】0.23175奥行(mm)270表面処理グレアコントラスト比20000000:1解像度3440×1440視野角H:178/V:178応答速度DIC 1ms入力端子2×HDMI2.0、DP1.4、A/O色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比21:9色深度16.7百万色モニターサイズ34パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)200輝度(cd/m2)350グリーンマーク認定
  • PXC348C NEO ゲーミングモニター 34インチ 180Hz UWQHD Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲 Pixio

    PXC348C NEO ゲーミングモニター 34インチ 180Hz UWQHD Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲

    Pixio
    ¥60,891税込¥66,980
    1個
    欠品中
    その他【色域】115.59%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター質量(kg)6.6タイプベゼルレス/湾曲モニター(1000R)表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)797.6×525.7×286.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比3000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後20°【Swivel(回転)】左20°~右20°【Pivot(回転軸)】時計回り-5°~5°【高さ調節】0~110mm解像度3440×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(100Hz)×2/Type-C(180Hz/65W)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75スピーカー3W×2色(本体)ブラック画面サイズ34インチアスペクト比21:9最大輝度(cd/m2)400パネル駆動方式VAフリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)180
  • ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24 MSI(エムエスアイ)

    ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24

    MSI(エムエスアイ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    ・UWQHD解像度の大迫力ウルトラワイドモニター。・肉眼に近い湾曲率1,500Rで圧倒的な没入感。・従来のVAパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID VAパネルを採用。・240Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像表示。・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感が少なくクリアに表示。・Adaptive-Sync対応でゲーム中のカクつきやズレを抑制。・見づらいシーンでも視界を確保できるナイトビジョン機能。・DisplayHDR 400対応で明暗はっきりした映像表示が可能。・キーボード・マウスでモニターの設定が変更可能なGaming Intelligence対応。・KVMスイッチ機能搭載で2台のPC間でUSBデバイスを共有可能。・USB PD対応で、対応した機器に最大98W給電も可能。・Mystic Light対応で背面のライティングを好みに変更可能。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目の疲労を抑え、目に優しい
    付属品DisplayPortケーブル×1、HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、USB Type-C - Type-Cケーブル×1、電源ケーブル×1質量(kg)約7.9表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約808×279×538コントラスト比4000:1解像度3440×1440(UWQHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1(HDCP:2.3)×2、DisplayPort 1.4a(HDCP:2.3)×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A(USBハブ)×2、USB 2.0 Type-B(PC接続用)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ34インチパネル駆動方式RAPID VA最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400
  • ワイドモニター PRO-MP341CQW-E12 MSI(エムエスアイ)

    ワイドモニター PRO-MP341CQW-E12

    MSI(エムエスアイ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    ・デザイン性と機能性に優れたビジネスモニター。・フルHDの約2.5倍の情報量を表示可能なUWQHD(3,440×1,440)解像度。・肉眼に近い自然な湾曲率で目の疲れを軽減。・リフレッシュレート120Hzの滑らかな映像表示で目に優しい。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・アンチフリッカー、ブルーライトの軽減機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能。・PIP/PBP機能による効率的なマルチタスク環境。・VESA100対応でモニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能。・HDR対応により、リアルな表現が可能。・スピーカー(2W+2W)を搭載し机周りもスッキリ。・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応
    付属品DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)34表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×237×470コントラスト比3500:1輝度300解像度UWQHD(3440×1440)視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.4a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式VA最大表示色約10億7300万色
  • ゲーミングモニター KOORUI

    ゲーミングモニター

    KOORUI
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    KOORUI 34E6UCは34インチのUWQHD(3440×1440)、180Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 34インチのウルトラワイド画面で作業領域が大きく確保できます。 解像度は3440×1440のUWQHDで、細かい文字や映像を鮮明に表示できます。 リフレッシュレートは180Hzに対応しており、滑らかな映像表示が可能です。 1000Rの強い曲面デザインで、視界を包み込むような没入感が得られます。 VAパネルを採用しており、高コントラストで深い黒を表現できます。 HDR400に対応しており、明暗差のある映像をより豊かに表示できます。 DCI-P3 90% の広色域に対応しており、鮮やかな色表現が可能です。 FreeSync / G-Sync Compatible に対応しており、ティアリングを抑えられます。 高さ調整やチルトに対応したスタンドで、使いやすい視聴環境を作れます。
    付属品DP 1.2質量(kg)8サイズ【パネル】34インチ湾曲(1000R)電源19V3.42A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1最大解像度WQHD(3440×1440)応答速度1msモード【ゲームモード】MPRT; ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 400; 画面中の画面; デュアル・スクリーン・モード; Dark Field Equalisation;バックライトLEDバックライトアスペクト比21:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×363×123(スタンドなし)走査周波数【デジタル】180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、Audio Out(3.5mmヘッドホンジャック)×1、DC入力 (電源)×1パネル駆動方式VAHDR対応HDR400
  • 34インチ 量子ドット湾曲モニター(3440x1440/170Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL

    34インチ 量子ドット湾曲モニター(3440x1440/170Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証)

    TCL
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:1100超のローカルディミング対応で、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率95%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度とUWQHD 170Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。90W Type-C:ノートパソコンや周辺機器をケーブル1本で簡単に接続でき、映像や音楽を楽しんだり、作業をしたりと、様々なシーンで活躍。PBP、PIP機能とKVM機能:PBP、PIP機能を搭載し、複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。KVM機能により、キーボード、マウス、モニターのセットで複数のコンピューターを操作できます
    表面処理ノングレアコントラスト比4000:1解像度3440×1440入力端子HDMI×2、DP×1、Type-c×1、USB-B×1アスペクト比21:9モニターサイズ34インチパネル駆動方式VA