20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系 使用温度範囲(℃)-30~200 容量(g)400 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレア系高温・高荷重用多目的グリース 酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。 ピン周り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。
ちょう度1号 増ちょう剤ウレア系 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(g)400 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
1,560 税込1,716
当日出荷

ブレーキ用ラバーグリース JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g)100 危険物の類別非危険物
1本(100g)
1,560 税込1,716
当日出荷

リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース 機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。
ちょう度2号 増ちょう剤リチウムコンプレックス 使用温度範囲(℃)-25~200 容量(g)400 危険物の類別非危険物
1本(400g)
2,400 税込2,640
当日出荷

耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。 日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリス ちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(454g)
3,098 税込3,408
当日出荷

リチウム系多目的モリブデングリース 高荷重・摩耗の激しい箇所の潤滑に優れます。 また、等速ジョイントのグリースに最適です。
ちょう度2号 増ちょう剤リチウム系 使用温度範囲(℃)20~155 容量(g)400 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,730 税込1,903
当日出荷

耐熱シリコーンブレーキグリース ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用できます。 従来のリチウム系シリコーングリースに比べ、使用温度範囲(-30~281℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。
用途スライドピンやバックプレートの潤滑に。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
3,960 税込4,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルシンセティックベースPTFE(フッ素樹脂)を配合したリチウムコンプレックスグリースです。 極低温から高温まで、長期にわたって安定した性能を発揮します。
用途極低温・高温部位、高荷重部位。 増ちょう剤リチウムコンプレックス 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1本(370g)
3,360 税込3,696
当日出荷


リチウム系高級極圧グリース 極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。
ちょう度2号 増ちょう剤リチウム系 使用温度範囲(℃)-20~145 容量(g)400 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,060 税込1,166
当日出荷

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
1個(110g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドポケット付。 メッシュ付シューズ収納袋。 カモフラとカーキは底切り替え部分ブラック。 ブラックは配色なし。
材質ポリエステル100%(PVCラミネート) 容量(L)45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×570×300
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に 成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 商品タイプウレアグリース
1袋(80g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リチウム系グリーススプレー リチウム系グリースのスプレーで、付着性に優れているのでスプレー箇所にしっかり付着します。耐摩耗性・耐水性が良く各種機械の摺動部や各種リンク部、ドアヒンジなどの潤滑に優れます。また、ベアリングのグリースとしても使用できます。
容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,920 税込2,112
当日出荷

高粘着のウレアグリースで、ブームやアウトリガーの摺動面、トレーラーのカプラー、高温・高荷重の軸受部に最適です。
用途建設機械、プラント、工場、高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング。 ちょう度1.5号 増ちょう剤ウレア系 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,560 税込1,716
当日出荷

リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります) メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。 書類収納スペースも付いたダブルタイプです。A4クリアファイルが縦に収納できます。 キャリーサポーター付で出張も快適です。 使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。 また、ペットボトルも収納できます。
付属品ショルダーベルト 材質表装/ポリエステル(撥水加工) 質量(kg)1.18 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)約450×175~235×385(※持ち手含む) 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン、タブレット/iPad など ダイヤル式ファスナーロック 取扱説明書なし 気室数2気室 ポケット寸法(mm)メインポケット部内寸サイズ:メイン収納部/約W430×D75~135×H310パソコンポケット/約W425×D45×H300サブルーム部内寸サイズ:メイン収納部/約W430×D40×H310書類ポケット/約W430×D40×H310メッシュポケット/各約W210×H195フロントポケット部左内寸サイズ:メイン収納部/約W160×D40×H260外ポケット/約W155×H195フロントポケット部右内寸サイズ:メイン収納部/約W265×D40×H260外ポケット/約W200×H255ファスナーポケット/約W215×H165小物ポケット/約W95×H135スマホポケット/約W85×D25×H135ペンポケット/各W20×D10×H135
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

マグナインダストリアルカンパニーリミテッドオメガグリース
ちょう度2 商品タイプリチウムコンプレックスグリース 増ちょう剤リチウムコンプレックス 危険物の類別非危険物
1箱(400g×10本)
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
幅(mm)400 高さ(mm)450 奥行(mm)400 容量(L)72 材質ポリエチレン ベージュ 商品タイプ本体
1袋
1,398 税込1,538
当日出荷