カテゴリ
- 制御機器(41)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 家電(10)
- 建材・エクステリア(4)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(2)
- ELPA(1)
- KSフィルター(2)
- NOK(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(3)
- Qlight(33)
- TDK(5)
- TOEX(LIXIL)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(3)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(3)
- 富士フイルム(3)
- 日油技研工業(1)
- 日立(1)
- 旭光電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wr70」の検索結果

数字サーモワッペン(R) 可逆性
日油技研工業¥7,198税込¥7,9181セット(120枚)当日出荷から9日以内出荷色の変化で温度の検知ができます。 温度下降により復色する可逆性示温材です。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。材質フィルム、示温顔料、粘着剤
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロ仕様ですので、走行中の衝撃荷重に強いです。用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式ラチェット式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)5本体バックル:ワイドハンドルラチェット
全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト
日立¥79,980税込¥87,9781台欠品中コンパクトな日立全自動洗濯機7kgタイプ。【仕様】。◇容量(洗濯・脱水):7kg。◇目安時間:43分(洗濯時)。◇洗浄方式:シャワー洗浄。◇搭載コース:標準/つけおき/すすぎ1回/おいそぎ/おしゃれ着/毛布/槽洗浄/槽乾燥。◇便利機能:ほぐし脱水/部屋干し。◇標準使用水量:110L(洗濯時)。◇消費電力(50/60Hz):410/470W。◇衣類乾燥機用別売部品:DES-N76。◇お洗濯キャップ/洗濯ネット:洗濯ネット(MO-F40)用途槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シャワー洗浄 ほぐし脱水 新生活 一人暮らし質量(kg)約32色ホワイト容量(L)(洗濯・脱水)7消費電力(W)(50/60Hz)410/470寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×56.3×89
ステンレス握りバーI型(化粧座金仕様)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から6日以内出荷用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)90使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
ステンレス握りバーI型(化粧座金仕様)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)90使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV
ELPA(7件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G適合機種メーカー日立洗濯機用適合品番日立用/NET-KD9SV
積層信号灯
Qlight¥12,115~税込¥13,327~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥15,846~税込¥17,431~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース
エスコ¥2,800税込¥3,0801個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
ナシム刈刃 Kタイプ AR-60(5条:ツイン)金具付
ナシモト工業¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷適合AR-60/AR-70、ARN-570/ARN-585、WR-572/WR-575
フェンスAA(木調) YL1型 (T-6)
TOEX(LIXIL)¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷から11日以内出荷YL1型(横ルーバー):パネルの表裏に曲線を施し、目隠しと通風を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
フェンスAA(木調) YS2型 (T-6)
TOEX(LIXIL)¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷から11日以内出荷YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-6
フェンスAA(木調) YS1型 (T-6)
TOEX(LIXIL)¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷から11日以内出荷YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-6
フェンスAA(木調) YT1型 (T-6)
TOEX(LIXIL)¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷から11日以内出荷YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-6
レンズキャップ
PENTAX(ペンタックス)¥899税込¥9891個4日以内出荷標準付属のレンズキャップです。対応機種HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW /HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR
PENTAX レンズフード
PENTAX(ペンタックス)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷仕様PENTAX_レンズフード_PH-RBD82_(D_FA24-70mm用)37753対応機種HD_PENTAX-D_FA_24-70mmF2.8ED_SDM_WR
レンズケース
PENTAX(ペンタックス)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷純正レンズケースです。対応機種HD PENTAX-D FA645 35mmF3.5AL[IF]/smc PENTAX-FA645 150mmF2.8[IF]/HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR/smc PENTAX-FA645 33-55mmF4.5AL/smc PENTAX-FA645 55-110mmF5.6/HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR/smc PENTAX-FA645 Macro 120mmF4/
プロテクトフィルター
富士フイルム¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。 これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。径(Φmm)49対応機種FUJIFILM X100F/X100T/X100S/X100/X70、フジノンレンズ XF16mmF2.8 R WR
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:12mm レシーバ 1袋 5個入
TDK¥2,798税込¥3,0781袋(5個)6日以内出荷メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用Coilユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TXCoilユニットの場合と同様に、出力電力を1W~3Wの範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。フレキシブルシートタイプが使用されます。ハロゲンフリー。用途スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC、ウェアラブル製品仕様●インダクタンス:8.32 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:980mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:12 (Dia.) x 0.34mm●直径:12mm●高さ:0.34mmアズワン品番65-7132-44
レンズケース S90-140
RICOH(リコー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷PENTAX レンズケース S90-140。対応レンズsmc PENTAX-DA 17-70mmF4AL[IF] SDM、HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア レシーバ
TDK¥779税込¥8571個7日以内出荷メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用 Coil ユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製仕様●インダクタンス:12.3 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 29.6 x 0.92mm●幅:29.6mmアズワン品番65-7147-15
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 70個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(70個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2.54 mm オスアングルボックスヘッダ(ロングレバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(70個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2927アズワン品番65-7533-36
Bourns 金属皮膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, PWR221T-30-4R70J
BOURNS¥32,980税込¥36,2781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応





















![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)