22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール 使用荷重(kg)45
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。 ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


マリンテックロッカースイッチ
防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ ケーブル接続:挟み込み接続式
極数4極 電圧(V)250まで スイッチON-OFF
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ 安全荷重(kg)5
1個ほか
729 税込802
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。
用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 長さ(mm)150 幅(mm)150 奥行(mm)150 間口(mm)150
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DC24V対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 関連資料電源供給例 取扱説明書
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(1829mm)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(400本×2巻)ほか
3,410 税込3,751
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS316L
1個
4,610 税込5,071
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックロッカースイッチ
防水のON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可! ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ ケーブル接続:挟み込み接続式 防水規格IP-55 スイッチON時に赤色LED点灯・OFF時消灯 AC100V~250Vで使用可能
適合【防水中間スイッチ】WPSW-16A/WPSW-25A/WSW-16A/WSW-25A/WSW-30A 寸法(mm)37×28×40 極数4極 電圧(V)AC100~250まで スイッチON-OFF 防水保護等級IP55
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS316L
1個
4,490 税込4,939
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS316L アズワン品番65-9554-32
1個
12,200 税込13,420
15日以内出荷

真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS316L アズワン品番65-9554-31
1個
5,230 税込5,753
8日以内出荷

ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ。ケーブル接続:ネジ式接続式。スイッチ電流容量は30A。適合スイッチ:防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
極数3極 電圧(V)250まで スイッチON-OFF-ON 電流容量(A)スイッチ:30
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

マリンテック防水スイッチBOX
ロッカースイッチ用防水スイッチボックス。3スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!。3スイッチ用。防水タイプ。ロッカースイッチ用の穴(本体3ヶ所)は加工済。防水パッキング付き。任意の場所にケーブルグランドを取付可能
タイプ表面型 取付穴なし 材質(樹脂部)ポリカ製 寸法(縦×横×高さ)(mm)160×90×60
1式
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ケーブルラックの振れ止め金具との併用で傾斜部分での施工ができる補助金具です。
適合(振れ止め金具)SRS1、SRS3、SRS8、SRS13、NRS1、NRS3、NRS8、NRS13、QRS1、QRS3、QRS8、QRS13、WRS1、WRS3、□ARS1、□ARS3、□FRS1 材質ステンレス鋼
1個
599 税込659
4日以内出荷


1個
4,298 税込4,728
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)