カテゴリ

  • 農業機械(80)
  • 制御機器(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 自動車純正部品(39)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • バイク純正部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 安全標識(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 物流用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測定用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(8)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-05」の検索結果

関連キーワード
417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WS-05専用風量測定アダプター カスタム

    WS-05専用風量測定アダプター

    カスタム
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    WS-05専用の風量測定アダプター。 測定対象に応じて使い分けられる、丸形・角形の2点セット。
    用途空調管理、ビルメンテなど付属品ソフトキャリングケース仕様断面積:Φ210mm(丸形)、W346×H346mm(角形)トラスコ品番481-0538適合機種WS-05質量(g)約2500(キャリングケース含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs マルエヌ

    鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs

    マルエヌ(57件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(5g×1000個)
    当日出荷
    高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)質量(kg)5タイプ5g刻み
  • 1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WS3E/DN1800WS5E) 大電

    1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WS3E/DN1800WS5E)

    大電
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1260~1360/1480~1580本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:1000BASE-X消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)0~13研磨コネクタ:PC/SPC/AdPC/UPC研磨
  • ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCO

    ステンレス針金 小巻タイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    小巻タイプです。
    用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
  • スリムフック(安全レバー付) オーエッチ工業

    スリムフック(安全レバー付)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
    用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
  • スリムフック(安全レバー無) オーエッチ工業

    スリムフック(安全レバー無)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
    用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
  • デジタル風速/風量計 カスタム

    デジタル風速/風量計

    カスタム
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    大型ベーン式風速・風量計です。 オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。 暗所でも見やすいバックライト付き。 風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
    用途空調管理、ビルメンテなど付属品取扱説明書、収納ケーストラスコ品番481-0520質量(g)約250(電池含む)電源単四乾電池×4精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃表示LCDデュアル表示、単位記号付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時)測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット ENGINEER(エンジニア)

    ソケットレンチセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
    用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。材質(ケース)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅針金 TRUSCO

    銅針金

    TRUSCO(7件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
    用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
  • 10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN5810WS3E/DN5810WS5E) 大電

    10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN5810WS3E/DN5810WS5E)

    大電
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1260~1360/1480~1580本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~50伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~55許容損失(dB)0~13研磨コネクタ:PC、SPC、AdPC、UPC研磨
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • スチール針金 小巻タイプ TRUSCO

    スチール針金 小巻タイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    小巻タイプです。
    用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • Bourns 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, WS5M1001J BOURNS

    Bourns 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, WS5M1001J

    BOURNS
    15,980税込17,578
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = WS。動作温度 Max = +200℃。動作温度 Min = -55℃。WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレホンコード6極6芯 ELPA

    テレホンコード6極6芯

    ELPA(4件のレビュー)
    1,707税込1,878
    1個
    当日出荷
    ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
    仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用プラグ形状モジュラープラグ
  • 抗菌消臭剤 業務用ワサガードF(冷凍室) 虎変堂

    抗菌消臭剤 業務用ワサガードF(冷凍室)

    虎変堂
    2,898税込3,188
    1個(350g)
    当日出荷
    ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。-20℃以上でお使い下さい。容 量 350g用 途 冷凍室、チルド室専用効果範囲 大型冷凍室用(3、000L)効果期間 約2ケ月 (中身が減りませんので、 使用開始日を商品にご記入下さい。)使用温度 -25℃以上成 分 ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス。-20℃(冷凍状態)の中でもワサビエキスが 揮発し、菌の繁殖を抑えます。塩素吸着剤により、塩素臭をゲルの中に 吸着させるので、氷がおいしくなります。いやな臭いを中和し、強力に消臭します。植物成分を主成分としておりますので、 安心してお使いいただけます。抗菌加工
    成分ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス使用温度(℃)-25℃以上使用範囲大型冷凍室用(3000L)消臭剤有効期間約2ヵ月危険物の類別非危険物TKG品番9-0733-0901TKG品番(2017)6-0650-0401
  • 網戸戸車 TOSTEM(LIXIL)

    網戸戸車

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フリース壁紙  壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート 明和グラビア

    フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート

    明和グラビア
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
    用途貼ってはがせてのり残り無し!。壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!。壁紙の補修 傷・汚れ防止にも!材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
  • 防風スクリーン リオン

    防風スクリーン

    リオン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    69税込76
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70ねじサイズM5
  • ワイヤー 軸付きホイールブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きホイールブラシ

    高島産業
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製バランスウエイト 5kg(5g×1000) エマノン

    鉄製バランスウエイト 5kg(5g×1000)

    エマノン(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個(5g×1000個)
    5日以内出荷
    【高品質の鉄製バランスウエイト】。強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。スタンド付きロール式プラスチックケース入りで立てたままスムーズに使用可能。作業効率が上がり、収納時もすっきりまとまります。・5g×1000個で総重量は5kg。・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格。・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続。・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性。・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    質量(kg)5タイプ5g刻み
  • 完全ワイヤレスイヤホンマイク ラスタバナナ

    完全ワイヤレスイヤホンマイク

    ラスタバナナ
    3,255税込3,581
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3g
    用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to micro-C充電ケーブル(データ通信はできません)質量(g)本体1個:3/充電ケース:22入力電圧(V)5動作温度(℃)0~40(結露しない事)バッテリー容量(mAh)本体1個:25/充電ケース:250BluetoothBluetooth ver5.2対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
  • MS WS25 5Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 5Usr CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    64,980税込71,478
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 5Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 5Dev CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    45,980税込50,578
    1台
    8日以内出荷
  • ナットセット omron(オムロン)

    ナットセット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
  • J12V5WS ELPA

    J12V5WS

    ELPA(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • 喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語 グリーンクロス

    喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語

    グリーンクロス
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
    用途設備周知標識として。材質軟質アルミ材ステッカー幅(mm)225厚さ(mm)0.5高さ(mm)300質量(g)45取付け方法ステッカー
  • スピーカーケーブル PlanetWaves

    スピーカーケーブル

    PlanetWaves
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
  • B5ノート WS ツバメノート

    B5ノート WS

    ツバメノート(2件のレビュー)
    249税込274
    1冊
    当日出荷
    サイズB5行数28罫幅(mm)8
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9030適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(細目)
  • ウィズ  楓軽合金P型 グレー With(ウィズ)

    ウィズ 楓軽合金P型 グレー

    With(ウィズ)
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    グレー
  • ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN・HD-WS イマオコーポレーション

    ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN・HD-WS

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。
    材質(本体)SUS316L研磨仕上
  • センサブラケット 岩田製作所

    センサブラケット

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E3AS-HFシリーズなどに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーナメント4WSリヤー (G5) MAZDA(マツダ)

    オーナメント4WSリヤー (G5)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • ロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 LWSシリーズ ニックス

    ロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 LWSシリーズ

    ニックス
    2,998税込3,298
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性、ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能、逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない、幅広い取付板厚対応、冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
  • カラットフライヤー専用 セパレーター KRFWS05 オークローンマーケティング

    カラットフライヤー専用 セパレーター KRFWS05

    オークローンマーケティング
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    カラットフライヤー専用 セパレーター
  • モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)

    モバイルバッテリー

    HEC(コンピューケース・ジャパン)
    8,698税込9,568
    1台
    8日以内出荷
    MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。本体とスマホを同時充電!。見やすいデジタル残量表示!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
    付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質アルミニウム合金、ラバー、ABS、アクリル質量(g)約144外形寸法(mm)約68×103.5×13.5出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 3A / 9V 2A、Lightning :5V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示LCDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
  • 完全ワイヤレスイヤホン B-FUN アクセス

    完全ワイヤレスイヤホン B-FUN

    アクセス
    3,298税込3,628
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    好きな色で音楽と動画を楽しもう
    質量(g)イヤフォン:3×2インピーダンス32 Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±2充電時間(時間)イヤホン:2/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)4時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:200充電可能回数ケース:3回連続待機時間180時間BluetoothVer5.0ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境により異なります)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HEP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    3,798税込4,178
    1箱(500個)
    11日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全8タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)5.2寸法F(mm)14寸法D(mm)30.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)14.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • 5x25WS C.S 京セラインダストリアルツールズ

    5x25WS C.S

    京セラインダストリアルツールズ
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-270A用パーツ