(4件のレビュー)
【高品質の鉄製バランスウエイト】
強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。
スタンド付きロール式プラスチックケース入りで立てたままスムーズに使用可能。
作業効率が上がり、収納時もすっきりまとまります。
・5g×1000個で総重量は5kg
・海外自動車メーカー仕様認定品。
・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格
・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続
・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性
・水素脆化の心配なし。
・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。
・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。
・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
- 質量(kg)
- 5
- タイプ
- 5g刻み
- 内容量
- 1個(5g×1000個)
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78112311 | BWS05 | 65428467 | - | ![]() | 鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ | モノタロウ | 1ケース(5g×1000個) | ¥3,998 税込¥4,398 | |
| 78112329 | BWB05 | 65428476 | - | ![]() | 鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ | モノタロウ | 1ケース(5g×1000個) | ¥4,498 税込¥4,948 |
商品レビュー
2026-11-09
用途: タイヤ・ホイール交換作業
その他業種
とにかく、コスパがいいです。
プラスチックケースで自立し収納にも整理でき良いです。
両面テープの粘着もよく問題なく使用しています。
対象商品 : 78112311
2026-07-29
用途: ホイールバランス
自動車・二輪車・自転車関連業
5g単位で切り取れるのでホイールバランス作業に重宝してます。両面テープの素材にも問題ありません。リピート購入してます。
1人が参考にしています
対象商品 : 78112329
2026-07-14
用途: タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業
ホイルにマッチする色で非常に気に入ってます。
目立たずホイルに張り付けられました。
両面テープもしっかりしていて、下処理だけすれば問題ありませんでした。
1人が参考にしています
対象商品 : 78112311
2026-07-14
用途: タイヤ交換時のバランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業
プラスチックケースに入っていて整理整頓出来て非常に助かります。
5gのウェイトなので、軽自動車の小さいホイールにも密着しました。
粘着力も問題ありませんでした。
次からリピートします。
1人が参考にしています
































