ニュースーパーストーン 0.5×0.5×50 10枚入り

ニュースーパーストーン 0.5×0.5×50 10枚入り - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
0.5
厚さ(mm)
0.5
サイズ
0.5×0.5×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーンミニ
内容量
1箱(10枚)
全7種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04573480NSWS05A214-8557#1000
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04575869NSRS05A214-6088#1200
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04577777NSBS05A214-6291#800
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04579527NSLS05A214-8507#300
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04582011NSPS05A214-9382#600
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04583341NSGS05A214-6816#180
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04587760NSES05A214-8577#120
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする