64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業台の天板下にビスで取り付けるタイプです。 リストストラップなどのをアース線を集約し確実にアース接続するためのターミナルです。
用途リストストラップのアース接続。 トラスコ品番194-8707 セット内容ビス2本つき 材質/仕上本体:塗装鋼板、コード:リング端子付き銅被覆鋼線 質量(g)60 コード長さ(m)2.0 アズワン品番64-8774-63
1個
939 税込1,033
当日出荷

VTB-W-SET エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。 全長(mm)171 トラスコ品番290-7739 セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ 質量(g)67.5 使用圧力範囲0.15~0.7MPa 到達真空度-80kPa 供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ノズル径Φ0.5mm 到達真空度(kPa)-85 使用流体空気 特性バルブ無し 吸込流量(L/min)2 供給圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トラスコ品番434-4715 全長(mm)930 質量(g)1250 ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

ParkTool(パークツール)レンチセット
スパナ×メガネのコンビネーションレンチセット。樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。16/17mmも加わり、さらにラインナップが充実しました。
セット内容(mm)6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
1セット(12本組)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正 トラスコ品番768-1739 セット内容TD6-1/8W40、TD6-1/4W20、TD6-5/16W18、TD6-3/8W16、TD6-7/16W14、TD6-1/2W12、TD6-5/8W11、TD6-3/4W10、TD6-7/8W9、TD6-1W8 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)0 質量(kg)1
1セット(10個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

材質亜鉛ダイカスト 付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本) 仕上サチライトクロム
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ParkTool(パークツール)ショップコーンレンチセット
ショップでの使用を想定した高品質のコーンレンチをセットにしました。 剛性の高いY型ヘッドを採用。 表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
セット内容SCW-13/SCW-14/SCW-15/SCW-16/SCW-17/SCW-18/SCW-19/SCW-20/SCW-21/SCW-22/SCW-23/SCW-24/SCW-26/SCW-28 板厚(mm)2.0
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

長尺物の収納に便利!山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズに取付可能な幅広ワイド引出しです。ワイド引き出しと、取り付けに必要な吊金具のセット商品です。ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、収納スペースを広々活用できます。フルオープンの引出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付きの為開閉もスムーズです。
用途長尺物の保管・収納に。 付属品取付金具2本 材質(本体)スチール(粉体塗装) 均等耐荷重(kg)10 色(本体)シルキーホワイト 取扱説明書(3MB) 引出し耐荷重(kg)10
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。 加工可能板厚(mm)5~40、5~50 トラスコ品番434-4481 全長(mm)1565(火口除く) 質量(kg)2.5 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(LPG)0.08 火口(適合)7500、10000 標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

セット内容8、10、12、13、14、17、19mm 首振りあり ラチェット機構あり
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

左右の収納は引き出し、フラップ扉、ガラス扉の3種類からお好きな組み合わせを選んでいただけます。 大型テレビを置いても雑貨をディスプレイしても使える幅180cmのワイドデザイン。 お部屋の圧迫感を軽減するロータイプ設計です。 左右の収納をそれぞれ3種類から選べるテレビ台。 お好みのデザインや用途によって選択可能!65型テレビも置ける幅広で、ソファや床に座ってちょうど良いロータイプ。
仕様背面化粧あり、組み立て時、仕切り板の位置選択が可能(3段階) 材質(本体)プリント紙化粧合板、(ガラス扉)強化ガラス、(フラップ扉ガラス)生ガラス 幅(cm)180 組立時間65分(大人2人/お客様組立)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです!
ラチェット機構あり
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ「中間棚付きタイプ」のみ後付け可能な中間棚板と棚受けのセットです。鳥居脚のスリット穴に棚受けをセットし、中間棚を増やすことが可能です。取付位置は25mmピッチで変更することができます。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を追加できます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
1セットほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
1着
24,900 税込27,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番434-5011 全長(mm)660 質量(g)1000 ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

スイング標識金具付 グリーンクロス 動画あり
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。 取付方式単管取付 材質(金具)スチール、(板)発泡PP 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時) 金具最長660mm、最短475mm
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

2020年4月に発売されたレコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111、レコード盤用クリーニングクロス CLV30の3製品をセットにし、レコードの洗浄効果が高いWETクリーニングに必要なものが揃っております。 それぞれ単品で購入した時に比べ、レコード盤用クリーニングクロスが1枚多く付属します。
セット内容レコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01×1本、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111×1個、レコード盤用クリーニングクロス CLV30×3枚
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

かかとを立たせて履くとルームシューズに、寝かせて履くとスリッパに。 シーンに合わせて使い分けができる2ウェイ仕様のルームシューズです。 プチプラなのにおしゃれなデザイン♪ 軽くかさばらないので旅行や学校行事など携帯用にも便利です。 底には滑りにくくパタパタ音がしにくい滑り止め混紡布を使用しています。 手洗いがお勧めです。
1セット(10足)ほか
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。
用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。 本体寸法(mm)780×680×30 出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200W パネルモノクリスタルライン(単結晶) 防水IP67 セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

刻印付きで棚板の高さ調整は15mmピッチで行えます。ステンレス製で耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS430・SUS304)No4仕上 取付ビス数11か所
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.700
1セット
7,996 税込8,796
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より薄く、よりスリムに、それでも強い ― 薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
取付ビス数10か所
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パールホワイト 付属品ビーム、ラチス 均等耐荷重(kg)100(棚板1段当り) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

均等耐荷重(kg)100(棚板1段当り) 色(本体)パールホワイト 付属品ビーム、ラチス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式) 寸法(mm)溶接電源:306×701602 質量(kg)溶接電源:55 定格周波数(Hz)50~60 定格入力電圧(V)AC200~220 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100% 出力電流範囲(A)DC30~400 溶接方法パルスMIG ワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
1セット
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンダーキット対向軸セット
プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利な対向軸セット「NP-3036W(鋲脚のみ)、NP-3065W(鋲頭のみ)」の5個セットです。
穴径(Φmm)3.1 寸法L(mm)3.6 寸法A(mm)1.7 寸法D(Φmm)6.3 寸法d(Φmm)3.0 対応板厚(mm)1.0~2.0 セット内容NP-3036W(鋲脚のみ)×5、NP-3065W(鋲頭のみ)×5
1セット(5本×2組)
229 税込252
5日以内出荷

看板の転倒防止用アーム+水タンクセット
用途【ウエイトアーム各種】TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)です。【注水式水タンク各種】A型看板やポールサインの転倒を防止するための注水式タンクです。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)200 質量(kg)0.8 シルバー 高さ(mm)175 奥行(mm)320~520
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズ
仕様●替パッドセット 3種各1個入XFC用 アズワン品番67-0432-15
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

スリム設計の小型LED照明灯です。
用途サインや標識の夜間ライトアップに。 付属品取付金具 セット内容取扱説明書 材質【本体ケース】アルミニウム合金 幅(mm)450 シルバー 高さ(mm)52 奥行(mm)100 明るさ(Lm)39.2
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り替えレバーが付いているので、狭い場所での作業がよりスムーズに行えます。
セット内容8、10、12、13、14、17mm 寸法(mm)89/93/103/105/112/123 ラチェット機構あり ギア数72(送り角5度)
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

看板の転倒防止用アーム+水タンクセット
用途【ウエイトアーム各種】TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)です。【注水式水タンク各種】A型看板やポールサインの転倒を防止するための注水式タンクです。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)200 質量(kg)1.2 シルバー 高さ(mm)175 奥行(mm)530~930
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4 首振りあり ラチェット機構あり
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

看板の転倒防止用アーム+水タンクセット
用途【ウエイトアーム各種】TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)です。【注水式水タンク各種】A型看板やポールサインの転倒を防止するための注水式タンクです。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 幅(mm)200 質量(kg)0.8 ブラック 高さ(mm)175 奥行(mm)320~520
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷