カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(72)
  • バイク純正部品(29)
  • 制御機器(16)
  • 測定用品(13)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全標識(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「ws11」の検索結果

関連キーワード
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 ウオーキングセフティ 短靴  WS11 シモン安全靴 ウオーキングセフティ 短靴 WS11シモン(19件のレビュー)
7,998税込8,798
1足
当日出荷
JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。 柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。 甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。
仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革+メッシュ材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材標準質量(g/片足)400JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格靴底3層底材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴 シモン静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴シモン
9,598税込10,558
1足
当日出荷から7日以内出荷
JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
機能制電、耐滑性、クッション性材質(先芯)ワイド樹脂材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ標準質量(g)800(26.0cm/両足)形状ローカットJIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)材質(インソール)クレイドル・インソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上ボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
ウォーターポンプ(スズキ用) GMBウォーターポンプ(スズキ用)GMB(63件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
新聞クリップ WRITEBEST新聞クリップWRITEBEST(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミニウム製で軽く、耐久性に優れています。
シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0192
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から52日以内出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1回路単極単投端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、VDE、C-UL定格電圧(V)125/250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V)操作部形状ロッカボタン倒れ角度(°)30色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極単投投数単投
ワイドソフトスリング TRUSCOワイドソフトスリングTRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
ソフトスリングの幅広タイプベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックルタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンタッチバックル
ワニグチクリップ goot(太洋電機産業)ワニグチクリップgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
80税込88
1個
欠品中
リストストラップの交換部品です。
トラスコ品番113-1509適合機種WS-11、WS-12質量(g)2.7
ワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型エレコム
4,398税込4,838
1個
当日出荷
耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式Bluetooth標準規格、Version5.0イヤホン形状セミオープン型、インナーイヤータイプ出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10(見通し)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP対応コーデック【A2DP】SBC・AAC仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000連続通話時間(時間)最大約4(最大約4+2回充電=約12)連続待受時間最大約70時間電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5充電時間(時間)約1.5型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型/インナーイヤータイプ質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3保証期間1年間付属品充電ケース、USB充電ケーブルドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4(約4+2回充電=最大約12)
危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識ヨコ ステッカー仕様グリーンクロス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガウッディングコアドリル(カッター)ミヤナガ(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
使い捨て 木製スプーン 大黒工業使い捨て 木製スプーン大黒工業
679税込747
1パック(100本)
当日出荷
スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(内輪) WSIKO(日本トムソン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
スリムタイプ工事看板 仙台銘板スリムタイプ工事看板仙台銘板(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
翌日出荷
材質(下地)反射板仕様自立式鉄枠付き寸法(mm)275×1400RoHS指令(10物質対応)対応
フォールドアップヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)フォールドアップヘックスレンチセットParkTool(パークツール)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
パークツールのフォールディングヘックスレンチセットは滑りにくく、軽量かつ強靭で、手にフィットしやすいハンドルを使っています。 緊急用の携帯ツールから、ショップ内での常用工具として幅広くご使用いただけます。
ダクト 1WS-14437-11 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 1WS-14437-11YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
遠赤抗菌和紙 尺3まっと あやめ アーテック[和紙]遠赤抗菌和紙 尺3まっと あやめアーテック[和紙]
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
無蛍光雲流遠赤抗菌和紙を使用しております。 優れた抗菌効果で雑菌(大腸菌、病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した雑菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し長時間効果が持続します。 遠赤外線効果が、素材を活性化し、素材のうまみを引き出します。
寸法(縦×横)(mm)390×264材質遠赤抗菌和紙デザインあやめTKG品番9-2190-2501TKG品番(2017)6-1914-2601
プリズムイエロー蛍光高輝度スリム看板 仙台銘板プリズムイエロー蛍光高輝度スリム看板仙台銘板
6,998税込7,698
1枚
翌日出荷
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用イエロー寸法(高さH×幅W)(mm)1400×275RoHS指令(10物質対応)対応
カールコード goot(太洋電機産業)カールコードgoot(太洋電機産業)
899税込989
1個
翌々日出荷
リストストラップの交換部品です。
304 熔接エルボ コンサス304 熔接エルボコンサス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
リストバンド goot(太洋電機産業)リストバンドgoot(太洋電機産業)
489税込538
1個
3日以内出荷
リストストラップの交換部品です。
幅(mm)20適合機種WS-11、WS-12質量(g)9.6コードなし
リス一本丸太 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス一本丸太岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌日出荷
天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品材質再生プラスチックブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 1531
ダクトアセンブリ 1WS-14430-11 YAMAHA(ヤマハ)ダクトアセンブリ 1WS-14430-11YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
304 片ヘルールエルボ コンサス304 片ヘルールエルボコンサス
3,490税込3,839
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングタイプもあります。
材質ステンレス304形状ヘルール
茶碗蒸しスプーン 丸十茶碗蒸しスプーン丸十
439税込483
1個
翌々日出荷
木製・漆塗りの軽いスプーン
材質質量(g)5寸法(cm)13×2.5材質(塗装)アズワン品番64-2539-43
ロックナット金属スリムタイプ オーム電機ロックナット金属スリムタイプオーム電機
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
キャプコン用ロックナット
材質真ちゅう
1/2ドライブ エクステンション WILLIAMS1/2ドライブ エクステンションWILLIAMS
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼
ワイヤハーネスアセンブリ 1WS-82590-11 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤハーネスアセンブリ 1WS-82590-11YAMAHA(ヤマハ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
SUS ムサシ シールW 大阪魂SUS ムサシ シールW大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
防水キャプコン 耐油性スリム オーム電機防水キャプコン 耐油性スリムオーム電機
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
仕様金属スリム特性耐油性IP等級IP67
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目) MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9039適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(細目)
[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
975税込1,073
1個(1本)
翌日出荷
ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
995税込1,095
1個(1本)
翌日出荷
ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
木目UDモール 1号 ELPA木目UDモール 1号ELPA
921税込1,013
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
1号 木目モール
イヤーマフ(小型) エスコイヤーマフ(小型)エスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
細面の方に合うサイズのイヤーマフ。 カップ上下調整可能。
ブラック×レッドタイプヘッドバンドタイプ仕様薄型カップエスコ品番EA800WS-11A質量(g)280遮音値(dB)22
リヤア-ムコンプリ-ト 1WS-22110-11 YAMAHA(ヤマハ)リヤア-ムコンプリ-ト 1WS-22110-11YAMAHA(ヤマハ)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック AOCゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックAOC
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:0.3ms
仕様●サイズ:27型●パネル方式:Fast IPS●表示色:約10億7300万色●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右178°、上下178°●入力端子:HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1●ケーブル:電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m●アダプタ:なし●USB:なし●スピーカー:なし●適合規格:RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体サイズ(H×W×D):515.6 x 613.9 x 239.7mm●本体重量:4.89kg●電源:AC100~240V●備考:応答速度0.3ms(MPRT)●本体カラー:ブラック●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:25W●スリープ時消費電力:0.3W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:320Hz●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●高さ調整:あり 130mm●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●バックライト:LEDバックライト●HDR方式:HDR10●Display HDR:VESA DisplayHDR400●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440入力端子HDMI2.1×2/DisplayPort1.4×1色(本体)ブラックモニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS
マフラ-アセンブリ 1 1WS-14710-11 YAMAHA(ヤマハ)マフラ-アセンブリ 1 1WS-14710-11YAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
防水キャプコン 耐候性スリム オーム電機防水キャプコン 耐候性スリムオーム電機
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
仕様金属スリム特性耐候性IP等級IP67