木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。
材質木(白樺)
信頼と実績のホワイトウルフブランド!
通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。
ベルト通しのある専用ホルスター付きです。
(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール
材質(グリップ)ラバー
ロック機構フリクションロック(摩擦ロック)式
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
省スぺースでもしっかり干せる室内物干しです。組み立てが簡単です。ピンチハンガー部分は取り外し可能です。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン
使用の目安(干す量)タオル8枚、小物:16枚、(人数)約2人分上段アーム8本(ピンチ16個付) 下段アーム8本
耐荷重(kg)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×78×126
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×156
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
種別スイッチプレート
入数(個)1
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
種類電子式圧力センサ
センサータイプ圧力センサ
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力)
周波数特性100~10000Hz
仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ
質量(kg)約5.6
使用温度範囲(℃)5~45
最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)
入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)
通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)最大106(JEITA)
歪率(%)定格2以下
再生周波数(Hz)85~20000
アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)1
使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
省スぺースでもしっかり干せる室内物干しです。組み立てが簡単です。ピンチハンガー部分は取り外し可能です。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン
使用の目安(干す量)タオル16枚、小物:16枚、(人数)約4人分上段アーム8本(ピンチ16個付)中段アーム8本 下段アーム8本
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
テレビの音が手元でくっきり聞こえるワイヤレススピーカー。音が遅れず途切れにくい。テレビの音声がワイヤレスで楽しめます。伝送遅延が少ない「DECT1.9GHz準拠方式」を採用しており、テレビと同時に音を出してもズレが少なく違和感がありません。また、音声圧縮コーデックには低遅延・高音質を実現するADPCMを採用しています。電波干渉を受けにくい。音声通信に1.9GHz帯を使用しており、Wi-Fiや電子レンジなどの2.4GHz帯の機器との干渉を抑えてます。通信範囲が広い。最大到達距離は直線見通し距離で約70m。通信中に持ち運んでも接続が途切れにくいです。(壁の構造などによっては通信範囲は短くなります)。聞き取りやすいクリアな音質。独自の「クリアボイス」機能が人の声やドラマのセリフを聞き取りやすくします。人の声の音域(約1500~3000Hz帯)の減衰が大きいと聞き取り難くなります。クリアボイス機能入り時は1500Hz以上の信号を増幅させることで人の声を聞き取りやすくします。テレビの音量を上げなくても、音声がしっかり聞こえる。深夜でも家族に遠慮せずにテレビが楽しめる。大きな音が出せないときも楽しめる。接続したテレビに合わせてゲイン調整(設定)が可能。テレビからの音声入力信号の大きさに応じて「自動/固定ゲイン小/固定ゲイン大」から設定を選択できます。家中好きな場所に持ち運べる。コンパクトで軽量だから好きな場所に持ち運んで楽しめます。スピーカーユニット(受信機)は充電式なのでACコンセントがないところでも約10時間楽しめます。簡単に使える。大きなボタンで簡単操作。電源ボタン、大きなボリュームつまみ、クリアボイスボタンの3つだけの操作。送信機との無線接続設定も予め設定済みです。ペアリング済みで簡単接続。動作状態を教えてくれる音声アナウンス。バッテリー消費の心配がいらないオートパワーオフ機能。10分間音声入力信号がない時は、自動的に電源を切ってスピーカーユニット内蔵バッテリーの消費を抑えます。エコモード。送信機のエコモードボタンで「入」にすると消費電力を抑えます。(エコモード「入」時は通信到達範囲は狭くなります)。充電しながらの使用も可能。スピーカーユニットの内蔵バッテリーが少なくなったら、ACアダプターを接続して充電しながら使えます。
仕様最大到達距離:約70m(直線見通し距離)、送信機部:電源入力 DC5V 2000mA(付属のACアダプターを使用)音声入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
付属品送信機/ACアダプター(スピーカーユニット部用)/ACアダプター(送信機用)/オーディオケーブル(3極Φ3.5mm)(1.5m)/取扱説明書
質量(g)約260(スピーカーユニット部)/約40(送信機)
通信方式DECT1.9GHz方式
スピーカーユニット(受信機)部:実用最大出力 1W(モノラル、JEITA)、スピーカー Φ50mm(インピーダンス8Ω)、電源入力 DC5V 2000mA(付属のACアダプターを使用)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)151×71×83(スピーカーユニット部)/65×52×23(送信機)
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
押し加減で量を調節してお好みの量を出せるワンプッシュ調味料入れ。丈夫なアクリル製。倒れてもこぼれにくいタイプ。
材質シリコーン(プッシュボタン・パッキン)、メタクリル樹脂(フタ・本体)
容量(mL)150
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約62×112
耐熱温度(℃)140(プッシュボタン)、80(フタ・本体)
柄SNOOPY
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
精度、強度、使いやすさ、安定感、全てに優れています。衝撃から守る。結露防止。
タイプピンボールセット
パレットラックのリフト等衝突防止用ポールです。
トラックの出入り口の門扉の破損防止に有効です。
ラックの柱や門扉・壁の保護。
仕様●色:イエロー●高さ(mm):1000●長さ(m):1●径(mm):114●ベース(mm):203×203●厚さ(mm):2.5●ボルト穴径(mm):16●ボルト取付ピッチ(mm):152×152●厚さ(mm):2.5●アンカーボルト等で取り付け●ボルト穴径:16mm●ボルト取付ピッチ:152×152mm●材質/仕上:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0179
アズワン品番67-5677-68
1本
¥11,534
税込¥12,687
10日以内出荷
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。
クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。
ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。
高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。
大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。
タイプスタビライザー
高さ調整範囲(mm)±6
許容傾斜角度(°)±3°
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル精度(mm/回転)0.3
液だれがしにくいシリコン製のフタ。使う量だけフタをプッシュ!!押し加減で量を調節できる。使い過ぎを防ぐ、ちょっと出しに便利です。
材質プッシュフタ・パッキン:シリコーン、フタ・本体:メタクリル樹脂
色SNOOPY22
高さ(mm)112
質量(g)145
縦(mm)62
横(mm)70
耐熱温度(℃)プッシュフタ・パッキン140、フタ・本体80
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
色パールホワイト
厚さ(mm)0.30
仕様ハトメなし
トラスコ品番497-1434
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
質量(kg)34.2
長さ(m)100
引張強度縦950N/5cm、横850N/5cm
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
幅(m)1.8
1巻
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W)27(定格出力時)
周波数特性100~10000Hz
仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター
質量(kg)約6.5
使用温度範囲(℃)5~45
最大出力(W)18
入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時)
通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)最大108(JEITA)
歪率(%)定格2以下
再生周波数(Hz)110~20000
アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)2
使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品
グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、衝撃吸収性に優れたソフトタイプと、耐久性、グリッピングに富んだハードタイプを用意。
滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し、水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。
グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。水をはじく特殊な撥水グラデーションを採用。
スリッドライン/製品サイドに掘られた溝にハンドペイントによる15色のカラーをラインナップ。バイクカラー、バーテープに合わせてカラーコーディネートを。
用途製品互換:SHIMANO 9150(Di2)STI レバー及び8050(Di2)STI レバー
材質高密度樹脂(PS-TPE)
質量(g)ペア43
公差(g)±2
ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、硬度50度のソフトタイプと硬度60度のハードタイプを用意。
滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。
グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。水をはじく特殊な撥水グラデーション(TH2030)を採用。
スリッドライン。製品の外側に掘られた溝にペイントされた19色のカラーラインナップ。バイクカラー、テープカラーに合わせてコーディネートを。
用途製品互換:SHIMANO 6800 シリーズのアルテグラSTI レバー及び、5800 シリーズの105 STIレバー、4700 シリーズのティアグラSTI レバー
材質高密度樹脂(PS-TPE)
質量(g)ペア40
公差(g)±2
良質な着塵剤を使った化学モップ取り替え糸。
材質アクリル・レーヨン・ポリエステル
質量(g)約450
清掃幅(集塵幅)(mm)約900
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番65-8300-14
1個
¥1,898
税込¥2,088
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番65-8300-44
1個
¥2,298
税込¥2,528
17日以内出荷
。抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)
アズワン品番65-9139-54
1個
¥3,298
税込¥3,628
17日以内出荷
視準しやすい2段型石突付と、耐久性に優れた円錐型石突付の2タイプ。 強度重視のスチール製です 視認性を重視し、白地に赤色印刷となっています。 。基準点が見やすい先端形状で、より精密な視準が可能になります。(Φ9mm・ステンレス製)
ねじ径(Φmm)9
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-100~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~200℃
関連キーワード
1
2
3
次へ