361件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。 仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可) トラスコ品番481-0554 材質/仕上PC(ポリカーボネート) 質量(g)95 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100V 50/60Hz 精度±5秒/日以下 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28 容量(A)15A以下、1500W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)1500 材質PVC 形状薄手メッシュタイプ
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応 プラグ形状モジュラープラグ
1個
664 税込730
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

打込みウエイトの脱着に大変便利です。またプライヤーとしてもご使用できます。
材質スチール 全長(mm)235 質量(g)330
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

The Next Dekade7年保存水
エコ商品
不純物を取り除いた硬度「0」の超長期保存水
用途7年間保存可能 種類保存水 賞味期限7年 グリーン購入法適合
1箱(2000mL×6本)
1,698 税込1,834
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(6本)
45,980 税込50,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。 材質銅、亜鉛 質量(kg)5.7
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WT-03 大型1号溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
仕様【酸素消費量(L/h)】275~1100 全長(mm)520 質量(g)730 溶接能力(mm)2.5~12 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03~0.04 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】250~1000 酸素圧力(MPa)0.3~0.4 火口番号250、315、400、500、630、800、1000
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。安定加工によりバラツキが小さく、狙い寸法の再現性が高くなります。仕上り面が良く、テーパ加工時に優位な特徴があります。ワイヤー電極の製造を溶融機を用いて材料の配合から成分分析・調整・管理を行い、完成したワイヤー線の加工テストも十分に行っています。
用途ワイヤカット放電加工に。 材質銅、亜鉛 質量(kg)5.6
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルパステルの基本性能を持つだけでなく、水に溶ける、なめらかなタッチの水溶性オイルパステルです。濃い発色だから、水に溶けても鮮やかな水彩表現が可能です。初心者にも使いやすい、サッと使えるスリムなみず筆です。従来品に比べ水出しの調整がしやすく、ポイント水彩に最適です。穂先には化粧筆にも使用される”ぺんてる独自のナイロン毛”を採用。水含みが良く、傷みにくく、パステルとの相性も抜群です。
質量(g)5 本体寸法(mm)7×7×65
1本
79 税込87
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 仕様防曇・耐キズ・耐衝撃 色(本体)チャコールグレー 素材●レンズ:ポリカーボネート ●フレーム・テンプル:ポリカーボネート 自重(g)19
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

小型の圧接吹菅です。
全長(mm)500 質量(g)760 ガス圧力(MPa)可燃性:0.05~0.06 溶接能力Φ22~Φ32(参考) 酸素圧力(MPa)0.5~0.6 火口番号D-22、D-25、D-29、D-32
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 仕様防曇・耐キズ・耐衝撃 色(本体)カーキ 素材●レンズ:ポリカーボネート ●フレーム・テンプル:ポリカーボネート 自重(g)19
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

WT-03 大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付 阪口製作所 動画あり
火口7本付です。
全長(mm)520 質量(g)730 使用ガスアセチレン 溶接能力(mm)2.5~12 ガス圧力(MPa)可燃性:0.03~0.04 ガス消費量(L/h)酸素:275~1100、可燃性:250~1000 酸素圧力(MPa)0.3~0.4 火口番号NO.250、315、400、500、630、800、1000
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

不純物を取り除いた硬度「0」の超長期保存水
用途10年間保存可能 種類保存水 賞味期限10年 グリーン購入法適合
1箱(2000mL×6本)
2,298 税込2,482
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品しゃもじ、計量カップ 材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング) 寸法(mm)236×215×195 質量(kg)1.75 容量(L)3合(0.54) 消費電力(W)280 定格電圧AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 色(本体)ホワイト 保温効力(℃)76~81
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1 枚でふたつの顔、前後2WAYのデザインの七分丈プルオーバー。シンプルに、美しく。それでいて生地使いにこだわることで、働く女性の健康をサポートする機能性も兼備。ノワールトップスだからこそ実現する、女性が思い描く理想をカタチにしました。素材はフルダル糸を使用した透けにくく、吸汗速乾性のあるニット素材。高いストレッチ性とキックバック性により、型崩れしづらくシワにもなりにくいのが特徴。また、シリカナノコロイド加工を施すことによって、人体へエネルギー(熱・刺激)を発生させてリカバリー効果を発揮します。
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異素材コンビネーションでつくるエコな装いのプルオーバー。繊維から繊維を生み出す再生原料の「RENU」と再生ポリエステルによるストレッチ素材「トリクシオン」、2つの再生素材を採用したシリーズ。働く女性に寄り添った快適な機能性と地球環境に配慮した、みんなにやさしいユニフォームです。
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1 枚でふたつの顔、前後2WAYのデザインの七分丈プルオーバー。シンプルに、美しく。それでいて生地使いにこだわることで、働く女性の健康をサポートする機能性も兼備。ノワールトップスだからこそ実現する、女性が思い描く理想をカタチにしました。素材はフルダル糸を使用した透けにくく、吸汗速乾性のあるニット素材。高いストレッチ性とキックバック性により、型崩れしづらくシワにもなりにくいのが特徴。また、シリカナノコロイド加工を施すことによって、人体へエネルギー(熱・刺激)を発生させてリカバリー効果を発揮します。
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 撮影スピード最大60MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性 テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます 誤って削除した画像を復元 誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。利 用条件が適用されます。
容量32GB UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92 書込速度(MB/s)最大60 読取速度(MB/s)最大100 仕様【フォームファクター】SDHC SDスピードクラスCLASS10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

付属品しゃもじ、計量カップ 材質【本体】ポリプロピレン【内釜】合金アルミ 寸法(mm)234×274×205 質量(kg)2.3 消費電力(W)350 定格電圧AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 加熱方式電熱盤(ヒーター) モード白米,早炊き,無洗米,玄米,おかゆ,スロークッカー,再加熱 炊飯容量【白米・無洗米】3合(0.54L)【玄米】2合(0.36L)【おかゆ】0.5合(0.09L)
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

大型1号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×1.25 使用ガスアセチレン用
1個
769 税込846
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒とい
アイボリー 長さ(mm)4000 サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE 適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE
1箱(6本)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ワイヤー放電加工機用のワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。 材質銅、亜鉛 公差±0.001 質量(kg/巻)5
1箱(4巻)
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種Jingtider S999 4G Smart Watch 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷



Ampire 8 インチアモルファス TFT-LCD は、8 インチ TFT-LCD パネルと LED バックライト、および LED 駆動ボードで構成されています。色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) 通常黒 LCD タイプの SFT 投影型静電容量型タッチパネル
仕様●ディスプレイサイズ:8インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:162 x 122mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGA アズワン品番65-7246-82
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷




切断範囲:鉄、ステンレス
仕様200AT13WT付属品 トラスコ品番226-4605
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種FMV LIFEBOOK THシリーズ WT1/E3 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,198 税込4,618
4日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7098 アズワン品番65-7936-46
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6501 アズワン品番65-7931-64
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6665 アズワン品番65-7934-06
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8287 アズワン品番65-7956-23
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷